SSDやHDDをまるごとコピーできる、クローン機能付き外付けSSD / HDDスタンド。 各種ドライブに対応。 最大容量 16TB対応。 パソコン不要のドライブまるごとコピー。 エラースキップ対応。 まるごとコピーでドライブ換装にも便利。 LEDインジケーター付き。 ドライブのかんたん取り付け。 USB3.2 Gen.1(5Gbps)接続。 高速伝送規格のUASPに対応。 USB Type-A 接続
付属品専用ACアダプター、USB3.2 Gen 1 ケーブル(タイプA―タイプB)
電源専用ACアダプター(付属)
本体質量(g)300
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)135×70×152
保証期間1年
出入力ポートType-Aポート USB3.2 および USB3.1 Gen2(10Gbps)/USB3.1 Gen1(5Gbps)/USB3.0/USB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)USB3.2 Gen 1接続時 最大5Gbps (理論値)
搭載ドライブ2.5型および 3.5型のSATA接続のHDD、SSD
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。