PCパーツ :「DisplayPort」の検索結果
PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【GPU】RTX3050。【I/F】PCI-EXPRESSx8(4.0)。【コアクロック】1470MHz。【メモリ】GDDR6 6GB(96bit)。【メモリクロック】14Gbps。【出力】DisplayPort x2、HDMI x2。【補助電源】-。【ロープロファイル】対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
ロープロファイル対応。 GDDR6搭載空冷ファンモデル
付属品ロープロファイルブラケット、グラフィックボード取り付け手順書
性能(GPU)Radeon RX 6400、
質量(kg)17
本体寸法152×69×18(ブラケットを除く)
保証期間1年
ビット64 bit
冷却装置空冷ファン(※1スロット占有)
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OタイプDisplayPort×1、HDMI×1
容量(GB)(メモリサイズ)4GB
メモリークロック16 Gbps
メモリ規格GDDR6
クロックスピード(コアクロック)Boost:2321 MHz
バス仕様PCI-Express 4.0
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。