PCパーツ :「usb 拡張」の検索結果
PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ASMedia社製 ASM3142チップ搭載 USB3.1 TypeA、TypeC LP対応 インターフェースボード(PCI-Express x4接続) USB3.1AC-P2-PCIE3
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
。 デスクトップPCのフロントとリアにUSB3.0を増USB3.0をデスクトップPCに増設するためのインターフェースボード。フロントUSB3.0ポート用ピンヘッダを搭載し合計4ポートのUSB3.0が利用可能です。 ※フロントUSB3.0ポート増設には対応したPC(ケース)が必要です。 ロープロファイル対応 ロープロファイル対応でスリムPCへの増設も可能です。
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
SATA3をUSB3.0に接続する変換基板。 各種SATAデバイスに対応
仕様SATA3 USB3.0/2.0
付属品マニュアル(※接続には別途USB3.0ケーブルが必要です)
質量(g)220
本体寸法(mm)70×14×15
対応OSWindows 10 / 8 / 7 / Vista /×P
保証期間1年
スロット(増設)SATA3、(対応)USB3.0/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
【チップセット】ASMedia ASM3142。【速度】最大10Gbps。【外ポート】2port(TypeC)。【内ポート】- 。【バス】PCI-Express×4(内部接続:Gen3.0 x2)。【LowProfile】○
1台
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
オリジナル日本語マニュアルが付属したNEXTシリーズ。
メールサポートもついて安心です。
最新のUSB3.0をデスクトップPCに増設するためのインターフェースボードです。
USB3.0は従来のUSB2.0に比べて、約10倍(理論値)の転送速度を実現します。
USB3.0には従来のUSB2.0機器も接続可能です。
仕様USB3.0:2ポート(外部)、PSE:対象外、電波法:対象外
付属品ドライバディスク、マニュアル、ロープロファイルブラケット
質量(g)120
本体寸法(mm)86×68×15
対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10
対応機種PCI-Express×1搭載PC(Gen2.0対応)
保証期間1年
チップセットRenesas社製μPD720202搭載
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
オリジナル日本語マニュアルが付属したNEXTシリーズ。
メールサポートもついて安心です。
最新のUSB3.0をデスクトップPCに増設するためのインターフェースボードです。
USB3.0は従来のUSB2.0に比べて、約10倍(理論値)の転送速度を実現します。
USB3.0には従来のUSB2.0機器も接続可能です。
仕様USB3.0/2.0:2ポート(外部)、PSE:対象外、電波法:対象外
付属品ドライバディスク、マニュアル、給電用USBケーブル
質量(g)110
本体寸法(mm)54×74×5
対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10
対応機種ExpressCard/54搭載PC
保証期間1年
チップセットRenesas社製μPD720202搭載
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ASMediaASM3142チップ搭載で、2ポート同時使用時も高いパフォーマンスを発揮します(理論値)。
ロープロファイルブラケットを同梱しており、スリムPCへの増設も可能です。
仕様【USB3.1】外部2ポート(タイプA2ポート)、PSE:対象外、電波法:対象外、【給電能力】2ポート合計5V/4.2A(5V2.1A/ポート)※USBPD非対応
付属品ロープロファイルブラケット
本体寸法(mm)92×49×15
対応OSWindows 10、8.1
インターフェースPCI-Express (×4)※PCI-Express接続レーン数は×2
保証期間1年
チップセットASMedia社製ASM3142
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ノートPCからはみ出ないコンパクトサイズで持ち運びが多い方にもお勧めです。
高消費電力の製品でも安心してお使いいただけます。
仕様USB3.0/2.0:2ポート(外部)、PSE:対象外、電波法:対象外
付属品ドライバディスク、マニュアル、給電用USBケーブル
質量(g)110
本体寸法(mm)54×74×5
対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10
対応機種ExpressCard/54搭載PC
保証期間1年
チップセットRenesas社製μPD720202搭載
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
PCI Express 接続 SATA III 増設ボード。 OSのブートが可能。 ロープロファイルブラケット付属
仕様内蔵SATA III ポート 増設ボード
付属品ロープロファイルブラケット
規格SerialATA Rev.3.2 AHCI Rev.1.4
本体寸法(mm)54×79
対応OSWindows 11、10、8.1
使用チップASMedia製 ASM1166
対応ロープロファイル
保証期間1年
スロットPCI Express×4 ~×16 スロット ※内部接続:PCI Express 3.0×2
出入力ポートUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0、SATA III 内部ポート×6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。