PCパーツ :「SATA HDDケース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
色ブラック
付属品USB3.1 en.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む)、ロジテックHDDツール
質量(g)338
消費電力(W)24
対応OSUSB3.0:Windows10,8.1,7・macOSHihSierra(10.13),Sierra(10.12)・MacOSX(10.11,10.10,10.9,10.8)USB2.0:Windows10,8.1,7・macOSHihSierra(10.13),Sierra(10.12)・MacOSX(10.11,10.10,10.9,10.8)USB 1.1:Windows 10, 8.1, 7・macOS Hih Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)
コネクタ形状USB3.1 en.1(USB 3.0) TypeB x1
入力電圧(V)DC12/2A
対応機種USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、IntelMacシリーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212.6×120.0×30.9
保証期間1年
設置姿勢水平/垂直
ファンファンレス
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
付属品製品本体×1台、USB3.0ケーブル×1本、HDD固定用(7mmHDD用)クッション×1個、セットアップガイド×1枚、HD革命 Copy Drive Lite Ver.7、セットアップガイド 1枚(LGB-PBPU3Sのみ)、保証書(セットアップガイドに含む)×1枚
対象パソコンUSB3.0/USBポートを搭載する:DOS/Vパソコン・Intel Macシリーズ
質量(g)65
ユニット種別(背面)USBコネクタ ×1 、電源表示ランプ(アクセス表示ランプ兼用)
対応OSWindows 10・Windows 8.1・Windows 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)
入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×130×14(本体のみ,突起部を除く)
インターフェースPC側:USB3.0/2.0、HDD側:SATA (シリアルATA)
動作環境温度/5℃~35℃、相対湿度/20%~80%( ただし結露なきこと )
保証期間1年間
保管環境温度/-20℃~50℃、相対湿度/20%~80%
LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
色ブラック
仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し
付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)、ロジテックHDDツール
対象パソコンUSBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ
質量(g)243
消費電力(W)36
対応OS(USB3.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9)、 (USB 2.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9)
コネクタ形状USB3.0 TypeB ×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×114×60
インターフェースUSB3.0
保証期間1年間
設置姿勢水平
入力電圧DC+12V 3A
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
LGB-2BRHU3は、3種類のRAID機能とSingleモード機能を搭載した2BAY外付型3.5インチハードディスクケースです。
3.5インチSATAハードディスクを最大で2台を簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0を保有していますので、各RAID機能との組み合わせにより使用環境に合わせたRAID構築が可能です。
また、ロジテックHDDツール(イレイサ/ミラーリングツール)を無償ダウンロードすることができますのでHDD完全消去による機密情報漏洩防止や簡単にバックアップデータを保存することが可能です。
色ブラック
仕様冷却ファン:有り
付属品ACアダプタ1個、USB3.0ケーブル1本、ハードディスク固定用ネジ4本、マニュアル2部(保証書含む)、ゴム足(1シート)
対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel Macシリーズ
質量(g)490
消費電力(W)36
対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB3.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 2.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 1.1接続時)※いずれも日本語OSに限り
コネクタ形状USB3.0 TypeB x1
入力電圧(V)DC+12/3A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×171
機能【盗難防止】ケンジントンロック搭載
インターフェースUSB3.0
保証期間6ヶ月
設置方式垂直
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
シングルモード機能を搭載したSATAIII対応3.5インチハードディスクケースです。
3.5インチSATAハードディスクを(LGB-4BNHEU3は最大で4台、LGB-8BNHEU3は8台まで)装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0/e-SATAを保有していますので、使用環境に合わせてパソコンとの接続が可能です。
※LGB-4BNHEU3は、14TBを4台装着することで、最大56TB。
※LGB-8BNHEU3は、12TBを8台装着することで、最大96TB。
■シングルモードに対応していますので、装着した台数のHDDボリュームを認識することが可能です。
■2種類の高速インターフェース(USB3.0/eSATA)を搭載していますので、使用パソコンに合わせて接続が可能です。また、USB3.0はUSB2.0下位互換に対応していますので、従来のUSB2.0環境においても使用が可能です。
■「自動冷却FANコントロール機能」搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。
■「AUTO PC連動機能」を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。
■本製品を東芝 REGZA、Panasonic VIERA、SHARP AQUOS、LG INFINIA、PS3 torneとUSB接続することにより録画再生が可能です。
色ブラック
対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel Macシリーズ
対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB3.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 2.0接続時)※いずれも日本語OSに限り、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(eSATA接続時)※eSATA接続する場合は「ポートマルチプライヤ」に対応したeSATAポートへ接続して下さい
コネクタ形状USB3.0 TypeB×1, eSATA×1
機能【盗難防止】ケンジントンロック搭載
インターフェースUSB3.0, eSATA
保証期間6カ月
設置方式垂直
本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。
対象パソコンUSBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ
対応OSWindows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOSMojave10.14・macOSCatalina10.15・macOSBigSur11(USB3.2Gen2接続時)
インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0
コネクタ形状USB3.2USBType-C(TM)
設置姿勢水平
機能冷却ファン無/盗難防止無
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112.2×39.7×13.4
保証期間1年間
付属品USB3.2(Gen2)ケーブル(USBType-C(TM)-USBType-C(TM),約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル(USB-A-USBType-C(TM),約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部
仕様【付属ソフト】ロジテックツール
アズワン品番65-1710-54
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。