PCパーツ :「LED回路」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット・トレード・ワンロジックICで創る自作CPUキット
計算機の内部構造を学習するための工作キットです。 ロジックICのみの組み合わせで動作するCPUを作り出すことができます。 8bitCPUであり汎用性のある命令を16種類実行可能な実用性のあるCPUとなっています。 44個の汎用ICを組み合わせた純粋な回路構成を特徴とし、内部信号を表示する100個以上のLEDや、16進数キーパッドなどを備えわかりやすく学習が可能です。 プログラムは最大64命令から構成することができ、命令の組み方によって様々な動作をさせることできます。 これからCPUの内部構造を学んでいきたいと考える学生や社会人を対象としてブラックボックスなしの純粋な回路をもってCPUの仕組みを初歩から学ぶことが可能です。 書籍付き商品
質量(g)約410 タイプ(クロック)ジャンパーピンとスイッチにて選択(段階的に250 kHz から244 Hz、低周波クロック、手動クロック) 電源電圧5V(1A以上のUSB ACアダプタかモバイルバッテリ必要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×40mm 消費電流(A)1以下 電池(バックアップ電池)CR2032 適用領域(スタックおよびユーザ操作用RAM 領域)32Byte レジスタ(kΩ)10 個、(汎用レジスタ)2個 bit構成8bit 総命令数16種類、(1プログラムにおける最大命令数)64命令
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

ビット・トレード・ワンロジックICで創る自作CPUキット
計算機の内部構造を学習するための工作キットです。 ロジックICのみの組み合わせで動作するCPUを作り出すことができます。 8bitCPUであり汎用性のある命令を16種類実行可能な実用性のあるCPUとなっています。 44個の汎用ICを組み合わせた純粋な回路構成を特徴とし、内部信号を表示する100個以上のLEDや、16進数キーパッドなどを備えわかりやすく学習が可能です。 プログラムは最大64命令から構成することができ、命令の組み方によって様々な動作をさせることできます。 これからCPUの内部構造を学んでいきたいと考える学生や社会人を対象としてブラックボックスなしの純粋な回路をもってCPUの仕組みを初歩から学ぶことが可能です。
質量(g)約410 タイプ(クロック)ジャンパーピンとスイッチにて選択(段階的に250 kHz から244 Hz、低周波クロック、手動クロック 電源電圧5V(1A以上のUSB ACアダプタかモバイルバッテリ必要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×40mm 消費電流(A)1以下 電池(バックアップ電池)CR2032 適用領域(スタックおよびユーザ操作用RAM 領域)32Byte レジスタ(kΩ)10 個、(汎用レジスタ)2個 bit構成8bit 総命令数16種類、(1プログラムにおける最大命令数)64命令
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷