最大16TBのHDDやSSDに対応したHDD/SSDテュプリケーターです。高速SATA3(理論値6Gps)規格に対応しています。3.5インチと2.5インチ両対応。ボタン一つでHDDやSSDをコピー(クローン)できます。コピーの進行具合を4つのLEDで表示します。PSE認証済みのACアダプタ使用しています。従来のUSB2.0(480Mbps)に比べ、USB3.0は約10倍の5Gbpsの転送速度を実現。 。UASPに対応しています。※転送速度 5Gbps は理論値になります。実際の転送速度とは異なりますので予めご了承ください。 ※USB3.0で接続する場合は、USB3.0ホストインターフェイスが必要になります。 従来のUSB2.0ホストにも接続できますが、その場合の転送速度の上限はUSB2.0(480Mbps)になります。
仕様●対応ドライブ:3.5インチHDD(SATA)、2.5インチHDD(SATA)、2.5インチSSD(SATA)●対応最大容量:16TB●電源コード長:1.1m
セット内容製品本体、USBケーブルAコネクタ-タイプCコネクタ(ケーブル長/約0.9m) ×1、専用ACアダプタ(ケーブル長/約1.4m) ×1※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 ※本製品にはハードディスクは付属していません。 ※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。
ケーブル長(m)1
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8, 7
使用チップASM1156
対応機種Windows搭載パソコン≪注意≫ ※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 ※本製品にはハードディスクは付属していません。 ※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。
インターフェースPC接続側:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
パソコンなしでメディアをコピーできるSDデュプリケーター。完全非同期式コピー。非同期コピーは、コピーが終了したSDカードから次のSDカードへ差し替えてコピーを続行できる機能です。最大33MB/Sの高速転送。いろいろなフォーマットに対応。最大3つまで同時にコピーすることができます。小型なので机の上での作業にピッタリなサイズです。2種類のコピー方法があり、早くコピーするスマートモード、完全にコピーする全体(RAW)モードが選べます。画面で状況を確認しながら使用ができます。機能はコンペア、消去、フォーマットなどの機能があります。4種類のデータの消去方式があり、通常の削除だけでなく、セキュリティの高いDoD方式(米国国防総省方式)にも対応しています。
付属品電源コード(12V 5A)、マニュアルCD、帯電防止リストバンド
寸法(mm)約W184×D104×H32
枚数同時書き込み枚数:3枚
製品質量(g)約500
バッファメモリ128MB
対応メディアSDカード、microSDカード
対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NFTS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
書込速度(MB/s)33
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
パソコンなしでUSBメモリをコピーできるUSBデュプリケーター
完全非同期式コピー
最大33MB/Sの高速転送
いろいろなフォーマットに対応
セット内容電源ケーブル
適合規格SD・microSD※コピープロテクトがされているメモリは使用できません。
枚数(同時書込)7個
バッファメモリ128MB
対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NTFS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4)
耐久性USBポート:約1500回※あくまでも目安であり耐久性を保証するものではありません。
転送速度(MB/sec)(Read)約33、(Write)約31
読込速度(最大)31MB/s
撥水加工無し
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
パソコンなしでメディアをコピーできるSDデュプリケーター
完全非同期式コピー
最大33MB/Sの高速転送
いろいろなフォーマットに対応
仕様同時書込枚数:7枚
セット内容電源ケーブル
適合機器SD・microSD※コピープロテクトがされているメモリは使用できません。
バッファメモリ128MB
対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NTFS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4)
耐久性SDスロット:約5000回※あくまでも目安であり耐久性を保証するものではありません。
転送速度(MB/sec)Read約33、Write約31
読込速度(最大)31MB/s
書込速度(MB/s)(最大)33
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。