PCパーツ :「USB 接続」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大16TBのHDDやSSDに対応したHDD/SSDテュプリケーターです。高速SATA3(理論値6Gps)規格に対応しています。3.5インチと2.5インチ両対応。ボタン一つでHDDやSSDをコピー(クローン)できます。コピーの進行具合を4つのLEDで表示します。PSE認証済みのACアダプタ使用しています。従来のUSB2.0(480Mbps)に比べ、USB3.0は約10倍の5Gbpsの転送速度を実現。 。UASPに対応しています。※転送速度 5Gbps は理論値になります。実際の転送速度とは異なりますので予めご了承ください。 ※USB3.0で接続する場合は、USB3.0ホストインターフェイスが必要になります。 従来のUSB2.0ホストにも接続できますが、その場合の転送速度の上限はUSB2.0(480Mbps)になります。
仕様●対応ドライブ:3.5インチHDD(SATA)、2.5インチHDD(SATA)、2.5インチSSD(SATA)●対応最大容量:16TB●電源コード長:1.1m セット内容製品本体、USBケーブルAコネクタ-タイプCコネクタ(ケーブル長/約0.9m) ×1、専用ACアダプタ(ケーブル長/約1.4m) ×1※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 ※本製品にはハードディスクは付属していません。 ※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。 ケーブル長(m)1 対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8, 7 使用チップASM1156 対応機種Windows搭載パソコン≪注意≫ ※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 ※本製品にはハードディスクは付属していません。 ※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。 インターフェースPC接続側:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷