PCパーツ :「モニター HDMI」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のHDMIディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:3台のモニターで1080p 60Hz、または2台のモニターでデュアル4K30Hzに対応。または、最大3台の2560x1080のウルトラワイドディスプレイに対応する3画面対応 DP - HDMI MST マルチモニターアダプター。対応機種: 3ポート対応DisplayPort MSTビデオスプリッター。HP、デル&レノボなど、DP 1.2/HBR2/MSTに対応するAMD、NVidiaおよびIntelビデオカードを搭載したパソコン。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。
用途1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用。DisplayPort 1.2 デバイスに高解像度ディスプレイを3台追加し、ワークステーションとして使用。DisplayPort コンピュータを使用し、HDMIデジタルビデオ サイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。横方向スクロールをしなくとも全体が見えるように3台のディスプレイを繋げてスプレッドシートやワークシートを表示。2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ セット内容DisplayPort-HDMIx3MSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア) 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)114 幅(mm)66 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)131 消費電力(W)15 電源ACアダプタ同梱 対応OSWindows 8/8.1/10 湿度(%RH)50~90 入力電圧(V)【AC】110~240 出力電流(A)3 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz 入力電流(A)0.5 動作温度(℃)0~45 定格出力電圧(DC V)5 プラグタイプN
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

4Kビデオキャプチャ:HDMI 2.0入力ポートから4K/60Hzビデオ(コンテンツ保護されていないもの)をデスクトップPCに取り込むPCIeキャプチャカード(最小要件 x4 スロット)| 4096×2160p 60fps、HDR10、2chオーディオ、16:9 & 4:3 アスペクト比 | HDMIモニタ出力での再生に対応。用途:ビデオ、オンライン会議、カメラフィード、医療イメージングなどを4Kで録画。付属のStreamcatcherまたはサードパーティ(OBS)ソフトウエアを使用可能。YouTubeその他のプラットフォームでライブ配信(RTSP使用)、Teams、Zoomなどのチームワークアプリでの活用。互換性:一般的なプラットフォームと互換性があるH.264(MPEG-4)エンコーディングを使用。すぐに使える付属ソフトウエア、またはサードパーティオプション(DirectShow)を使用 | 標準プロファイル&ロープロフィアルのブラケット付属。OS互換性:Windows 8以上と互換のStreamcatcherソフトウエア付属、NTSCおよびPALシステムにも対応 | HDCP準拠。 Blu-ray、Macからのビデオなど保護コンテンツの取り込みは不可。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存。キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行。ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ 仕様【業界標準】NTSC、PAL-M、PAL-60、PAL、ビデオエンコーディング:MPEG4/H.264、DirectShow互換 セット内容PCI Express HDMI キャプチャカード、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタート ガイド 性能【Video Revision】HDMI 2.0 高さ(mm)17 質量(g)58 出力AV:HDMI 幅(cm)12 長さ(cm)13.5 湿度(%RH)20~80(結露なし) 入力AV:HDMI 2.0 保存温度(℃)-5~40 保証期間2年 コネクタA:HDMI [19ピン]、HDMI [19ピン]、B:PCI Express x4 動作温度(℃)0~40 オーディオ機能あり 対応解像度HDMI: 4096 x 2160 (DCI 4K) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

HDMI、DVI、VGA、コンポジットビデオ入力ソース対応で、事実上あらゆるデバイスからキャプチャ可能 エクスポートしたビデオファイルと幅広いデバイス互換性のあるH.264エンコーディング 毎秒30フレーム、1080p解像度の鮮やかな高画質でビデオキャプチャに対応 ロープロファイルおよびフルプロファイルに対応するブラケットを同梱したデュアルプロファイルカード NTSCおよびPALシステムに対応 16:9 および 4:3 アスペクト比をサポート 2チャンネルステレオオーディオ(HDMI / RCA)に対応
用途様ーなビデオ出力技術からトレーニングおよびチュートリアルビデオをキャプチャ。Twitch.tvなどのストリーミング サービスを使用してライブビデオフィードをストリーミング配信。HDビデオゲームを毎秒30フレームでキャプチャしながら、別ディスプレイでゲームをプレイ(ST122HDMILE HDMI スプリッタを使用)。プロ仕様のビデオアーカイブアプリケーションで、アナログビデオをデジタルビデオに変換 質量(g)58 幅(cm)12 長さ(cm)12 保存温度(℃)-5 ~ 40 高さ(cm)2 動作温度(℃)0 ~ 40 コネクタAPCI Express x1 コネクタBDVI-I(29ピン)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷