6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面/デスク裏に固定できる取付プレート StarTech.com製ドックやハブに対応。StarTech.com製品互換マウントキット。壁面やデスク下など強度を備えた平面にドッキングステーションやハブを固定し、デスクスペースをすっきりと広く使えるソリューションです。本マウントキット(カナダ製)は、厚さ3.3mmの頑丈な10ゲージスチールを使用し、優れた耐久性を発揮します。<様々な環境に適応>ビジネスオフィス、商業施設、倉庫、産業施設など、さまざまな環境でノートパソコン用ドックやハブを壁面に固定できるマウントは、省スペースに役立ちます。デスク下に固定し、アクセスしやすく、かつ目立たないように設置することも可能です。ホットデスクや共有作業スペース、モバイルデスク、壁面設置デスク、ホームオフィスなど、スペースが限られた環境にも最適なソリューションです。<以下のStarTech.com互換製品との使用を想定>デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-100W PD(DK30C2DPEP)、デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-60W PD(DK30C2DPPD)、Thunderbolt 3 ドック USB-Cノートパソコン互換(TB3CDK2DP)、4ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C3A1CS)、4-ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C4AS)、ギガビットイーサネット対応 3ポートUSB-Cハブ(HB31C2A1CGS)。<簡単設置>キットには固定プレートとネジが含まれています。互換ドックまたはハブを簡単に平面に固定できるソリューションです。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

モニター背面に固定できる取付プレート StarTech.com製ドックやハブに対応。StarTech.com製品互換VESAマウントキット。モニタ背面にドッキングステーションやハブを固定し、デスクスペースをすっきりと広く使えるソリューションです。本固定プレートは75x75mmまたは100x100mmのVESAネジ穴パターンに適合します。<堅牢設計>本マウントキット(カナダ製)は、厚さ3.3mmの頑丈な10ゲージスチールを使用し、優れた耐久性を発揮します。<さまざまな環境に適応>スタンドやアームに取り付けたモニタの裏にドックやハブを固定できるキットは、ビジネスオフィスや商業施設で省スペースに役立ちます。ホットデスクや共有作業スペース、モバイルデスク、壁面設置デスク、ホームオフィスなど、スペースが限られた環境にも最適なソリューションです。<以下のStarTech.com互換製品との使用を想定>デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-100W PD(DK30C2DPEP)、デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-60W PD(DK30C2DPPD)、Thunderbolt 3 ドック(TB3CDK2DP)、4ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C3A1CS)、4-ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C4AS)、ギガビットイーサネット対応 3ポートUSB-Cハブ(HB31C2A1CGS)。<簡単設置>キットには固定プレートとネジが含まれています。互換性のあるドックまたはハブを、7mmまでの深さになっているモニタ背面に取り付けることができます。取り付けが完了すると、マウント面がモニタ背面とほぼ一致する状態になり、アクセスしやすい状態を保ちます。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のHDMIディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:3台のモニターで1080p 60Hz、または2台のモニターでデュアル4K30Hzに対応。または、最大3台の2560x1080のウルトラワイドディスプレイに対応する3画面対応 DP - HDMI MST マルチモニターアダプター。対応機種: 3ポート対応DisplayPort MSTビデオスプリッター。HP、デル&レノボなど、DP 1.2/HBR2/MSTに対応するAMD、NVidiaおよびIntelビデオカードを搭載したパソコン。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。
用途1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用。DisplayPort 1.2 デバイスに高解像度ディスプレイを3台追加し、ワークステーションとして使用。DisplayPort コンピュータを使用し、HDMIデジタルビデオ サイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。横方向スクロールをしなくとも全体が見えるように3台のディスプレイを繋げてスプレッドシートやワークシートを表示。2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ セット内容DisplayPort-HDMIx3MSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア) 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)114 幅(mm)66 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)131 消費電力(W)15 電源ACアダプタ同梱 対応OSWindows 8/8.1/10 湿度(%RH)50~90 入力電圧(V)【AC】110~240 出力電流(A)3 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz 入力電流(A)0.5 動作温度(℃)0~45 定格出力電圧(DC V)5 プラグタイプN
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

外付けThunderbolt 3 PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。デュアルPCIe 3.0 x16スロット搭載。合計帯域幅32Gbps(スロットあたり最大21.6Gbps/2700Mbps)。1m Thunderbolt 3ケーブル付属。ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出せるTB 3接続PCIe拡張ボックス。8K&4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張シャーシ経由でディスプレイに接続可能。DP 1.4ポートおよびTB3ポートは、最大8K/5K60Hzまたはデュアル4K60Hzの各種ビデオ出力に対応(その他のビデオ解像度にも対応)。優れた電源特性:各PCIeスロットあたり25Wの電力を供給。デュアル12V 15W SATA電源ポート内蔵で、各カードに最大40Wの電力を供給。12V 10A(120W)の主要地域対応電源アダプターが付属し、北米/日本、英国、欧州、オーストラリア/ニュージーランドで使用可能。互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
仕様(タイプおよび定格)Thunderbolt 3(40 Gbps)、帯域幅:3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )【内部ポート】2x PCI Express x16、2x SATA電源(15ピン、プラグ)【外部ポート】2x Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps、24ピン)、1x DisplayPort 付属品1m Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプタ、ゴム足、クイックスタートガイド 材質(エンクロージャタイプ)アルミ 質量(kg)1.6 ブラック 消費電力(W)120 電源付属ACアダプタ 出力電圧12 VDC 対応OSOSに依存せず 保証期間2年 保存環境温度:-20 to 65℃ (-4 to 149°F) 動作周囲温度(℃)5 to 65(41 to 149°F) 入力電流(A)3 ケーブル長(mm)最大1000 寸法(縦×横×高さH)(cm)8.4×28.1×14.2 使用環境湿度(%)20 - 80 プラグタイプN RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流10A インジケータ【LED】青点灯: 受電中/オフ:電源なし 入力電圧100 - 240 VAC 転送速度(Gbps)最大データ:40 Gbps(Thunderbolt 3)
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷

高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続機能を拡張。PCI Express x4接続を介し、4口の外部USB Type-C 10Gbpsポートと1口の内部USB Type-A 10Gbpsポートを追加。高速データ転送:ASM3142コントローラーにより、最大10GbpsのUSB 3.2転送速度に対応。外部ストレージデバイスでの大容量ファイルの転送や高解像度の写真・動画編集に理想的。オプションの電源:マザーボードの電力が不足している場合、USBポートへ追加電力を供給するSATA電源対応のUSB PCIe拡張カード。USB Type-Cポートごとに最大5V 3A(15W)、USB Type-Aポートでは最大5V 1.5A(7.5W)を供給。互換性:Windows 8以降、macOS、Linuxを含むほとんどのOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x4/x8/x16スロットを備えたIntel、AMD、Apple Siliconなどのすべてのハードウェアプラットフォームに対応。標準およびロープロファイルブラケット:標準プロファイルブラケット装着済みのPCIエクスプレスUSB拡張カード。薄型(SFF)デスクトップPCやサーバーに対応するロープロファイルブラケット付属
用途4口のUSB Type-C および 1口のUSB Type-Aで、旧型のPCIe搭載デスクトップパソコンをUSB 10Gbps対応PCへアップグレード。USB 10Gbpsの広帯域外付けストレージソリューションを利用して、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ復旧などに活用 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x4●内蔵ポート:1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W)●外部ポート:4x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 3.5以降 (LTSバージョンのみ)、macOS Catalina (10.15)/macOS Mojave (10.14)/macOS High Sierra (10.13)/macOS Big Sur (11.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Ventura (13.0)/macOS Sonoma (14.0)●ポート数:5●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 3.0●USB電力:USB-Cポート合計15W 、USB-Aポート合計7.5W●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)●UASPサポート:あり●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:122mm●製品幅:121mm●製品高さ:22mm●製品質量:60g●注意:このUSBカードは物理的にはPCI Express x4コネクタを備えていますが、実際に使用するのは2レーン分の帯域のみです。このUSBカードは、USB-C経由のDP-Altモードには対応していません。このUSBカードはUSB Power Deliveryに対応していません。●付属品:フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

3つの外部USB 2.0ポートと1つの内部USB 2.0ポート。高速USB 2.0最大データ転送速度480 Mbps。USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。専用の電源入力により、ポートあたり最大電力500mA。プラグアンドプレイ 対応。フルプロファイルブラケット同梱
用途PCIe対応のデスクトップ、ワークステーションまたはサーバーにUSB 2.0コネクティビティを追加。4ポート増設でパソコンのUSB 2.0コネクティビティを拡張し、より多くのUSBデバイスを接続。内部USBデバイスまたはフロントベイ装着型USBデバイスを接続する内部USBポート。コンピュータシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続 仕様【ハードウェア業界標準】PCIExpress1レーン毎秒2.5Gb、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A(4ピン)USB 2.0、【内部ポート】SP4(4ピン、Small Drive Power)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0 インターフェースUSB2.0 セット内容PCIExpressUSB2.0カード、ドライバCD-ROM、フルプロファイル用ブラケット、取扱説明書 長さ(mm)90 幅(mm)80 高さ(mm)20 質量(g)0.046 ポート数4 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.6~10.10。Linux 3.5.x~4.11.x (LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)80 コネクタ形状PCIE×press×1 保存温度(℃)-40~125 カード薄型(SP取り付け金具を含む) 動作温度(℃)-0~75 チップセットVIA/VLI-VT6212 USBタイプUSB2.0-480Mbit/s
1個
7,198 税込7,918
当日出荷