PCパーツ :「hdd 保管」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯電防止ポリプロピレン製 9.5mmおよび12.5mm厚さの2.5インチハードドライブに対応 コネクタアクセスドアつき
用途移動時に2.5インチハードドライブを収納。使用していない予備2.5インチハードドライブを保護。バックアップまたはアーカイブ用ハードドライブの保護。追加ストレージとして予備のハードドライブを携帯
1セット(3個)
2,798 税込3,078
当日出荷

ディスクイメージライブラリマネージャー:バックアップ&リストアを行うためドライブ上の複数のホストディスクイメージを管理し、ディスクイメージライブラリを作成。システムのセットアップや展開に理想的なスタンドアローン型 1:1 SATA ハードドライブコピー機。ドライブ複製モード:4つの複製モード(システムおよびファイル、すべてのパーティション、パーセンテージコピーおよびセクターバイセクター <ドライブ全体>)。6GB/分のコピー速度。SATA 3.0(6 Gbps)LCD表示。LEDインジケーター | スチール製筐体。TAA準拠。ドライブ互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。ファームウェアアップグレード。HDDラバーパッド、10cm、51cmSATAケーブル付属。M.2 SATA用アダプタ(SAT32M225)別売。LCDメニュー表示:ボタンを押して操作するナビゲーションメニューを備えたライブラリマネージャで、ドライブ情報の表示、設定、ドライブの管理が可能。ホスト・ドライブをイメージ・ライブラリにバックアップ、ライブラリからホスト・ドライブにイメージを復元、ソース・ドライブからターゲット・ドライブにクローンなどの選択が可能なHDDクローンスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ディスクセクタのイメージング/クローニングを行い、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブ上に作成(デジタル フォレンジックで使用)。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。ディスク複製プログラムで検出されない非表示パーティションを含むハードドライブの複製。複数のシステム構成で複数の固有ドライブイメージを使用するシステムビルダ/IT担当者 高さ(cm)2.8 幅(mm)77 質量(g)350 消費電力(W)60 長さ(cm)12.9 出力電流(A)5 保存温度(℃)-20 ~ -85 入力電流(A)1.4 動作温度(℃)5 ~ 45
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

フロントアクセス可能な5.25インチベイに3.5インチSATAドライブを搭載 別トレイ/ケースにドライブをマウントしないトレイレス設計 ロック付きドライブベイ ゴム製内部緩衝材 挿入耐久評価50,000回以上 電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 3.5インチ SATA HDD対応 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途ホットスワップベイをサーバやワークステーションコンピュータに追加。従来型IDEバックプレーンをSATAバックプレーンに交換、またはアップグレード。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。外部保護機能を持たないドライブが頻繁に交換・着脱される環境での使用に最適。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜 高さ(cm)4.2 ブラック 質量(g)261 幅(cm)14.9 長さ(cm)18.4 湿度(%RH)動作時、5~85 (結露しないこと)、保管時、5~95 動作温度(℃)0~50
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

1台の2.5インチSSDまたはHDDドライブを使用して超高速USB 3.1 Gen 2対応ストレージソリューション(10 Gbps)を構築 SATA 1.0/2.0/3.0に対応(最大6 Gbps) 小型で持ち運びが楽なアルミニウム製エンクロージャ UASP対応で性能を強化 USBポートから直接給電 互換性を考慮したUSB A - Micro Bケーブル USB 3.0、2.0、1.x との下位互換性
用途超高速USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)の能力を利用して新しいノートパソコンとデスクトップPCを有効活用。デスクトップ/ノートパソコンで使える、高速超小型の外付けストレージソリューションを構築。SATA SSD/HDDを最大速度で利用。外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップ。ネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有。古くなったSATAドライブからデータを読み出したり、未使用のドライブを外部外付けストレージとして利用 ブラック 幅(mm)75 質量(g)78 長さ(cm)12.3 湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時) 保存温度(℃)-10 ~ 65 高さ(cm)1.2 動作温度(℃)0 ~ 40 データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

HDDドッキングステーション: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)経由で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、ディスクイメージング、データ転送などが可能な2ベイ対応HDDスタンド。ドライブの互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。OSに依存せず。SATA1.0/2.0/3.0対応。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。1.2mのUSB-Aケーブル、ユニバーサル電源アダプタ付属 。性能:各ベイに独立したイジェクトボタンがあり、一方のベイを使用中にもう一方のベイに装着されているアイドル状態のドライブのホットスワップが可能。1万5千回の挿抜サイクルに耐える優れた耐久性。仕様:2ベイハードドライブドッキング ステーション/SATA 1.0/2.0/3.0/USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ホスト接続/ホットスワップ対応ドライブベイ/トップローディング トースタースタイル/ドライブドア/LEDアクティビティライト
用途イメージ作成作業でドライブへの高速アクセスが必要なシステムビビルダなどITのプロに最適。外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成。ハードドライブ間でデータを転送。重要なデータをバックアップし、オフサイトの場所にドライブを運んで安全に保管が可能 データ転送速度5Gbps
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ハードディスクドッキングステーション: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)を介して最大4台の2.5/3.5インチSATAハードディスクにアクセスし、ファイルのバックアップ、イメージング、データ転送などの優れた機能を搭載した4ベイHDDスタンド。ツールレスデザインにより、素早いホットスワップを実現。優れた互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDをサポート。4Kn互換。OSに依存せず。SATA 1.0 2.0との下位互換。91cmのUSB-Aケーブルとユニバーサル電源アダプタ付属。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。高性能:独立したSATAコントローラは、使用中の他のドライブベイを中断することなく、ドライブのホ ットスワップが可能な外付けハードディスクスタンド。デュアル40mmファンにより、ドライブ温度を最適に保ち、信頼性とパフォーマンスを向上。仕様: 4ベイハードドライブドック/TRIM機能搭載 SATA 3.0(6Gbps)/USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ホスト接続/デュアル40mmファン/ツールレス/トレイレス設計/ホットスワップ対応ドライブベイ/取出しボタン付トップローディング/トースター式/LEDアクティビティライト。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージングのためにドライブに素早くアクセスする必要のあるシステムビルダーおよびIT専門家。外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成。1つのHDDから別のHDDにデータを転送。複数ハードドライブの検証およびベンチマーキング作業に最適。重要なデータをバックアップし、オフサイトの場所にドライブを運んで安全に保管が可能 高さ(cm)8.5 ブラック 消費電力(W)78 幅(cm)17.1 長さ(cm)28.5 湿度(%RH)20~80 出力電流(A)6.5 保存温度(℃)-20~50 入力電流(A)2.5 動作温度(℃)5~35
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ツールレスデザインにより、アイドル状態のドライブのホットスワップが可能。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売):IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)。パフォーマンス:10 Gbps USB 3.2ホスト接続でSATA 3.0ドライブのパフォーマンスを最大化。アップグレード可能なファームウェア付きSATAコントローラ内蔵。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイ ハードディスクドック/ SATA 1.0/2.0/3.0 TRIM対応/USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ホスト接続/ツールレスデザイン/イジェクトボタン付きトップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティーLED/1m USB-Aケーブルおよびユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ作成などでドライブへの高速アクセスが必要なシステムビルダやITプロに最適。外付けドライブへの高速バックアップでデータのアーカイブを作成。ハードドライブ間でデータを転送。別ロケーションでバックアップデータを保管する場合に移動が簡単 高さ(cm)6.4 幅(mm)92.7 ブラック 質量(g)392 消費電力(W)24 長さ(cm)14.5 湿度(%RH)20~80 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20 ~ 50 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)5 ~ 35 データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷