商品豆知識
標準TFXフォームファクター対応
40℃動作温度での連続出力300W
80PLUSBronze仕様による高効率
最小18dBAの低動作音80mmファン
シングルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W)95~300
規格TFX
各種認証80PLUSBronze
仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
質量(kg)1
色ブラック
入力電圧(V)90~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175
保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護
騒音レベル(dB(A))(最小)18
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)
効率82~85%、【負荷】20~100%
動作温度範囲(℃)0~40
冷却システム静音80mmファン
出力密度(W/L)310
MTBF(時間)100000
フォームファクタTFX
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
標準FlexATXフォームファクター対応
80PLUSGold認証の高効率
動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応
クラスをリードするシングル+12Vレール
PCIe6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W)90~350
規格Flex ATX
各種認証80PLUSGold
仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
質量(kg)0.96
色ブラック
入力電圧(V)90~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×40.5×150
保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護
騒音レベル(dB(A))(最小)20
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)
効率87~90%、【負荷】20~100%
動作温度範囲(℃)0~40
冷却システム静音40mmファン
出力密度(W/L)707
MTBF(時間)100000
フォームファクタFlexATX
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応
80PLUSGoldレベルの効率(効率87%~90%、20%~100%負荷時)
100%モジュラーケーブル
40℃動作温度での連続出力450W
クラスをリードする37Aシングル+12Vレール
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
最小値18dBAの静音動作80mmファン
シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W)90~450
規格SFX
各種認証80PLUSGold
仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
質量(kg)1.45
色ブラック
入力電圧(V)90~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.56×100
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護
騒音レベル(dB(A))(最小)18
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)
効率87~90%、【負荷】20~100%
動作温度範囲(℃)0~40
冷却システム静音80mmファン
出力密度(W/L)567
MTBF(時間)100000
フォームファクタSFX
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
・2.4GHz RFリモートにより、お部屋のどこからでもコンピューターを制御。・ユニバーサルUSB 9ピン・オスコネクタを利用した2.4GHzレシーバー。・20メートルまで有効。・電源 / リセットスイッチYケーブル付属。・左右アングル付きUSBアダプタ付属
仕様【EIRP】アダプタカード:3.76dBm(測定最大値)、リモートコントローラ:3.76dBm(測定最大値)、【アダプタフォームファクター】アダプタカード:USB 2.0 9ピン・オスコネクタ x 1
質量(g)アダプタカード:30(実質量)
型番SST-ES02-USB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプタカード:30×10×60
公称電圧(V)リモートコントローラ:DC3.0
電池リモートコントローラ:CR2032(リチウムマンガンボタン型電池)
保管温湿度範囲アダプタカード:(温度)-40℃~70℃(-40°F~158°F)、(湿度)5%~90%非結露、リモートコントローラ:(温度)10℃~40℃(50°F~104°F)
動作範囲アダプタカード:20メートル(障害物のない空間)、リモートコントローラ:20メートル(障害物のない空間)
動作温度(℃)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F)
動作湿度(%)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F)
動作周波数(GHz)アダプタカード:2.4、リモートコントローラ:2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。500W連続出力、動作温度40℃。最小18 dBAの低動作音92mmファン。日本製のメインコンデンサ。80 PLUS Bronze仕様による高効率。 クラスをリードするシングル+12Vレール。PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応
その他このページに記載されている仕様には最新の改訂が含まれており、小売ボックスやマニュアルに印刷されているものとは異なる場合があります。
色ブラック (非鉛成分塗装)
質量(g)1.02 kg
出力(W)●+12V コンバイン:499.2●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)
規格SFX
最大出力(W)DC:500
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18 dBA
効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS 銅メダル
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ3 x SATAコネクタ2 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
モデル安全性:SST-SX0500FCBR-A
冷却システム静音92mmファン
出力密度(W/L)630
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
・標準TFXフォームファクター対応。・50℃動作温度での連続出力500W。・80 PLUS Gold仕様による高効率。・最小18dBAの低動作音80mmファン。・シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応。・種々の保護回路
その他Compatible with ATX12V v2.4
質量(kg)1.38
色ブラック (非鉛成分塗装)
出力(W)+12V コンバイン:499.2、+3.3V & +5V コンバイン:100
規格TFX
最大出力(W)DC:500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×175×65
保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護過小電圧保護過電流保護
騒音レベル(dB(A))18(最小)
入力周波数(Hz)範囲:47~63
効率87%~90%、負荷20%~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)
動作温度範囲(℃)0~50
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音80mm HYBファン
出力密度(W/L)517
MTBF平均故障間隔100000時間
システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
色白 (非鉛成分塗装)
寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)
規格ATX(PS2)
動作温度0℃ ~ 50℃
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル0 dBA (最小)
効率87% & <89%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音120mm ファン
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファン
その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)
出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)
寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)
規格SFX
最大出力(W)DC:300
動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)
保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)
効率82%~85%、負荷20%~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Bronz
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)
入力電圧90 - 264 Vrms
冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)
出力密度(W/L)378
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 DA1000R Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWW
RoHS
Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Gold効率認証。50℃動作温度での連続出力1000W。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンサー。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
その他GPU Support list
色白 (非鉛成分塗装)
質量(g)2.88 kg
備考● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。
出力(W)●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D)
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:1000
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護・無負荷保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-A
適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mV
ノイズレベル0 dBA (最小)
効率87% & <89% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
コネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ・12 x SATAコネクタ・3 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 4ピンフロッピーコネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音135mm FDB ファン
出力密度(W/L)517
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力。インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファン。フラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデン
その他GPU Support list
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.6 kg
出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100
寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D)
規格SFX
最大出力(W)DC:850
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A
適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V)
ノイズレベル最小0dBA
効率89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Platinum
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ
入力電圧180 ~ 264 Vrms
冷却システム静音92mmファン
出力密度(W/L)1070
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
80PLUS GOLD認証 。奥行16cm。最低18dBA 14cm冷却ファン 。24時間/7日間連続40度の低温動作。現環境に最適なEPSx2に対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 160 mm (D)
規格ATX
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18dBA
効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音140mmファン
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 750R Platinum 80 PLUS Platinum 750W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA750R-PM
RoHS
ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support list
色ブラック(非鉛成分塗装)
出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:100
寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:750
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AX0750MCPT-C
適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 62.5A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
ノイズレベル0 dBA (最小)
効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システムシングル 120mm FDBファン
出力密度(W/L)415
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF
RoHS
900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。ATXフォームファクター。Cybenetics Gold認証。1+1 ATX冗長構成。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル
色黒
質量(g)3.06 kg
備考● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.
出力(W)●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130
寸法・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
規格ATX
最大出力(W)DC:900
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AR0900FCGD-A
LEDインジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯
適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mV
ノイズレベル最大72 dBA
効率89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
コネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
ファン速度(rpm)22000
冷却システム40mm DCファン
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
80PLUS Titanium認証。奥行15cm。フルモジュラー仕様。日本製コンデンサ採用
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)3.96 kg
出力(W)●+12V コンバイン:1500●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D)
規格ATX
最大出力(W)DC:1500 (ピーク 1600)
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル0 ~ 36 dBA
効率90% ~ 94%、負荷10% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Titanium
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (550mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (550mm)8 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ ("550mm" x 8)16 x SATAコネクタ ("600mm / 150mm / 150mm / 150mm" x 4)6 x 4ピン周辺用コネクタ ("600mm / 150mm / 150mm" x 2)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)
入力電圧90V~264V
冷却システム静音135mm ファン
出力密度(W/L)646
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブ PFC ( 全負荷時で PF>0.9 )
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
奥行き180mmのコンパクト。高密度設計で、設置が容易。 Intel ATX12V 2.52サポート。内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現。50℃動作温度での連続出力2050W。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。 100%モジュラケーブル。GPU 12ピンコネクタ対応
その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色ブラック ( 非鉛成分ペイント )
質量(g)4.34 kg
出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D)
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:2050
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小0 dBA
効率89% % & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Platinum
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12ピンGPUコネクタ18 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ12 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ
入力電圧2050W: 200~240 Vrms | 1650W: 103 ~ 264 Vrms
モデル安全性:SST-AX2050MCPT-A
冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン
出力密度(W/L)882
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.95全負荷時)
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
80 PLUS Gold仕様による高効率。 40℃動作温度での連続出力。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 最小18dBAの静音120mmファン。 全て日本製のコンデンサ。 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進。奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック ( 非鉛成分ペイント )
規格ATX(PS2)
動作温度0 ~ 40℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル18 dBA (最小)
効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファン
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
・ 最大出力120W。・ 120W 12V効率レベルVI 準拠で、AC-DC電源アダプタ&電源コード付属の120W DC-DC電源ボード。・ マイラー絶縁採用で設置が容易。・ ブラックリード線設計。・ 各種保護回路内蔵で動作時における最大の保護を実現
仕様●+12V コンバイン:120W●+3.3V & +5V コンバイン:95W
色ブラック
出力ACアダプタ:12V DC
最大出力(W)DC:120
型番SST-AD120-DC
入力電圧(V)ACアダプタ:100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×25×45、ACアダプタ:168×71×37.5
保護機能過電圧保護、過電流保護、過小電圧保護、短絡回路保護、ACアダプタ:過電圧保護、過電流保護、短絡回路保護
入力周波数(Hz)ACアダプタ:47~63
コネクタ1×24ピンマザーボードコネクタ (200mm)、1×8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ (250mm)、3 x SATA コネクタ (300mm / 100mm / 100mm)、1×4ピン周辺用コネクタ (200mm)
動作温度(℃)0~40、ACアダプタ:0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数ACアダプタ:120W
最大出力電流(A)ACアダプタ:10
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラーケーブル。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネ
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)2.25 kg
出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)
規格ATX
最大出力(W)DC:750
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル0 ~ 28 dBA
効率89%~92%、負荷20%~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
コネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)
入力電圧90V~264V
冷却システム静音120mmファン
出力密度(W/L)415
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
・ スマートフォンでコンピューターの電源をオン/オフにします。・ 内部USBスタンバイ電源を搭載した2.4GHz WiFiモジュールアダプター。・ ES03-WIFIとスマートフォンがインターネットに接続されていれば、どこでも動作します。・ スマートフォンを使用して、PCのオン/オフの即時切り替え、リセット、強制シャットダウン、スケジュールのオン/オフ、またはグループのオン/オフを行います。・ PCの電源オン/オフ状態をスマートフォンに表示。・ 電源/リセット/ Speakerケーブルが含まれます(Speakerワイヤーはオン/オフの状態を決定するために使用されます)
仕様●RF出力電力:802.11b: 20±2dBm (@11Mbps)802.11g: 17±2dBm (@54Mbps)802.11n: 14±2dBm (@HT20, MCS7)●アダプターフォームファクター:内部USB 2.0 9ピン●アンテナタイプ:チップアンテナIPEXコネクタ●入力周波数範囲:2.412GHz - 2.484GHz
質量(g)実質量:4.7
型番SST-ES03-Wifi
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.2×8×45.6
保存温度(℃)0~40(32°F~104°F)
動作温度(℃)-40~70(-40°F~158°F)
動作湿度(%)0~90(結露しないこと)
保存湿度(%)10~90(結露しないこと)
セキュリティ64/128 bit WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度802.11b: -91dBm (@11Mbps, CCK)802.11g: -75dBm (@54Mbps, OFDM)802.11n: -72dBm (MCS7)
Wi-Fi標準:IEEE 802.11b/g/n
1台
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
・2.4GHz RFリモートにより、お部屋のどこからでもコンピューターを制御。・2.4GHzレシーバーPCIeカード内蔵。・20メートルまで有効。・電源 / リセットスイッチYケーブル付属。・オプションのロープロファイル拡張スロットカバー付属。・レシーバーに内蔵のPCスピーカーは使用時に音声フィードバックを提供します
仕様【EIRP】アダプタカード:3.76dBm(測定最大値)、リモートコントローラ:3.76dBm(測定最大値)、【アダプタフォームファクター】アダプタカード:ロープロファイルPCIex1
質量(g)アダプタカード:29.6(実質量)
型番SST-ES02-PCIe
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプタカード:120×21×68
公称電圧(V)リモートコントローラ:DC3.0
電池リモートコントローラ:CR2032(リチウムマンガンボタン型電池)
保管温湿度範囲アダプタカード:(温度)-40℃~70℃(-40°F~158°F)、(湿度)5%~90%非結露、リモートコントローラ:(温度)10℃~40℃(50°F~104°F)
動作範囲アダプタカード:20メートル(障害物のない空間)、リモートコントローラ:20メートル(障害物のない空間)
動作温度(℃)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F)
動作湿度(%)アダプタカード:10~90非結露
動作周波数(GHz)アダプタカード:2.4、リモートコントローラ:2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
80PLUSTitanium認証で最高レベルの効率
全て日本製のコンデンサ
100%モジュラーケーブル
50℃動作温度での連続出力
クラスをリードするシングル+12Vレール
厳格±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
デュアルEPS8ピン、マルチPCI-E8/6ピンコネクタ対応
インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音135mmファン
出力(W)120~1300(ピーク1400)
規格ATX
各種認証80PLUSTitanium
仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
質量(kg)3.96
色ブラック
入力電圧(V)90~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×180
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護
騒音レベル(dB(A))0~36
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(750mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(550mm)8×8/6ピンPCIEコネクタ("550mm"×8)16×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×4)6×4ピン周辺用コネクタ("600mm/150mm/150mm"×2)1×4ピンフロッピーコネクタ(100mm)
効率90~94%、【負荷】10~100%
動作温度範囲(℃)0~50
冷却システム静音135mmファン
出力密度(W/L)560
MTBF(時間)100000
フォームファクタATX
1台
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
標準Flex ATXフォームファクター対応。 動作温度40℃での600W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応。 日本製のメインコンデンサ。クラスをリードするシングル+12Vレール。 PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応。アクティブPFC
色ブラック (非鉛成分塗装)
質量(g)1.12 kg
出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:80
寸法81.5mm (W) x 40.5mm (H) x 150 mm (D)
規格Flex ATX
最大出力(W)DC:600
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護過小電圧保護過熱保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小20 dBA
効率0.89
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Platinum
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8ピンEPSコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ4 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
モデル安全性:SST-FX0600FCPT-A
冷却システム静音40mmファン
出力密度(W/L)1212
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
奥行き140mmの設計で設置が容易
80PLUSPlatinum認証の高効率
100%モジュラーケーブル
24時間/7日間連続出力、動作温度40℃
クラスをリードするシングル+12Vレール
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
静音&高耐久性のハイブリッドセラミックベアリング(HYB)ファン内蔵
FF122磁石式ファンフィルター付属
仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
色ブラック
規格ATX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140
保護機能過出力保護過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護
騒音レベル(dB(A))(最小)18
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(”600mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”550mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”750mm”)8×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×4)8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)6×4ピン周辺コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4ピンフロッピーコネクタ(”150mm”×2)
効率89~92%、【負荷】20~100%
各種認証80PLUSPlatinum
動作温度範囲(℃)0~40
冷却システムシングル120mmHYBファン
MTBF(時間)100000
フォームファクタATX
80PLUSTitanium認証で最高レベルの効率
全て日本製のコンデンサ
100%モジュラーケーブル
50℃動作温度での連続出力
クラスをリードするシングル+12Vレール
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
デュアルEPS8ピン、マルチPCI-E8/6ピンコネクタ対応
インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音135mmファン
出力(W)120~1100(ピーク1200)
規格ATX
各種認証80PLUSTitanium
仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
質量(kg)3.96
色ブラック
入力電圧(V)90~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×180
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護
騒音レベル(dB(A))0~36
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(750mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(550mm)8×8/6ピンPCIEコネクタ("550mm"×8)16×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×4)6×4ピン周辺用コネクタ("600mm/150mm/150mm"×2)1×4ピンフロッピーコネクタ(100mm)
効率90~94%、【負荷】10~100%
動作温度範囲(℃)0~50
冷却システム静音135mmファン
出力密度(W/L)474
MTBF(時間)100000
フォームファクタATX
1台
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
80PLUSGoldレベルの効率
100%モジュラーケーブル
40℃動作温度での連続出力
1600Wピーク出力
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
最小18dBAの静音135mmファン
8個のPCI-E8/6ピンコネクタを装備
奥行180mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
出力(W)150~1500(ピーク1600)
規格ATX PS/2
各種認証80PLUSGold
仕様アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
質量(kg)3.2
色ブラック
入力電圧(V)90~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×180
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護
騒音レベル(dB(A))18~34
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタ(550mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(750mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(550mm)8×8/6-ピンPCIEコネクタ("550mm/150mm"×4)16×SATAコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×4)6×4-ピン周辺用コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4-ピンフロッピーコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×2)
効率87~90%、【負荷】20~100%
動作温度範囲(℃)0~40
冷却システム静音135mmファン
出力密度(W/L)646
MTBF(時間)100000
フォームファクタATX
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gemini 1300C Platinum Module SST-GM1300C-PF用1300W 交換モジュール SST-GM1300C-PFU
RoHS
SilverStone Gemini 1300C Platinum (SST-GM1300C-PF)用の冗長型モジュール。高さ1U CRPS フォームファクター。Cybenetics Platinum認証取得のフルレンジアクティブPFC。全部日本製の電解コンデンサ。PMBus 1.2対応。便利な引張り式のハンドルバー装備でホットスワップ対応設計。コールド冗長性。Smart Ride Through (SmaRT) が効率的にSMBAlert信号を受信、電源の不安定および中断時での継続給電を実現。閉ループシステム保護(CLST)。12Vメイン出力& 12V スタンバイ出力。3Aの最大スタンバイ出力電流
仕様●+12V コンバイン:1300W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●LEDインジケーター:モジュラー状態 インジケーター、すべてのPSUにAC電源がない OFF、AC存在/スタンバイ出力のみ 緑の点滅、DC出力はオンで正常です 緑色に点灯、停電 赤色に点灯●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9 10%負荷、PF>0.96 20%負荷、PF>0.98 50%負荷、PF>0.99 100%負荷)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力定格:電圧(V) +12.2V +12.2Vsb、電流(A) 2A-105.3A 0.5A-3.0A●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1000W (90-140Vac)、1300W (180-264Vac)●認証:Cybenetics Platinum
寸法(mm)73.5(W)×40(H)×185(D)(単一モジュール、ハンドルなし)
質量(kg)0.83
色銀(非鉛成分塗装)
型番SST-GM1300C-PFU
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護
動作温度(℃)0 ~ 50
効率≧89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム40mm DCファン
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ。 シングル92mm HYBファン。 日本製電解コンデンサ。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ。 100%モジュラケーブル。 フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル。 180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.49 kg
出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法125mm(W) x 63.5mm(H) x 100mm(D)
規格SFX
最大出力(W)DC:750
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル18 dBA (最小)
効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ※SX750 GoldはPP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。
冷却システムシングル92mm HYBファン
出力密度(W/L)945
MTBF平均故障間隔100,000 時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
600+600W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。 1+1冗長性構成。 日本製電解コンデンサ。 ホットスワップ対応設計。 便利な引き出しハンドル。 業界をリードする信頼性
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色シルバー
質量(g)4.1 kg
出力(W)●+12V コンバイン:588●+3.3V & +5V コンバイン:180
寸法150mm (W) x 86mm (H) x 199mm (D) (ケース、ブラケットなし) 150mm (W) x 86mm (H) x 212mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
最大出力(W)DC:600
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル51 dBA
効率85% &
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Silver
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ3 x SATA コネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター
入力電圧90 ~ 264V
冷却システム40mm DCファン
出力密度(W/L)467
MTBF平均故障間隔100,000 時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
標準Flex ATXフォームファクター対応。80 PLUS Gold認証の高効率。日本製のメインコンデンサ。動作温度40℃での500W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応。クラスをリードするシングル+12Vレール。PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。アクティブPFC
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック (非鉛成分塗装)
質量(g)0.96 kg
出力(W)●+12V コンバイン:500●+3.3V & +5V コンバイン:90
寸法81.5 mm (W) x 40.5 mm (H) x 150 mm (D)
規格Flex ATX
最大出力(W)DC:500
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小20 dBA
効率87%~90%、負荷20%~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm / 150mm)3 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (150mm)
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音40mmファン
出力密度(W/L)1010
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
標準TFXフォームファクター対応。50℃動作温度での連続出力700W。80 PLUS Gold仕様による高効率。最小18dBAの低動作音80mmファン。シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応。種々の保護回路
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック ( 非鉛成分ペイント )
質量(g)1.49 kg
出力(W)●+12V コンバイン:699.6●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法85mm (W) x 65mm (H) x 175mm (D)
規格TFX
最大出力(W)DC:700
動作温度0 ~ 50℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過小電圧保護過熱保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル18 dBA (最小)
効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (350mm / 150mm x 2)6 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)
入力電圧90 ~ 264 Vrms
モデル安全性:SST-TX700-G
冷却システム静音80mm HYBファン
出力密度(W/L)724
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Cybenetics 230V Gold / 115V Silver仕様による高効率。セミモジュール式ケーブ。日本製のメインコンデンサ。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。最小18dBAの静音140mmファン。デュアルEPS 8ピンおよびマルチPCIe 8 / 6ピンコネクタ
仕様●+12V コンバイン:999.66W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:484W / リットル●安全規格登録番号:SST-AX1000HCBR-A●最大 DC 出力:1000W●認証:Cybenetics Gold●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A83.33A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±2.5%±2.5%、リップル (mVp-p)50mV50mV70mV50mV80mV
寸法(mm)150(W)×86(H)×160(D)
質量(kg)2.24
色ブラック (非鉛成分塗装)
型番SST-DA1000-GH
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、1×8ピンEPSコネクタ&1×8/4ピンATX12Vコネクタ、8×8/6ピンPCIEコネクタ、12×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ
動作温度(℃)0 ~ 40
ノイズレベル18dBA(最小)
効率≧87% & <89%
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム静音140mm FDB ファン
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ。最低18 dBAのサイレントランニング92mm FDBファン。全ての日本のコンデンサ。80 PLUS Platinum認証による高効率。クラス最高クラスの+ 12Vレール。厳格な±3%の電圧調整と低リップル&ノイズ。100%モジュラケーブル。フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)0.96 Kg
出力(W)●+12V コンバイン:700●+3.3V & +5V コンバイン:110
寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)
規格SFX
最大出力(W)DC:700
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18dBA
効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (550mm)2 x 8/6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8/6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 100mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)
入力電圧90V ~ 264V
冷却システムシングル92mm FDBファン
出力密度(W/L)882
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GF
RoHS
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):470.7 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 70.8A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)
質量(kg)1.56
色ブラック(非鉛成分塗装)
出力(W)最大 DC :850
型番SST-TR850R-GF
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能・過電流保護 ・過出力保護 ・過電圧保護 ・過熱保護 ・過小電圧保護 ・短絡回路保護
安全規格登録番号:SST-AX0850FCGD-A
コネクタ1 x 24 / 20-poliger motherboard-Stecker・2 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V-Stecker・1 x 12+4-poliger 12V-2x6- Stecker・5 x 8 / 6-poliger PCIe-Stecker・6 x SATA-Stecker・2 x 4-poliger Peripheral-Stecker
動作温度(℃)0 ~ 40
ノイズレベル最小18dBa
効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファン
MTBF(時間)100000
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
80 PLUS Gold仕様による高効率。 40℃動作温度での連続出力。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 最小18dBAの静音120mmファン。 日本製電解コンデンサ。 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進。奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
質量(kg)1.37
色ブラック ( 非鉛成分ペイント )
出力(W)●+12V コンバイン:546●+3.3V & +5V コンバイン:100
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140
動作温度0 ~ 40℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル18 dBA (最小)
効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (600mm)2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm x 2)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (650mm x 2)8 x SATAコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ + 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm)
入力電圧90 ~ 264 Vrms
モデル安全性:SST-AX0550MCGD-A
冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファン
出力密度(W/L)305
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力 。クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール 。フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.68 Kg
出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125
寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)
規格SFX-L
最大出力(W)DC:1000
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル0 ~ 36 dBA
効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
コネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ300mm)2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ(400mm x 2)6 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ(400mm / 150mm x3)8 x SATA コネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)3 x 4周辺用ピンコネクタ( 300mm / 200mm / 200mm)1 x 4 ピンFloppyコネクタ(100mm)
入力電圧90V ~ 264V
モデル安全性:SST-SX1000-LPT
冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン
出力密度(W/L)969
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ。 最低0 dBAのサイレントランニング92mm デュアルボールベアリングファン。 全ての日本のコンデンサ。 80 PLUS Platinum認証による高効率。 クラス最高クラスの+ 12Vレール。 厳格な±3%の電圧調整と低リップル&ノイズ。 100%モジュラケーブル。 フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.01 Kg
出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)
規格SFX
最大出力(W)DC:750
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護過熱保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小0dBA
効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 4ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(”400mm / 150mm” x 2)8 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)
入力電圧90V ~ 264V
モデル安全性:SST-SX750-PT
冷却システム1台の92mmデュアルボールベアリングファン
出力密度(W/L)945
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL
RoHS
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力。クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン。50℃動作
その他・GPU Support list ・Compatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.39 kg
備考● このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。
出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125
寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)
規格SFX-L
最大出力(W)DC:1000
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-SX1000-LPT
ノイズレベル0 ~ 36 dBA
効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Platinum
コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ・8 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ + 1 x 4 ピンFloppyコネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モジュラー電源 Triton 750Rx Cybenetics Gold 750W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR750R-GF
RoHS
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):415,3/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 62.5A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)
質量(kg)1.56
色ブラック(非鉛成分塗装)
出力(W)最大 DC :750
型番SST-TR750R-GF
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護
安全規格登録番号:SST-AX0750FCGD-A
コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
動作温度(℃)0 ~ 40
ノイズレベル最小18dBa
効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファン
MTBF(時間)100000
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 1650R Cybenetics Platinum 1650W PCIe5フルモジュラーATX (PS2)電源 SST-HA1650R-PM
RoHS
ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。シャットオフ遅延機能装備の超静音140mm FDBファン。全ブラックフラットケーブル設計
仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCPT-A●最大 DC 出力:1650W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V1+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A137.5A3A0.3A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±3%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV
寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)
質量(kg)2.09
色黒
規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5
型番SST-HA1650R-PM
保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護、過小電圧保護
コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、9×8/6ピンPCIEコネクタ、2×12+4ピン12V-2×6コネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用ピンコネクタ、1×4ピンFloppyコネクタ
動作温度(℃)0 ~ 50
ノイズレベル18dBA(最小)
効率≧89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧1650W: 103~264 Vrms、1350W: 90~264 Vrms
冷却システムシングル 140mm ボールベアリングファン
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2Uケース対応リダンダント電源 GM600-2UG Cybenetics Gold認証 600W電源 SST-GM600-2UG-V2
RoHS
600+600W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。Cybenetics Gold認証。日本製電解コンデンサ。2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)。アクティブPFC (フルレンジ)。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性。PMBus 1.2対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色シルバー
質量(g)3.13 kg
出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:170
寸法102mm(W) x 82mm(H) x 231mm(D)(ブラケット付きケース、ハンドルなし)84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)(ケース、ブラケットなし)78mm(W) X 39mm(H) X190mm(D)(モジュラーのみ、ブラケットなし)
最大出力(W)DC:600
動作温度0℃ ~ 45℃
保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護 過熱保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-2R0600FCGD-A
LEDインジケーター:※電源状態:電力系統の状態すべてのPSUにAC電源がない:OFFAC存在/スタンバイ出力のみ:赤DC出力はオンで正常です:緑停電:赤
ノイズレベル最大62.5 dBA
効率87% & <89% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ6 x SATAコネクタ9 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2ピン 総合PFDコネクタ1 x 2ピン PW1コネクタ1 x 2ピン PW2コネクタ1 x PM Bus コネクタ
入力電圧90V~264V
ファン速度(rpm)22000
冷却システム40mm PWMファン
出力密度(W/L)803
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
1
2
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。