SilverStone 外部5ベイを使用する2.5インチドライブ×4用ホットスワップベイ SST-FS204BSILVER STONE(シルバーストーン)7日以内出荷
一つ5.25インチスロットの中で、四つ2.5インチSAS 12Gb / SATA 6Gbハードディスクを入れられます・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました・完璧なヘアラインオールアルミボディ・全てのハードディスク状態独立LED指示灯・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます・15 mmまでの厚さの2.5インチハードディスクも使えます・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●ドライブサポート:4×2.5インチSAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン、リードレールと防振材質アルミボディ、トレイとフロントフレーム質量(kg)実質量:0.67色ブラック型番SST-FS204B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×41.7×180適合場所5.25インチハードディスク溝x 1対応5.25インチ/2.5インチインターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタコネクタ電源:SATA 15-Pin x 1データ転送速度最大12ギガビット/秒または6ギガビット/秒 (ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応鍵2インジケータ【LED】電源オン:青、扇風機故障:赤色(ゆっくり点滅)、過熱:赤色(早く点滅)冷却システム40mm 扇風機 x 2, 3500rpm
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります