SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 3つの5.25インチデバイスベイから5つの3.5インチSAS-12G / SATA 6Gbit/s へのホットスワップ対応アダプタケージ SST-FS305-E
エコ商品
三つ5.25インチスロットの中で、五つ2.5インチ/3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●ドライブサポート:5×2.5インチ/3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1
材質プラスチック製フロントパネル、スチールボディ
質量(kg)実質量:1.8
色ブラック
備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します FS305-Eは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。
型番SST-FS305-E
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×126×206
適合場所5.25インチハードディスク溝x 3
対応5.25/2.5/3.5
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1
データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源:緑色、アクセス:青色点滅
1台
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。