SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 DA750R Gold 80 PLUS Gold 750W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA750R-GMA-WWW
エコ商品
80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力750W。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
色白 (非鉛成分塗装)
質量(g)2.08kg
出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:100
寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:750
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能過電流保護・過出力保護・過電圧保護・短絡回路保護・過熱保護・過小電圧保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AX0750MCGD-C
適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 20A 20A 62.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5%-7% ±5% ±8%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV
ノイズレベル0 dBA (最小)
効率87% & <89%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
コネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12V-2x6 コネクタ・8 x SATAコネクタ・4 x 4ピン周辺用コネクタ※ DA750R-GMA/DA750R-GMA-WWW は、PP05-E および PP06 ケーブルと互換性がありません。
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音120mm ファン
出力密度(W/L)415
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone DA750R Gold 750W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SST-DA750R-GMA
エコ商品
80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力750W。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
仕様●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:415W/L●安全規格登録番号:SST-AX0750MCGD-C●最大 DC 出力:750W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A62.5A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%+5%-7%±5%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV
寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D)
質量(kg)2.08
色黒 (非鉛成分塗装)
規格Intel ATX 3.0
型番SST-DA750R-GMA (黒)
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、4×8/6ピンPCIeコネクタ、1×12V-2×6コネクタ、8×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ、※DA750R-GMA/DA750R-GMA-WWWは、PP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。
動作温度(℃)0 ~ 50
ノイズレベル0dBA(最小)
効率≧87% & <89%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
冷却システム静音120mm ファン
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 DA750R Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SST-DA750R-GM
エコ商品
80 PLUS Gold仕様による高効率。Gen5 12VHPWR PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。40℃動作温度での連続出力750W。最小18 dBAの低動作音120mm FDB ファン。全て日本製コンデンサー使用。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
色ブラック (非鉛成分塗装)
質量(g)1.44kg
出力(W)●+12V コンバイン:744●+3.3V & +5V コンバイン:110
寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:750
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・無負荷保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AX0750MCGD-B
適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A62A2.5A0.3Aピーク電流 (A)////3.0A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±3%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)40mV40mV60mV40mV80mV
ノイズレベル18 dBA (最小)
効率87% & <89%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
コネクタ仕様・24 / 20ピンマザーボードコネクタ x 1・8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ x 2・8 / 6 ピンPCIeコネクタ x 4・12+4ピン 12VHPWR コネクタ x 1・SATAコネクタ x 8・4ピン周辺用コネクタ x 6・4ピンフロッピーコネクタ x 2
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音120mm FDB ファン
出力密度(W/L)415
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。