PCパーツ :「SSD ヒートシンク」の検索結果
・アルミニウム合金ヒートシンクがM.2 SSD放熱面積を増加。・高効率の熱伝導パッドで温度を低減。・二重層構造で、SSD冷却を強化、安定性および高効率を実現。・2280長M.2 SSDに対応。・M.2 SSDに損傷を与えずシリコンバンドで容易に装着可能
質量(g)ヒートシンク:16.1、ブルーパッド:3.25、グレーパッド1:2.8、グレーパッド2:3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
・PS5コンソールデザインに完全にマッチ、本来のM.2 SSDスロットカバーの代用となります。・M.2 SSD冷却ヒートシンクおよびスロットカバーとして機能し、熱伝導のはけ口となります。・アルミニウム合金ボディーが優れた放熱効果を実現します。・精密な設計でM.2 SSDと全面的に接触。・シンプルで素早い装着
材質アルミニウム
色銀
質量(g)実質量:67.5
型番SST-TP06S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×12.3×125.2
設置場所PS5専用のM.2 SSDヒートシンク
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード
エコ商品
・ ARGB LEDライティング設計、4-1ピンARGBケーブル付属。・ 1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド装備で優れたM.2 SSD冷却効果。・ 長さ2230,2242,2260, 2280のM.2 PCIe/NVMe SSDに対応。・ オプションでロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x4 NVMeベース Mキー
厚さ(mm)サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1、1.5、1.75
質量(g)ブルーパッド1:3.2、ブルーパッド2:4.61、グレーパッド1:2.53、グレーパッド2:5.52、ヒートシンク付きPCB:110
型番SST-ECM24-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブルーパッド1:70×1×20、ブルーパッド2:70×1.5×20、グレーパッド1:70×0.75×20、グレーパッド2:70×1.75×20、ヒートシンク付きPCB:121×20×130
インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4
コネクタ4-1 Pin 5V ARGB
熱伝導率(W/mk)サーマルパッド:1.5
動作温度(℃)サーマルパッド:-40~180
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
・ アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大。・ 高効率の熱伝導パッドで温度を減少。・ 2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的。・ 2280長のM.2 SSDに対応。・ M.2 SSDに損傷を与えず手軽にインストール、サーマルパッドとカバー装備
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm)
材質アルミニウム、ステンレス鋼
厚さ(mm)放熱パッド:1、1.5
色チタングレー
備考質量 : 70mm (W) x 13.4mm (H) x 22.8mm (D), 40gブルーパッド1 : 70mm (W) x 1.5mm (H) x 20mm (D), 3.25gブルーパッド2 : 70mm (W) X 1mm (H) X 20mm (D), 2.8g
型番SST-TP04T
熱伝導率(W/mk)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
・ スリムなプロファイルデザイン。・ PlayStation 5動作確認済み。・アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大。・高効率の熱伝導パッドで温度を減少。・2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的。・ 2280長のM.2 SSDに対応
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm)
材質アルミニウム
厚さ(mm)放熱パッド:0.5×2、1.75×1
色ブラック
質量(g)23.5、サーマルパッド1:1.5、サーマルパッド2:5.25
型番SST-TP05B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.4×24.8×10.3、サーマルパッド1:70×0.5×20、サーマルパッド2:70×1.75×20
熱伝導率(W/mk)0.5mm = 1.8、1.75mm = 1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
・ ARGBコントローラまたは対応マザーボードにより、お好きな配色を表示。・ アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大。・ 高効率の熱伝導パッドで温度を減少。・ 2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的。・ 2280長のM.2 SSDに対応。・ M.2 SSDに損傷を与えず手軽にインストール、サーマルパッドとカバー装備
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm)
材質アルミニウム、ステンレス鋼
厚さ(mm)放熱パッド:1.0、1.5
色黒
質量(g)総質量:40、ブルーパッド1:3.25、ブルーパッド2:2.8
備考異なる厚さのグレーの放熱パッド2枚が付属しています。片面M.2 SSD (裏側はコンポーネントなしで平坦)には1.5mm厚パッドを、両面M.2 SSD (両側にコンポーネントあり)には1mm厚パッドを使用します。 マザーボード上のM .2スロットがPCIeスロットに隣接する場合、TP03-ARGBのヒートシンクの高さがグラフィックスカードや拡張カードのインストール時に支障を来す場合があります。この干渉を避けるにはTP03-ARGBを利用可能な他のM.2スロットに装着するようお勧めいたします。
型番SST-TP03-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×15.4×22.8、ブルーパッド1:70×1.5×20、ブルーパッド2:70×1×20
熱伝導率(W/mk)1.5
動作温度(℃)-20 ~ 90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
PCIe x16インタフェース経由で4 x NVMe M.2 SSD (Mキー)に対応。2230、2242、2260、2280フォームファクターのM.2 SSDに対応。40mm x 40mmデュアルボールベアリング冷却ファン。冷却ファンOn/Off電源スイッチ。データセンタークラスの信頼性。USAPおよびTRIM対応
仕様●LEDインジケーター:インジケータランプは2つのモードに対応: 、点灯および点滅、これはマザーボードおよびSSDからの信号に依存。●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●PCBレベル:UL 94-V0●SSDインタフェース:M.2 (NGFF) M Key●コントローラIC:TPS56221DQPT●サーマルパッド仕様:厚さ、1mm、、動作温度、3W/m.k、、導電性、-25℃ ~ 70℃、、数量、4、、寸法、22mm (W) x 1mm (H) x 70mm (D)●ヒートシンク仕様:材質、アルミニウム、、寸法、109.3mm (W) x 14.2mm (H) x 168mm (D)●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー●製品型番:SST-ECM40
その他[1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。
寸法(mm)147.74 (W) x 21.59 (H) x 181 (D)
色黒
質量(g)501
備考※マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4×4/4×2に切り替えられる必要があります
インターフェースPCI-Express x 16
環境動作温度 5℃~55℃動作湿度 20%RH~80%RH保管温度 -20℃~50℃保管湿度 20%RH~80%RH
ファン回転数7000 RPM ±10%寸法40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)ベアリング形式デュアルボールベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ数4
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ ご使用のシステムに装着しても高さわずか31mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます。・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示。・ 2230,2242,2260,2280および22110長のM.2 SSDに対応。・ドライバのインストール不要
仕様モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー
材質ヒートシンク:アルミニウム
厚さ(mm)サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1.5
質量(g)実質量:34.15、ブルーパッド:6、グレーパッド:2、ヒートシンク:17
型番SST-ECM26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×10.2×130、ブルーパッド:20×1.5×70、グレーパッド:20×0.75×70、ヒートシンク:22×4.65×100
インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4
熱伝導率(W/mk)サーマルパッド:1.5
動作温度(℃)サーマルパッド:-40~180
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】PCIeM.2SSDへの読み書きLED:青で点滅
1台
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。