PCパーツ :「SUGATA ファイル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・高さわずか58mmと、ロープロファイルシステム用の設計。・4本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・優れた冷却と低い動作音を特徴とする、コンパクトな92mm PWMファンを装備。・最大95Wまたはそれ以上のCPUを対象。・Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200とAMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:263 (ファンなし)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×4
電圧(V)ファン始動:7
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:ライフルベアリング
型番SST-AR06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×92×58(ファン付き)
適合ソケット応用:Intel Socket LGA 1150/1151/1155/1156/1200 AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×92×15
ノイズレベルファン:20 ~ 28.3dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:40.2CFM(Max.)
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~2500PWM
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
・ スリムなプロファイルデザイン。・ PlayStation 5動作確認済み。・アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大。・高効率の熱伝導パッドで温度を減少。・2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的。・ 2280長のM.2 SSDに対応
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm)
材質アルミニウム
厚さ(mm)放熱パッド:0.5×2、1.75×1
色ブラック
質量(g)23.5、サーマルパッド1:1.5、サーマルパッド2:5.25
型番SST-TP05B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.4×24.8×10.3、サーマルパッド1:70×0.5×20、サーマルパッド2:70×1.75×20
熱伝導率(W/mk)0.5mm = 1.8、1.75mm = 1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。