PCパーツ :「dcファン 12v」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone Gemini 1300C Platinum (SST-GM1300C-PF)用の冗長型モジュール。高さ1U CRPS フォームファクター。Cybenetics Platinum認証取得のフルレンジアクティブPFC。全部日本製の電解コンデンサ。PMBus 1.2対応。便利な引張り式のハンドルバー装備でホットスワップ対応設計。コールド冗長性。Smart Ride Through (SmaRT) が効率的にSMBAlert信号を受信、電源の不安定および中断時での継続給電を実現。閉ループシステム保護(CLST)。12Vメイン出力& 12V スタンバイ出力。3Aの最大スタンバイ出力電流
仕様●+12V コンバイン:1300W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●LEDインジケーター:モジュラー状態 インジケーター、すべてのPSUにAC電源がない OFF、AC存在/スタンバイ出力のみ 緑の点滅、DC出力はオンで正常です 緑色に点灯、停電 赤色に点灯●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9 10%負荷、PF>0.96 20%負荷、PF>0.98 50%負荷、PF>0.99 100%負荷)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力定格:電圧(V) +12.2V +12.2Vsb、電流(A) 2A-105.3A 0.5A-3.0A●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1000W (90-140Vac)、1300W (180-264Vac)●認証:Cybenetics Platinum 寸法(mm)73.5(W)×40(H)×185(D)(単一モジュール、ハンドルなし) 質量(kg)0.83 銀(非鉛成分塗装) 型番SST-GM1300C-PFU 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護 動作温度(℃)0 ~ 50 効率≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム40mm DCファン
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 600Wミニ冗長性Cybenetics Silver電源
エコ商品
600+600W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。 1+1冗長性構成。 日本製電解コンデンサ。 ホットスワップ対応設計。 便利な引き出しハンドル。 業界をリードする信頼性
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 シルバー 質量(g)4.1 kg 出力(W)●+12V コンバイン:588●+3.3V & +5V コンバイン:180 寸法150mm (W) x 86mm (H) x 199mm (D) (ケース、ブラケットなし) 150mm (W) x 86mm (H) x 212mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし) 最大出力(W)DC:600 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル51 dBA 効率85% & RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Silver コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ3 x SATA コネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター 入力電圧90 ~ 264V 冷却システム40mm DCファン 出力密度(W/L)467 MTBF平均故障間隔100,000 時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
94,980 税込104,478
7日以内出荷

800W+800W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。2U CRPSフォームファクター: 82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D)。80 Plus Platinum認証。アクティブ PFC (フルレンジ)。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。PMBus 1.2をサポート
質量(g)3.04 kg 出力(W)●+12V コンバイン:780●+3.3V & +5V コンバイン:170 寸法82mm (W) x 102mm (H) x 259mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D) (ケース、ブラケットなし)73.5mm (W) x 39mm (H) x 185mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし) 最大出力(W)DC:800 動作温度0℃ ~ 45℃ 保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-CS0800FCPT-A 適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A25A65A3.5A0.8A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mV ノイズレベル61.5 dBA 効率89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 Plus Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8ピン EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ6 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 5 ピン PMBus コネクタ 入力電圧90 ~ 264V 冷却システム40mm DCファン 出力密度(W/L)1070 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)。1+1冗長性構成。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 シルバー 質量(g)2.15 kg 出力(W)●+12V コンバイン:384●+3.3V & +5V コンバイン:150 寸法123mm (W) x 41.5mm (H) x 270mm (D) (ケース、ブラケットなし) 106mm (W) x 41.5mm (H) x 260mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 50mm (W) x 40mm (H) x 220mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし) 最大出力(W)DC:400 動作温度0℃ ~ 45℃ 保護機能過電流保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-1R0400FCBR-A LEDインジケーター:電源状態電力系統の状態モジュールの状態LEDカラー赤 | 緑オレンジすべてのPSUにAC電源がないOFF | OFFOFFAC存在/スタンバイ出力のみON | OFFOFFDC出力はオンで正常ですOFF | ONON停電OFF | 点滅するOFF 適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A32A3.0A0.5A最小電流 (A)1.0A1.0A1.0A0.5A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)60mV60mV120mV50mV120mV ノイズレベル52 dBA 効率82% & RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Bronze コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ3 x SATA コネクタ5 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED1 x 赤/白の電源2 LED1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED 入力電圧90V~264V 冷却システム40mm DCファン 出力密度(W/L)699 MTBF平均故障間隔100,000 時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷

900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。ATXフォームファクター。Cybenetics Gold認証。1+1 ATX冗長構成。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル
質量(g)3.06 kg 備考● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. 出力(W)●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130 寸法・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし) 規格ATX 最大出力(W)DC:900 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AR0900FCGD-A LEDインジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯 適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mV ノイズレベル最大72 dBA 効率89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold コネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms ファン速度(rpm)22000 冷却システム40mm DCファン MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

1300W+1300W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。2U CRPSフォームファクター: 82mm (幅) x 102mm (高さ) x 239mm (奥行き)。Cybenetics Platinum認証。アクティブ PFC (フルレンジ)。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。PMBus 1.2をサポート
仕様●+12V コンバイン:1263.6W●+3.3V & +5V コンバイン:200W●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)●フォームファクター:2U CRPS 冗長型●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:1リットルあたり2394W●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1300W+1300W、最大:1300W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A105.3A3A0.5A、最小電流 (A)0.8A0.5A1.5A0.1A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mV 寸法(mm)82(幅)×102(高さ)×239(奥行き)、(ブラケット付きケース、ハンドルなし)、82(幅)×102(高さ)×225(奥行き)、(ケース、ブラケットなし)、73.5(幅)×40(高さ)×185(奥行き)、(モジュラーのみ、ブラケットなし) 質量(kg)3.04 型番SST-GM1300C-PF 保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8ピンEPS/ATX12Vコネクタ、6×8/6ピンPCIeコネクタ、4×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ、1×5ピンPMBusコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 50 ノイズレベル61.5dBA 効率≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧1300W: 200~240 Vrms、1000W: 100~127 Vrms 冷却システム40mm DC ファン
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 1000W 2U冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM1000-2UG-V2
エコ商品
1000+1000W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。Cybenetics Gold認証。日本製電解コンデンサ。2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)。アクティブPFC (フルレンジ)。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性。PMBus 1.2対応
仕様●+12V コンバイン:996W●+3.3V & +5V コンバイン:170W●LEDインジケーター:電源状態 電力系統の状態 モジュールの状態、すべてのPSUにAC電源がない OFF、AC存在/スタンバイ出力のみ 赤、DC出力はオンで正常です 緑、停電 赤●PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)●ファン速度:22000 RPM●フォームファクター:1+1 2U 冗長型フォームファクター●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:1338W / リットル●安全規格登録番号:SST-2R1000FCGD-A●平均故障間隔 (MTBF):>100000 時間●最大 DC 出力:1000W●負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V、最大電流 (A) 25A 25A 83A 3.5A 0.8A、最小電流 (A) 1.0A 1.0A 1.0A 0.1A 0A、レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±5%、ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%、リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV 質量(kg)3.16 シルバー 寸法102mm(W) × 82mm(H) × 231mm(D)(ブラケット付きケース、ハンドルなし) 、84mm(W) × 82mm(H) × 217mm(D)(ケース、ブラケットなし) 、78mm(W) × 39mm(H) ×190mm(D)(モジュラーのみ、ブラケットなし) 型番SST-GM1000-2UG V2 入力電圧(V)90~264 保護機能過電流保護 、過電圧保護 、短絡回路保護 、過熱保護 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、2×8/6ピンPCIEコネクタ、6×SATAコネクタ、9×4ピン周辺用コネクタ、1×4ピンフロッピーコネクタ、1×2ピン総合PFDコネクタ、1×2ピンPW1コネクタ、1×2ピンPW2コネクタ、1×PMBusコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 45 ノイズレベル最大62.5dBA 効率≧87% & <89% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム40mm PWMファン
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
仕様●ケーブル長:[4-pin PWM cable] 480mm[ARGB cable] 400mm female to 100mm male Y-splitter connectors●ベアリング形式:油圧ベアリング●メーカー型番:SST-SF140W-ARGB(白)●始動電圧:7V●静圧:0 ~ 4mmH2O その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 寸法(mm)140 (W) x 25 (H) x 140 (D) 半透明のファンブレード、ホワイトフレーム (SST-SF140W-ARGB) 質量(g)212 備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)PWM制御は温度モードに設定するよう強くお勧めします。マザーボードによるDCモードでの温度制御では、スタンバイ回転数でのノイズが理想的ではないからです。 極数6極 定格電力(W)・ファン: 3.6・LED: 2.25 定格電圧(V)12 DC 定格電流(A)・ファン: 0.3・LED: 0.45 回転数0 ~ 2200 RPM コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0 ~ 38.3 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0 ~ 120 CFM
1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷