ベアボーン DeskMini X300/B/BB/BOX/JP DESKMINIX300BBBBASROCK5日以内出荷
AMD X300チップセット搭載。Ryzen APUの優れたパフォーマンスを引き出し3画面出力に対応するコンパクトサイズのベアボーン
チップセットAMD X300チップセット使用CPUSocket AM4(AMD Ryzen APU対応、TDP 65Wまで)適合ソケットDDR4 SO-DIMM×2(最大64GB)、DDR4-3200対応ストレージ2.5インチ SATA 6Gbps×2、M.2 32Gbps×2RAID機能RAID 0,1(SATA)拡張スロット数M.2スロット×1(Wi-Fiモジュール用)フタDisplayPort×1、HDMI×1、VGA×1、ギガビットイーサネット×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 2.0 Type-A×1、ACアダプター用ポートフロントパネル電源ボタン、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、ヘッドフォン出力、マイク入力端子本体寸法(mm)155×155×80付属品ACアダプタ、電源ケーブル、SATAケーブル、取付ねじ、専用クーラー
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります