PCケース Define 7 Compact Black Solid ブラック FD-C-DEF7C-01FRACTAL DESIGN5日以内出荷
Define 7 Compactは同社のDefine 7をベースにしたコンパクトミドルタワーケースで、コンパクト故の冷却効率の高さを持たせつつ、小型化に依る組み立て易さ・メンテナンス性を損なわない様に両立して設計されています。トップパネルを交換して静音と冷却の両方に対応可能で、1つのケースで様々なパーツ構成や運用方法に対応可能です。
色ブラック拡張スロット数7ケース形状ミドルタワー対応マザーボードATX、microATX、Mini-ITX電源ATX(ドライブケージ及び前面ファン搭載時:最大200mm)寸法(mm)対応グラフィックボード:最大360(前面ファン非搭載時)全高(mm)対応CPUクーラー:169ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2付属品前面:140mmファン×1(Dynamic X2 GP-14)、背面:120mmファン×1(Dynamic X2 GP-12)I/OポートUSB 3.1 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×474×427質量(kg)8.61
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります