PCパーツ :「冷却ファン用フィルター」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
縦置きにも横置きにも対応した2WAYレイアウトが特徴のMini-ITXケースです。 コンパクトデザインにも関わらず、RTX 4090シリーズの最大サイズのグラフィックカードも搭載できるように設計されています。 360mmラジエーターも搭載が可能です。 ケース周囲はダストフィルター付きのメッシュパネルで覆われており、内部コンポーネントを保護しつつ、高いエアフロー能力によって効果的に冷却できます。 最大9基の120mmファンを搭載でき、内部コンポーネントを効果的に冷却できます。 コンパクトで多彩なレイアウトを可能にした、パーツ構成によってはハイパフォーマンスなシステムの構築が可能です。
仕様【ファンサポート】[サイド]120mm×3又は140mm×2又はラジエーター、[リア]120mm×1、[トップ]120mm×3又は140mm×2、[ボトム]120mm×2【ラジエーターサポート】高さ70mmまで
寸法(mm)471×208×301
質量(kg)6.2
寸法【ファンサポート】[サイド]120mm×3又は140mm×2又はラジエーター、[リア]120mm×1、[トップ]120mm×3又は140mm×2、[ボトム]120mm×2【ラジエーターサポート】高さ70mmまで
電源SFX/SFX-L
I/OポートUSB3.2 Type-C、USB3.0 A×2、Audio(TRRS)
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数4
ドライブベイ3.5インチHDD×1、2.5インチSSD×5
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
印象的なフロントパネルデザインとハイエンドハードウェア用に十分なスペースを兼ね備えたミドルタワーケースです。 ガラスフロントパネル裏に3基、ケース後部に1基の120mmARGBファンが標準搭載されており、さらにトップパネル下、サイドパネル、M/Bトレイ裏を利用すれば、合計11基の120mmファンを設置できます。 さらなる冷却性能を求める場合は、ファンに代えて長さ360 mmまでのラジエーター2基を取り付けることも可能です。 ボトムパネルに取り外し可能なダストフィルターを装備しており、内部コンポーネントをホコリから保護します。 トップパネルにはUSB 3.2 Type-Cポートを搭載してあります。 グラフィックスカードを縦置き設置するための「Revel C Series VGCK 4.0」(別売りオプション)も用意されています。 PCケースとしてのパフォーマンスを十二分に発揮しつつ、前面の印象的なデザインにより、よりゲーミングPC的な雰囲気を醸し出します。「個性のあるデザインとハイパフォーマンスを両立したい」といった繊細なニーズにも応えうる製品としてお勧めします。 ファンとは別にHDDとSSDもモジュール式に取り付けることができ、取り付けブラケット上に配置し、束ねてメインボードトレイの後ろに挿入できます。 最大3台の3.5インチHDDまたは最大3台の2.5インチSSDを搭載するスペースがあります。 最大400mmのグラフィックカードと、高さ最大165 mmのCPUクーラーを内蔵可能です。 長さ最大270mmの電源ユニットをケースに収納することもできます。
仕様●RGB機能/コントローラー:アドレッサブル対応 8ポート/手動設定 22モード●ファンサポート(M/Bトレイ裏):120mm×1●ファンサポート(サイド):120mm×4、又はラジエータ●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3、又は140mm×3(ARGB 120mm×3標準搭載)●ファンサポート(リア):120mm×1(ARGB 120mm標準搭載)●ファン搭載ラジエーター高さ制限(トップ):~60mm
サイズ(mm)D489×W230×H495
対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX
ドライブベイ3.5インチHDD×3、又は2.5インチSSD×3
縦置きにも横置きにも対応した2WAYレイアウトが特徴のMini-ITXケースです。 コンパクトデザインにも関わらず、RTX 4090シリーズの最大サイズのグラフィックカードも搭載できるように設計されています。 360mmラジエーターも搭載が可能です。 ケース周囲はダストフィルター付きのメッシュパネルで覆われており、内部コンポーネントを保護しつつ、高いエアフロー能力によって効果的に冷却できます。 最大9基の120mmファンを搭載でき、内部コンポーネントを効果的に冷却できます。 高い静音能力を備えた3基の120mm ARGBファンとRGBコントローラが標準搭載されており、鮮やかなイルミネーション効果をお楽しみいただけます。 コンパクトで多彩なレイアウトを可能にした、パーツ構成によってはハイパフォーマンスなシステムの構築が可能です。
仕様【ファンサポート】[サイド]120mm×3又は140mm×2又はラジエーター、[リア]120mm×1、[トップ]120mm ARGB×3(標準搭載)、[ボトム]120mm×2【ラジエーターサポート】高さ70mmまで
寸法(mm)471×208×301
質量(kg)6.6
寸法【ファンサポート】[サイド]120mm×3又は140mm×2又はラジエーター、[リア]120mm×1、[トップ]120mm ARGB×3(標準搭載)、[ボトム]120mm×2【ラジエーターサポート】高さ70mmまで
I/OポートUSB3.2 Type-C、USB3.0 A×2、Audio(TRRS)
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数4
ドライブベイ3.5インチHDD×1、2.5インチSSD×5
コントローラアドレッサブル対応 4ポート(手動設定:14モード)
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
Mini-ITXの省スペース性を活かし、簡易水冷キットや315mm長グラフィックカードの取り付けが可能等、最大限に拡張性を備えたキューブケースです。 洗練されたレイアウトは、必要なコンポーネントの配置に十分なスペースを提供します。 わずか368 x 225 x 180 mm (L x W x H)というコンパクトなサイズで、モバイル・省スペースの利用に最適です。 エレガントなデザインで、どんなシーンにもマッチし、例えば、リビングのパワフルなマルチメディアPCとしても使用可能です。 コントロールとポートの巧妙な配置により、縦置きでも横置きでも使用できます。 従来のATX電源を搭載可能ですが、SFX電源を使う場合は利用可能スペースがさらに大きくなります。 ケーストップに静かな120mmファンを1基標準搭載していますが、ニーズに応じて120mmファンをさらに1基搭載可能です。 光学ドライブを搭載しない場合、冷却にオプションとして、ケーストップに240 mm水冷ラジエーターを1基設置可能です。 全てのサイドパネルにダストフィルタ付きの広い通気口があります。 サイドにある通気口から、グラフィックカードに新鮮な外気を完璧に取り込むことができます。 通気性を最適化したい場合、ケースリア部に80mmファンを1基増設できます。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):1(3.5インチと排他)+1(80mmファン(オプション)と排他)●ドライブベイ(3.5インチ):1(5.25/3.5/2.5インチと排他)+1(2.5インチと排他)●ドライブベイ(5.25インチ):1●ファンサポート(トップ):120mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(リア):80mm
材質スチール
ケース形状キューブ
質量(kg)3
電源(対応)ATX、SFX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×180×370
I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic
対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX
拡張スロット数2
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。