16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドレサブルRGBを搭載したミラー仕様のヘッドの水冷ユニットです。 アドレサブルRGBを搭載した最大2000rpmのPWMファンを採用し、最適なパフォーマンスと低ノイズを実現します。 ファンはケーブルをデイジーチェーンすることでケーブルの管理を容易にすることが可能です。 ヘッド部分のロゴは常に水平になるように回転することが可能で、柔軟なチューブでCPUヘッドの設置も容易に行えます。 主要なCPUにはほぼ全て対応しているので、様々な用途のお客様に応えられるものと考えております。
仕様●LEDコネクタ:4ピン(5V-D-coded-G)●コールドプレート素材:銅●ファンサイズ:120×120×25mm●ファン回転数:600~2000rpm±10%●ファン数:2●ヘッド&ポンプサイズ:71.5×71.5×52.3mm●ポンプコネクタ:PWM 4ピン●ポンプスピード:1600~3200rpm±6%●ラジエーターサイズ:272×121×27.5mm●ラジエーター素材:アルミニウム合金 質量(kg)1.48 チューブ長さ(mm)400
1個
14,890 税込16,379
5日以内出荷

印象的なフロントパネルデザインとハイエンドハードウェア用に十分なスペースを兼ね備えたミドルタワーケースです。 ガラスフロントパネル裏に3基、ケース後部に1基の120mmARGBファンが標準搭載されており、さらにトップパネル下、サイドパネル、M/Bトレイ裏を利用すれば、合計11基の120mmファンを設置できます。 さらなる冷却性能を求める場合は、ファンに代えて長さ360 mmまでのラジエーター2基を取り付けることも可能です。 ボトムパネルに取り外し可能なダストフィルターを装備しており、内部コンポーネントをホコリから保護します。 トップパネルにはUSB 3.2 Type-Cポートを搭載してあります。 グラフィックスカードを縦置き設置するための「Revel C Series VGCK 4.0」(別売りオプション)も用意されています。 PCケースとしてのパフォーマンスを十二分に発揮しつつ、前面の印象的なデザインにより、よりゲーミングPC的な雰囲気を醸し出します。「個性のあるデザインとハイパフォーマンスを両立したい」といった繊細なニーズにも応えうる製品としてお勧めします。 ファンとは別にHDDとSSDもモジュール式に取り付けることができ、取り付けブラケット上に配置し、束ねてメインボードトレイの後ろに挿入できます。 最大3台の3.5インチHDDまたは最大3台の2.5インチSSDを搭載するスペースがあります。 最大400mmのグラフィックカードと、高さ最大165 mmのCPUクーラーを内蔵可能です。 長さ最大270mmの電源ユニットをケースに収納することもできます。
仕様●RGB機能/コントローラー:アドレッサブル対応 8ポート/手動設定 22モード●ファンサポート(M/Bトレイ裏):120mm×1●ファンサポート(サイド):120mm×4、又はラジエータ●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3、又は140mm×3(ARGB 120mm×3標準搭載)●ファンサポート(リア):120mm×1(ARGB 120mm標準搭載)●ファン搭載ラジエーター高さ制限(トップ):~60mm サイズ(mm)D489×W230×H495 対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX ドライブベイ3.5インチHDD×3、又は2.5インチSSD×3
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(サイド):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mmファン搭載済み) 材質スチール、プラスチック 質量(kg)5.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×402×453 I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic 対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

VK4 Rainbowは、120mmレインボー(虹色に発光する)ファンを標準搭載したミドルタワーケースです。 前面の波型フロントパネルにはパンチング加工が施されており、外観上のアクセントだけでなく、通気性を最適化し冷却効果を高めます。 標準搭載された4基の120mm ファンは、ファンコントローラーなしに虹色に発光するレインボー効果を備えているため、本体価格を抑えながらイルミネーション効果を楽しむことができます。 最適化された通気性能を実現するパンチング加工フロントパネルと、レインボー効果(虹色に発光)を備えた120mmファン4基を標準装備しており、高効率なエアフローによる冷却性能を提供します。 ユーザーの要望に応じて、追加で4基までファン増設が可能です。 最大360mmラジエーター(フロント)、280mmラジエーター(トップ)の搭載に対応し、ハイエンド冷却ソリューションにも柔軟に適応します。 内部スペースも拡張性に優れ、大型グラフィックカードやその他コンポーネントの搭載を想定しています。 「VK4 Rainbow」は、コストパフォーマンスを重視しつつ、熱対策およびデザイン性の両立を図りたいユーザーに推奨できる新モデルとなります。
仕様ラジエーター寸法制限(トップ):280mm/厚さ57mmまで、外部I/Oポート:USB3.0×2/AUDIOx1(TRRS)、対応電源:ATX、拡張カードスペース制限:長さ350mmまで※ロントファンなしの場合は375mmまで、電源長さ制限:最大210mmまで 材質スチール/ABS/強化ガラス 質量(kg)6.1 高さ(mm)CPUクーラー:高さ170まで サイズ(mm)W206×H487×D404 対応マザーボードATX/Micro ATX/Mini-ITX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5HDD×2/2.5SSD×4
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

スクリューレスでワンタッチ開閉が可能なパネルを採用したミドルタワーケースです。 。標準でフロントとリアに120mmのファンが1基ずつ搭載されています。 。4面フルメッシュ構造となっていて、通気性が非常に良いのが特徴です。 。ファンの搭載可能数も多く、フロントやトップ、リア、サイドやボトム部分に120mm冷却ファンを最大で11基搭載可能です。 。トップとサイドには360mmのラジエーターも搭載可能です。 。トップはラジエーターの固定用モジュールが取り外せるので、ラジエーターをモジュールに固定してからトップに固定が可能で非常に容易に取り付けられるようになっています。
材質スチール/ABS ケース形状タワー 質量(kg)7.9 長さ(cm)グラフィックスカード:40、PSU:27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×460×495 ファン径(cm)6(高さラジエーターを含む) 高さ(cm)CPUクーラー:16.8 ファンフロントパネル:1× 120 mm PWM ファン (取り付け済み) + 2× 120 mm ファン (オプション) または 3× 140 mm ファン (オプション)、サイドパネル:4× 120 mm ファン またはラジエーター (オプション)、後面パネル:1× 120 mm PWM ファン (プリインストール)、トップパネル:3× 120 mm リューフター ラジエーター 2× 140 mm リューター (オプション) サイドパネル金属 I/OポートUSB3.0×2、USB3.2 Type-C、AUDIO(TRRS) 対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチHDD×3/2.5インチSSD×3 フォームファクタATX
1個
17,890 税込19,679
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 。フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 。フロントパネルには2つの120mmファン標準装備されています。 リアパネルには標準装備のアドレッサブル RGB LED 120mmファンによってケースの背面から熱せられた空気を放散します。 。スタイリッシュでシンプルなフロント パネルと強化ガラス製の大きなサイドパネルのおかげで、内蔵ハードウェアに注目を集めます。 。付属のRGBコントローラを使用すると、プリインストールされた RGB LEDファンと追加の LEDコンポーネントの両方をメインボードソフトウェア経由で点灯できます。 。14種類の照明効果を使用して照明を手動で操作することも可能です。 。フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 。I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 。チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 。フロントパネルがシックでシンプルなデザインを下フロントパネルになっているのが特徴です。 。リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
セット内容VS9 RGB、アクセサリーセット 材質スチール、プラスチック、強化ガラス ケース形状タワー 質量(kg)6.3 ブラック 長さ(cm)グラフィックスカード:35、PSU:21.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423 ファン径(cm)前面:5.8、上部:6.0 高さ(cm)CPUクーラー:15.8 ファンフロントパネル:2x 120 mm ファン (取り付け済み) + 1x 120 mm ファンまたはラジエーター (オプション)、後面パネル:1x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (プリインストール)、トップパネル:2x 120 mm または 2x 140 mm ファンまたはラジエーター (オプション) サイドパネル強化ガラス I/Oポートタイプ-C (USB 3.2 Gen 2):1、USB 3.0 (上部):2、オーディオ (上) 対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:6 フォームファクタATX
1個
10,890 税込11,979
5日以内出荷

コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 。フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。 。フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 。I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 。チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 。フロントパネルがシックでシンプルなデザインを下フロントパネルになっているのが特徴です。 。リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
セット内容VS9、アクセサリーセット 材質スチール、プラスチック ケース形状タワー 質量(kg)5 ブラック 長さ(cm)グラフィックスカード:35、PSU:21 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423 ファン径(cm)前面:5.8、上部:6 高さ(cm)CPUクーラー:15.8 ファンフロントパネル:3x 120 mm ファンまたはラジエーター (オプション)、後面パネル:1x 120 mm ファン (取り付け済み)、トップパネル:2x 120 mm または 2x 140 mm ファンまたはラジエーター (オプション) サイドパネル金属 I/OポートUSB 3.0 (上部):2、USB 2.0 (上部):1、オーディオ (上) 対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:6 フォームファクタATX
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スクリューレスでワンタッチ開閉が可能なパネルを採用したミドルタワーケースです。 。フロントに120mmのARGBファンを3基、リアに1基、合計4基のARGBファンを標準で装備します。 。サイドにはネジのない強化ガラスパネルを装備し、ケース内部の煌びやか状態を鮮明に表示します。 。最大8基までコントロール可能なRGBコントロール基板を標準で装備し、天板のスイッチを用いて20パターンのイルミネーション効果を足しむことが可能です。 。トップとサイドには360mmのラジエーターも搭載可能です。 。トップはラジエーターの固定用モジュールが取り外せるので、ラジエーターをモジュールに固定してからトップに固定が可能で非常に容易に取り付けられるようになっています。
材質スチール/ABS/強化ガラス ケース形状タワー 質量(kg)9.3 長さ(cm)グラフィックスカード:40、PSU:27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×460×495 ファン径(cm)6(高さラジエーターを含む) 高さ(cm)CPUクーラー:16.5 ファンフロントパネル:3× 120 mm アドレッサブル RGB LED PWM ファン (インストール済み) または 3× 140 mm ファン (オプション)、サイドパネル:4× 120 mm ファン またはラジエーター (オプション)、後面パネル:1× 120 mm アドレッサブル RGB LED PWM ファン (プリインストール)、トップパネル:3× 120 mm または 2× 140 mm ファンまたはラジエーター (オプション) サイドパネル強化ガラス I/OポートUSB3.0×2、USB3.2 Type-C、AUDIO(TRRS) 対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチHDD×3/2.5インチSSD×3 フォームファクタATX
1個
19,890 税込21,879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TG6M RGBは、ケース内に搭載したハードウェアを惜しみなく披露するために設計されたミドルタワーケース「TG6 RGB」のバリエーションモデルです。フロントパネルをメッシュグリル化することで、前面に配置された120mm ARGBファンの性能を最大限に引き出し、エアフローを最適化してさらに高い冷却性能を得ています。
ブラック 拡張スロット数7 ケース形状タワー 対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX 寸法(mm)拡張カードスペース制限:400 質量(kg)7.9 高さ(mm)CPUクーラー制限:167 電源ATX(PS/2)規格電源に対応 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)452×215×465 最高高さ(mm)ラジエーター:52(ファン含む/フロント) ファン外径(Φmm)フロント:120 ARGBファン× 3(標準搭載)、リア:120 ARGBファン× 1(標準搭載)、トップ:120 ×3 または 140 × 2(オプション) サイドパネル強化ガラス I/OポートUSB3.0 ×2 / USB2.0 ×2 / Audio / Mic 最長寸法(mm)電源ユニット:205
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

3Dヘキサゴンフロントパネルを採用することで、高い通気性を誇りつつ、近未来的なデザインで実現したPCケースです。 。洗礼された3Dヘキサゴンフロントパネルはとても近未来的なデザインを醸し出します。 ARGB FANを6基搭載することでゲーム時の高い発熱にも効率的に冷却し、強化ガラスのサイドパネルを採用することで外見も冷却もエレガントに行います。 RGBコントローラーを標準搭載し、ARGB FAM1680万色で輝かせることができます。 。さらなる彩りを求める方はLEDコンポーネントを追加することもできます。 フロントにLED切り替えスイッチを備え、手軽に鮮やかなRGBの演出を楽しむことができます。 。コンパクトな筐体でありながら、フロント360mm/トップ280mmまでのラジエーターをサポートし、350mmまでの拡張カード、158mmまでのCPUクーラー、215mmまでの電源ユニットをサポートします。 。トップパネルの下には、ファンを含めて最大5.5cmの高さのラジエーター、フロントパネル背面には最大64cmのラジエーターを搭載することも可能です。 。細かなスペースを有効活用することで、3.5インチドライブ×2・2.5インチドライブ×6を搭載可能としました。 。トップ/フロント/ボトムに取り出し可能なダストフィルターを標準搭載することで、ケース内への誇りの侵入を減少させます。 ケーブル用通し穴により、クリーンで柔軟な配線が可能です。 。I/Oパネルには、2つのUSB 3.0ポートに加え、秒間10ギガビットのデータ転送が可能なUSB 3.2 Gen.2 Type-Cが搭載されており、最新モバイル機器にも幅広く対応しています。 。エレガントながらも冷却性、実用性に優れたPCケースを求める方への最良の選択肢となるでしょう。
セット内容RGB 16 進数、アクセサリーセット、マニュアル ケース形状タワー 質量(kg)5.8 ブラック 長さ(cm)グラフィックスカード:35、PSU:21.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)206×481×430 ファン径(cm)前面:6.4、上部:5.5 高さ(cm)CPUクーラー:15.8 ファンフロントパネル:3x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (取り付け済み) またはラジエーター (オプション)、後面パネル:1x 120 mm アドレサブル RGB LED ファン (プリインストール)、トップパネル:2x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (取り付け済み) またはラジエーター (オプション) サイドパネル強化ガラス I/Oポートタイプ-C (USB 3.2 Gen 2):1、USB 3.0 (上部):2、オーディオ (上) 対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:6 フォームファクタATX
1個
15,890 税込17,479
5日以内出荷

印象的で3次元的なウェーブ模様のデザインされたフロントパネルを採用した、4基のリング状のアドレサブルRGBファンを搭載した冷却性に優れたATXミドルタワーケースです。 。アドレサブルRGBのLEDコントローラーを標準で搭載しており、手動でのRGBモードとして14種もモードに対応しております。 。LEDコントローラーからマザーボードへ接続することも可能で、マザーボードの機能でのRGB制御も可能です。 。ミドルタワーケースながら、奥行が403mmと非常に短く、コンパクトなケースとなっています。しかしながらグラフィックカードのサポートは最大で335mmまでサポート。かなり大型のGPUでも搭載が可能です。 I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポート2基だけでなく、USB 3.2 Gen.2 Type-Cポートも1基搭載。最新のUSB Type-Cデバイスにも標準で対応可能となっています。 コンパクトで尚且つ拡張性も備えた、要所を押さえたコストパフォーマンスの高いケースといえるでしょう。
セット内容RGBウェーブ、アクセサリーセット、マニュアル ケース形状タワー 質量(kg)5.4 ブラック 長さ(cm)グラフィックスカード:31.0 / 33.5、PSU:17.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×456×403 高さ(cm)CPUクーラー:15.7 ファンフロントパネル:3x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (プリインストール)、後面パネル:1x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (プリインストール)、トップパネル:2x 120 mm ファンまたは 2x 140 mm ファン (オプション) サイドパネル強化ガラス I/Oポートタイプ-C (USB 3.2 Gen 2):1、USB 3.0 (上部):2、オーディオ (上) 対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:5 フォームファクタATX
1個
11,490 税込12,639
5日以内出荷

MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 トップパネルにもマグネット式ダストフィルターが取り付けられています。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mm LEDファン搭載済み) 材質スチール、プラスチック、アクリル 質量(kg)4.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×402×453 I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic 対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
1個
10,190 税込11,209
7日以内出荷

エアフローと拡張性に優れたミドルタワーケースです。 洗練された繊細なデザインと大きなメッシュフロントパネルを採用し、シンプルかつ高い冷却性能を誇ります。 。裏配線スペースを設けつつ、ケーブル用通し穴を多く設けることでケース内をすっきりとさせ、柔軟な配線を行うことができます。 。フロントパネルだけでなく、トップパネルにも最大360mmのラジエーターを搭載することが可能です。 。メインボードはMini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATXと幅広いファームファクタに対応します。 。2スロット分の縦置きの拡張スロットスペースを備えており、オプションの「Vertical Graphics Card Kit 4.0」を使うことでグラフィックスカードの縦置きにも対応します。 。拡張性に優れつつ、高い冷却を実現しお客様のニーズに応えられるものです。
ケース形状タワー 質量(kg)6.2 ブラック 長さ(cm)グラフィックスカード:38、PSU:22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×488×457 ファン径(cm)前面:6、上部:5 高さ(cm)CPUクーラー:17.2 対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX、EATX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:4 フォームファクタATX、E-ATX
1個
13,890 税込15,279
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

控えめなデザインを採用し、コストパフォーマンスに優れたフルブラック・アクリルサイドウィンドウパネル仕様ミドルタワーケースです。 おとなしめのフロントパネルデザインに、5.25インチベイを3基、このうち2基にはツールレス機構を搭載、組み立て時の手間を軽減させています。 ディスクデバイスベイは3.5インチディスクを3基、2.5インチディスクを3基用意し、総計6基ものディスクデバイスの搭載を可能としております。 拡張カードスペースは標準時310mm、2.5インチディスクケージ部を取り外すと385mmまで確保が可能です。 サイドパネルデザインは平面ではなく、膨らみを持たせたデザインとする事で、ケーブルマネジメントスペースを確保し、CPUクーラーの高さも160mmまで対応可能となりました。 外部I/Oポートは、USB3.0ポートを2基用意。非常にコストパフォーマンスに優れた製品となりました。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):3●ドライブベイ(3.5インチ):3●ドライブベイ(5.25インチ):3●ファンサポート(フロント):120mm(120mmファン搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm 材質スチール、アクリル ケース形状タワー 質量(kg)約3.5 電源(対応)ATX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×430×445 I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic 対応マザーボードATX、Micro-ATX 拡張スロット数6
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

シンプルで使いやすいフロントデザインのミドルタワーケースです。 チャンバー内の3.5インチベイには3.5インチHDDを2基、マザーボードトレイの裏面には、2.5インチHDD/SSDを2基取り付けられます。 5インチベイを2つ装備しますので、光学ドライブだけでなく、ファンコントローラーなどのベイアクセサリを同時に活用可能です。 最長40cmのグラフィックカード、高さ16.5cmのCPUクーラー等ハイエンドパーツを搭載でき、高性能ゲーミングPCの構築も容易です。 ハイエンドパーツの冷却を賄うための水冷ユニットにも対応しています。 120mmファンをフロントとリアに標準搭載することで、高い冷却能力を保証します。 フロントパネルは配線のない設計で、インターフェース、ステータスLED、電源ボタン、リセットボタンはケース本体に組み込まれており、フロントパネルはいつでも簡単に取り外すことが可能です。 フロントハードドライブの取り付けやフロントパネル裏側にあるダストフィルターのメンテナンスも簡単です。 ダストフィルターは底面、そしてVS7 Windowはトップにも搭載しています。 ケース内部へのホコリの侵入をシャットアウトすることにより、PCの寿命・安定動作に寄与することができるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):2 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×2(120mm LEDファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(120mm LEDファン搭載済み) ケース形状タワー 質量(kg)5.57 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×473×450 サイドパネルアクリル I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic 対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX 拡張スロット数7
1個
10,390 税込11,429
12日以内出荷

控えめなデザインを採用し、コストパフォーマンスに優れたフルブラック仕様ミドルタワーケースです。 おとなしめのフロントパネルデザインに、5.25インチベイを3基、このうち2基にはツールレス機構を搭載、組み立て時の手間を軽減させています。 ディスクデバイスベイは3.5インチディスクを3基、2.5インチディスクを3基用意し、総計6基ものディスクデバイスの搭載を可能としております。 拡張カードスペースは標準時310mm、2.5インチディスクケージ部を取り外すと385mmまで確保が可能です。 サイドパネルデザインは平面ではなく、膨らみを持たせたデザインとする事で、ケーブルマネジメントスペースを確保し、CPUクーラーの高さも160mmまで対応可能となりました。 外部I/Oポートは、USB3.0ポートを2基用意。非常にコストパフォーマンスに優れた製品となりました。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):3●ドライブベイ(3.5インチ):3●ドライブベイ(5.25インチ):3●ファンサポート(サイド):120mm×2●ファンサポート(フロント):120mm(120mmファン搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm 材質スチール ケース形状タワー 質量(kg)約3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×430×445 I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic 対応マザーボードATX、Micro-ATX 拡張スロット数6
1個
8,098 税込8,908
13日以内出荷