PCパーツ :「低騒音ファン」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックスOMEGA TYPHOON G 120mm 究極静音タイプ
エコ商品
OMEGAブレードHXでパワーアップ!新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! ケース用ファン120mm角 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム 一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出) DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
寸法(mm)120×120×25 タイプ究極静音 回転数(min-1[r.p.m])900±200 センサー回転検出パルス 使用ベアリングDURO コネクタ3ピン ノイズレベル10.8dB(A) ケーブル長(cm)39 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V/1.20W 最大風量(CFM)47.23 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

アイネックスケースファン140mm 究極静音タイプ
エコ商品
OMEGAブレードHXでパワーアップ! 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! ケース用ファン140mm角 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム 一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出) DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 究極静音タイプ 3ピンコネクタタイプ [結線仕様] 回転検出パルスセンサー付 リブなし
寸法(mm)140×140×25 回転数(min-1[r.p.m])800±200 最大風量(CFM)64.37 ノイズレベル11.0dB(A) 定格入力DC12V/1.20W 期待寿命(時間)60000 (40℃) ケーブル長(cm)約40 付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷