CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。
ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。
高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。
高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。
優れた低熱抵抗です。
非導電性です。
長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスを塗布する際に便利なへら付き。
色グレー
主成分ナノダイヤモンド、シリコン
使用時間CPU上:最長4年
粘度5000000cps
熱伝導率(W/mk)17
動作温度(℃)-150~350
RoHS指令(10物質対応)対応
保持期間使用前:最長3年
熱抵抗値(℃/W)0.048
比重(g/cm3)2.9
1個(3g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。JP-DX2よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。多面体状ナノダイヤモンド粒子により、空間を埋める効率が従来品より25%向上しました。優れた低熱抵抗です。非導電性です。長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。扱いやすい注射器タイプです。ウェットクリーナーと塗布用へらが付属します。
仕様推奨保管時間(使用前):最長3年
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら
色グレー
主成分ナノダイヤモンド、シリコン
比重2.58g/cm3
使用時間CPU上:最長4年(推奨)
粘度3900000cps
熱伝導率(W/mk)18.3
動作温度(℃)-40~180(推奨)、50~200(ピーク)
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗0.008℃・cm2/W
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
熱伝導率18.0W/m・K! 高性能CPU/GPUに適したハイエンドグリスです。
塗りやすいように組成物を配合し、初心者にもオススメです。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。
硬化しにくく、長期間安定しています。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスの塗布に便利な、ウェットクリーナーと大小2種類の塗布用へらが付属します。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用カード型へら、グリス塗布用へら
使用温度(℃)-40~120
熱伝導率(W/mk)18.0
熱抵抗値(℃/W)0.008 @50psi
比重(g/cm3)2.4
組成金属酸化物、酸化亜鉛、シリコーン
1個(2g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オーバークロックコミュニティの高い期待と極めて厳しい用途のため、特別に開発されました。極低温環境でその真の能力を示す、非常に高い性能の熱伝導グリスです。硬化せず、長期間安定しています。極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。80℃でも乾燥が進まない特殊な構造をしています。この構造により、グリスに含まれるナノアルミニウムと酸化亜鉛を最適に混ぜ合わせ、発熱体またはヒートシンクの隙間をなくします。したがって、優れた熱伝達を実現します。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。Thermal Grizzly製 TG-K-001-RS
付属品グリス塗布用へら
使用温度(℃)-200~350
内容量(g)1
粘度130~170Pas
熱伝導率(W/mk)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(m2K/W)0.0032
伝導率電気:0pS/m (DIN 51412-1)
比重(g/cm3)3.7
1個
¥1,389
税込¥1,528
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。優れた熱伝導性能のナノダイヤモンド粒子を採用し、高発熱のCPU/GPUにも対応します。非導電性です。塗布/拭き取りしやすい粘度です。特殊なナノダイヤモンドを使用しているため、接触する金属の表面を酸化/侵食させません。扱いやすい注射器タイプです。付属のウェットクリーナーでヒートシンク/CPUからグリスを効果的に除去できます。ウェットクリーナーが3枚付属します。グリスの拭き取りや塗り直しに重宝します。グリスを塗布する際に便利なへら付き。3g入り。
付属品グリス用ウェットクリーナー×3、グリス塗布用へら
色グレー
使用温度範囲(℃)-50~250
主成分ナノダイヤモンド化合物、シリコーン化合物
熱伝導率(W/mk)15.6
RoHS指令(10物質対応)対応
比重(g/cm3)>2.6
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。低粘度で塗りやすい。 。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。
付属品グリス塗布用へら
色グレー
使用温度(℃)-50~280
内容量(g)1.5
主成分シリコーン化合物
粘度95,000mPa・s
熱伝導率(W/mk)14.8
抵抗値【熱】<0.613℃・cm2/W
RoHS指令(10物質対応)対応
比重(g/cm3)2.8
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
ヒートシンク・冷却ファンの効率を高めるための熱伝導グリスです。CPUやビデオチップなどとヒートシンクの間に塗布して使用します。扱いやすい注射器タイプ。Sil-More Industrial Ltd.製 STC 640
内容量(g)1
熱伝導率(W/mk)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
ドイツ・Thermal Grizzly社が開発した、性能と扱いやすさを両立した熱伝導グリスです。メインストリームPCユーザーに好適です。シリコーンオイルベースのキャリア材に、アルミニウムと酸化亜鉛の粉末をバランスよく配合することで、優れた熱伝導性と塗布性を実現しています。塗布が容易で、CPUクーラーの圧力だけで自然に均一に広がるため、付属のへらやアプリケーターを使わずに塗布できます。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら・アプリケーター付き。
その他電気伝導性なし (非導電性)
付属品グリス塗布用へら、グリス塗布用アプリケーター、取扱説明書 (各国語)
色グレー
使用温度(℃)-50~150
内容量(g)2
ベースシリコーンオイル
RoHS指令(10物質対応)対応
比重(g/cm3)2.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
熱伝導率18.0W/m・K! 高性能CPU/GPUに適したハイエンドグリスです。
塗りやすいように組成物を配合し、初心者にもオススメです。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。
硬化しにくく、長期間安定しています。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスの塗布に便利な、カード型へら付きです。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス塗布用カード型へら
使用温度(℃)-40~120
熱伝導率(W/mk)18.0
熱抵抗値(℃/W)0.008 @50psi
比重(g/cm3)2.4
組成金属酸化物、酸化亜鉛、シリコーン
1個(0.5g)
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
ナノサイズのカーボンを配合しています。
ナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。
硬化しにくく、長期間安定しています。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスを塗布する際に便利な、カード型へら付きです。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス塗布用カード型へら
使用温度(℃)-250~350
内容量(g)0.5
熱伝導率(W/mk)>13.4
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)<0.001
比重(g/cm3)2.5
組成金属酸化物、カーボン、シリコーン
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
ドイツ・Thermal Grizzly社が開発した革新的な高性能熱伝導グリスです。DIY PCビルダー、ゲーマー、そして安定した静音動作を求めるプロフェッショナルに好適です。あらゆる作業負荷で、クールかつ安定したパフォーマンスを実現します。アルミニウムと酸化亜鉛の粉末を高濃度で配合した改良型シリコーンオイルベースのキャリア材を採用することで、X-10は優れた熱伝導性、低熱抵抗、そして高粘度による長期安定性を実現しています。X-10はX-8より高粘度で、ポンプアウト効果を受けにくい設計です。向上した熱伝導率で、TDP 70W超の高負荷CPUに好適です。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら・アプリケーター付き。
その他電気伝導性なし (非導電性)
付属品グリス塗布用へら、グリス塗布用アプリケーター、取扱説明書 (各国語)
色グレー
使用温度(℃)-50~150
内容量(g)2
ベースシリコーンオイル
RoHS指令(10物質対応)対応
比重(g/cm3)2.6
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
熱伝導率15.2W/m・K! 塗布用のツールが付属して初心者でも使いやすいハイエンドグリスセットです。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。ナノサイズのグラフェンを配合しています。ナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。硬化しにくく、長期間安定しています。非導電性で、初心者でも扱いやすいです。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利な、ウェットクリーナー、塗布用枠テープ付きです。カード型へらは、力を入れてグリスの塗布ができます。ノーマルのヘラは、端部のグリス微調整に役立ちます。保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品フリーサイズ塗布用枠テープ(10片)、グリス用ウェットクリーナー×3、グリス塗布用カード型へら、グリス塗布用へら
使用温度(℃)-20~150
内容量(g)2
熱伝導率(W/mk)>15.2
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)<0.0008℃・in2/W
比重(g/cm3)2.48
組成金属酸化物、グラフェン、シリコーン
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
水冷システムなどの大規模冷却ソリューションに好適な熱伝達機能を提供します。オーバークロックに適しています。熱伝導率に優れています。硬化しません。シリコーンフリーです。シリコーンを使用していないため非常に軽量で柔軟性があり、簡単に塗布できます。また、接点障害の要因になる、低分子シロキサンが発生しません。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。Thermal Grizzly製 TG-H-001-RS
付属品グリス塗布用へら
使用温度(℃)-200~350
内容量(g)1
粘度140~190Pas
熱伝導率(W/mk)11.8
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(m2K/W)0.0076
伝導率電気:0pS/m (DIN 51412-1)
比重(g/cm3)2.6
1個
¥1,089
税込¥1,198
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。