PCパーツ :「小型ファン」の検索結果

PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LGA1851に対応 (メーカー検証) した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。高さが123mmと小型なため、内部空間の狭いミニタワーケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。小型でも6mm径×4本を搭載しています。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。92mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。TDP180Wに対応します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。従来品 (SE-914-XTA) と比べて、おもにサイズがコンパクトになり、トップカバーが付き、全体が黒色になりました。デュアルファン用のクリップが付属します。
付属品リテンションキット/熱伝導グリス/取扱説明書 (英語) 材質ヒートシンク:アルミニウム製 寸法(mm)ファン:92×92×25 質量(g)580 タイプPWM 4ピンコネクタタイプ 回転数(min-1[r.p.m])500±200~2200±10% 電力(W)【TDP】180 定格入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×78×123(ファンクリップ、リテンションを除く) 使用ベアリングHydraulic 使用CPUIntel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)、AMD: Socket AM5 / AM4 ノイズレベル25.8dB(A) 定格入力(W)1.8 ケーブル長(cm)約30 最大風量(CFM)45.8
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。 高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。 冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。 取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。 独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。 放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
用途Intel LGA1700用 付属品バックプレート、熱伝導グリス 材質ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア) 回転数(min-1[r.p.m])900±300~2200±10% 最大出力(W)1.44 電力(W)≦95 定格入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×64 使用ベアリングスリーブベアリング コネクタPWM 4ピンコネクタタイプ ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×25 ノイズレベル19dB(A) ケーブル長(cm)約25 最大風量(CFM)46
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。ショートタイプのため、3スロット以上使用するグラフィックカード、底面ファン搭載ケース、小型ケースなどに対応します。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付きを防ぎます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
用途グラフィックカードを外さずに取り付けできる、ショートタイプのサポートステイです。小型ケースなどに対応します。 材質アルミニウム合金 長さ(mm)48 (最短時)、77 (最長時) ブラック 高さ(mm)48~77 直径(mm)14
1個
869 税込956
4日以内出荷