冷却パーツ/ファン (4) その他PCパーツ (9) カテゴリ: PCパーツブランド: アイネックスすべて解除
銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 2800rpm アイネックス 4日以内出荷
銅軸を採用して静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファンです。FDB (流体動圧軸受) は、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった特性を持ちます。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。防振パッドを搭載し、振動を吸収して静かな環境で快適に使えます。最大73.43CFMのエアフローを送り、パソコン内部を効率よく冷却します。BIOSやファン制御アプリの設定により、ファンを完全に停止できます。
仕様 ●リブ:なし●回転検出パルスセンサー:付き 付属品 固定用テーパーネジ×4個 寸法(mm) 120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26 回転数(min-1 [r.p.m]) 400~2800±10%(0~5%の回転速度設定ではファンが止まります) コネクタ形状 マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 最大静圧(mmH2 O) 4.24 ノイズレベル 最大39.11dB(A) ケーブル長(cm) マザーボード側: 約42、追加ファン側: 約10 (コネクタを除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 FDB (Fluid Dynamic Bearing、流体動圧軸受) 定格入力 DC12V 3W 0.25A 最大風量(CFM) 73.43 期待寿命(時間) 50000(25℃)
銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 1800rpm アイネックス 4日以内出荷
銅軸を採用して静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファンです。FDB (流体動圧軸受) は、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった特性を持ちます。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。防振パッドを搭載し、振動を吸収して静かな環境で快適に使えます。最大59.63CFMのエアフローを送り、パソコン内部を効率よく冷却します。BIOSやファン制御アプリの設定により、ファンを完全に停止できます。
仕様 ●リブ:なし●回転検出パルスセンサー:付き 付属品 固定用テーパーネジ×4個 寸法(mm) 120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26 回転数(min-1 [r.p.m]) 200~1800±10%(0~5%の回転速度設定ではファンが止まります) コネクタ形状 マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 最大静圧(mmH2 O) 2.62 ノイズレベル 最大26.15dB(A) ケーブル長(cm) マザーボード側: 約42、追加ファン側: 約10 (コネクタを除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 FDB (Fluid Dynamic Bearing、流体動圧軸受) 定格入力 DC12V 1.8W 0.15A 最大風量(CFM) 59.63 期待寿命(時間) 50000(25℃)
超高耐久軸受搭載 ケースファン 120mm 大風量・高静圧PWMタイプ アイネックス 4日以内出荷
超高耐久軸受を搭載した、大風量・高静圧タイプのケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。日本製のNSK 693Aベアリングを搭載しています。ドローン、医療機器などの精密機器に幅広く使われるベアリングです。純銅製のベアリングフレームとデュアルボールベアリングで、20万時間以上の耐久性を実現してます。(メーカーによる計測と計算値であり、保証期間ではありません。)ファンブレードは液晶ポリマー (LCP) 製で、高い寸法精度と優れた難燃性を備えています。高回転・高温環境でも変形しにくく、安定した風量と風圧を維持します。回転数は600rpmから3000rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します。BIOSやファンアプリの設定によって、完全停止ができます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。一般的なテーパーネジのほかに長ネジとナットが付属します。ケースの外部に固定したり、ファンを傷付けずに固定できたりします。防振パッドがファンの振動音を低減します。付属のシリコーンシーリングガスケットを使うと、振動音の低減と冷却効率の向上が期待できます。ガスケットがファンと取付面の密着性を高め、振動を抑えます。さらに、すきまから空気が漏れるのを防ぎ、冷却効率が高まります。
仕様 回転検出パルスセンサー付、リブなし 付属品 固定用テーパーネジ×4個、長ネジとナット×4セット、延長ケーブル×1本 (50cm。コネクタを除く)、シリコーンシーリングガスケット×1個 寸法(mm) 120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26mm) 回転数(min-1 [r.p.m]) 600(±200)~3000(±10%)(※0~10%の回転速度設定ではファンが止まります) コネクタ形状 【マザーボード側】 PWM 4ピン メス【追加ファン側】 PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 最大静圧(mmH2 O) 3.78 使用軸受 NSKデュアルボールベアリング (LDBB) ノイズレベル 最大35.2dB(A) ケーブル長(cm) 【マザーボード側】 15【追加ファン側】 7 (コネクタを除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 DC12V 3.36W 0.28A 最大風量(CFM) 91.5 期待寿命(時間) 200000(<55℃)
ヒートパイプ5本搭載 Intel&AMD用 サイドフローCPUクーラー アイネックス 4日以内出荷
LGA1851に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。(LGA1851はメーカー独自検証)高さが157mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×5本の銅製ヒートパイプを搭載しているにもかかわらず、ヒートパイプを4本搭載するCPUクーラーと同じサイズです。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。MHDB (Hydro-Dynamic Bearing with Magnetic stabilization) ファンで静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。デュアルファン用のクリップが付属します。
仕様 ●AMD:Socket AM5 / AM4●TDP:最大180W●システム条件:Windows 11 / 10 付属品 リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語) 寸法(mm) 92×92×25 (防振パッドを除く)、W95×D77×H132 (リテンションを除く) 質量(g) 420 (クリップ+ヒートシンク+ファン) 回転数(min-1 [r.p.m]) 1000±200~2500±10% ベアリング Hydraulic 最大静圧(mmH2 O) 0.99~2.49 風量 22.3~48.8CFM コネクタ 【LED】マザーボード側:アドレサブルLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加LEDデバイス側:アドレサブルLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、【ファン】マザーボード側: PWM 4ピン メス、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) ノイズレベル 18~32.5dB(A) ケーブル長(cm) 約58ヒートシンク アルミニウム製、【LED】マザーボード側: 約45、追加LEDデバイス側: 約5.5、【ファン】マザーボード側: 約45、追加ファン側: 約10 定格入力 DC12V 2.16W 0.18A、(LED)DC5V ≦1.75W ≦0.35A 期待寿命(時間) 30000 対象CPU形式 Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)
ケース用ゴム足 丸型 アイネックス 当日出荷
ケースなどの振動吸収と滑り止め、設置場所の傷つき防止に効果があります。
両面テープ付
直径(mm) ケース接触面: 32、接地面: 29 高さ(mm) 8.8 色 ブラック
ファン固定用 防振ゴムブッシュ アイネックス 当日出荷
ファンの振動を吸収するプラスチックスペーサー。
ハードタイプ
金属ネジでファンを直接固定するよりも、本製品で固定することによってびびり音や振動の発生を防止します。
広い溝側にファンガードを取り付けることができます。
ファンフレーム固定部は4mm、シャーシ固定部は1mmです。※実測値であり、保証値ではありません。
材質 ブッシュ大: TPE、ブッシュ小: Nylon 66 色 黒 取付け方法 1.ブッシュ大をケース固定面に挿し込み、溝の位置を合わせます。2.ファンの固定穴にブッシュ大を通します。3.正しい位置までブッシュ大を挿入したら、ブッシュ大の穴にブッシュ小を挿し込んで固定します。
防振シリコンゴムワッシャー アイネックス 当日出荷
ハードディスク固定ネジなどに入れて使用することにより、振動・共振音などを防ぎます。
ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。
硬め高級シリコーンゴム
外径(mm) 10 内径(mm) 3 厚さ(mm) 2 色 乳白色
防振ゴムワッシャー アイネックス 当日出荷
ハードディスク固定ネジなどに入れて使用することにより、振動・共振音などを防ぎます。
ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。
PB-024RA・PB-027RAのゴムワッシャーと比べて柔らかく、厚みは薄く外形は大きいです。
水冷ファン固定用ネジセット 25mm厚用 アイネックス 8日以内出荷
25mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるためのインチネジセットです。
平頭形状で、物理干渉を減らします。
ワッシャーが振動を減らし、静音につながります。ラジエーターのネジ穴周辺の傷みも減ります。
付属ワッシャーを使用しない場合、ネジに3mmの長さがあるので、ケースを挟んで固定もできます。
色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
適合 25mm厚ファン用 セット内容 インチネジ×4個、M4ワッシャー×4個 ねじ寸法 #6-32 ねじ長さ(mm) 約31 ねじ山(mm) 約5.5 頭部厚(mm) 2 ワッシャー外径(mm) 10 ワッシャー厚さ(mm) 0.8 色 ブラック
水冷ファン固定用ネジセット 15mm厚用 アイネックス 4日以内出荷
15mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるためのインチネジセットです。
平頭形状で、物理干渉を減らします。
ワッシャーが振動を減らし、静音につながります。ラジエーターのネジ穴周辺の傷みも減ります。
付属ワッシャーを使用しない場合、ネジに3mmの長さがあるので、ケースを挟んで固定もできます。
色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
適合 15mm厚ファン用 セット内容 インチネジ×4個、M4ワッシャー×4個 ねじ寸法 #6-32 ねじ長さ(mm) 約20 ねじ山(mm) 約10 頭部厚(mm) 2 ワッシャー外径(mm) 10 ワッシャー厚さ(mm) 0.8 色 ブラック
ゴムワッシャー付ミリネジ アイネックス 4日以内出荷
2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。
ミリネジにゴムワッシャーを付けて、防振対策をしました。
びびり音や振動を防止します。
ワッシャーは機器と固定面の間に挟んで使用します。
汎用ミリネジとしても使えます。
ゴムワッシャー付インチネジ アイネックス 4日以内出荷
3.5インチHDDをケースに固定するためのネジです。
HDD用インチネジにゴムワッシャーを付けて、防振対策をしました。
びびり音や振動を防止します。
ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。
汎用インチネジとしても使えます。
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります