PCパーツ :「振動 ライト」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるためのインチネジセットです。
平頭形状で、物理干渉を減らします。
ワッシャーが振動を減らし、静音につながります。ラジエーターのネジ穴周辺の傷みも減ります。
付属ワッシャーを使用しない場合、ネジに3mmの長さがあるので、ケースを挟んで固定もできます。
色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
適合25mm厚ファン用
セット内容インチネジ×4個、M4ワッシャー×4個
ねじ寸法#6-32
ねじ長さ(mm)約31
ねじ山(mm)約5.5
頭部厚(mm)2
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)0.8
色ブラック
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
15mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるためのインチネジセットです。
平頭形状で、物理干渉を減らします。
ワッシャーが振動を減らし、静音につながります。ラジエーターのネジ穴周辺の傷みも減ります。
付属ワッシャーを使用しない場合、ネジに3mmの長さがあるので、ケースを挟んで固定もできます。
色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
適合15mm厚ファン用
セット内容インチネジ×4個、M4ワッシャー×4個
ねじ寸法#6-32
ねじ長さ(mm)約20
ねじ山(mm)約10
頭部厚(mm)2
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)0.8
色ブラック
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
純銅製ヒートパイプで冷却力をアップ。両面放熱に対応した、M.2 SSD用ヒートシンクセットです。直径6mmの純銅製ヒートパイプを1本使用し、冷却効果を高めています。M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に好適!。M.2 SSD両面に熱伝導パッドを貼り、ブラケットとヒートシンクで挟むため、効果的に放熱できます。ネジで固定するため、他の取付方法に比べ長期間しっかり固定します。振動・揺れなどにも強いです。両面テープではなく熱伝導パッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。ヒートシンクのカバー部分は鏡面仕上げです。ライトアップPCや内部白塗装ケースに好適です。予備の熱伝導パッド2枚は、貼り直し以外に高さ調整にも使えます。
付属品熱伝導パッド×4 (貼付済2+予備2)、固定用ネジ×8 (取付済4+予備4)
材質アルミニウム(ヒートシンク)、鉄(ブラケット)
色シルバー(ヒートシンク・ブラケット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×74.2×30
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
PWMコントロールに対応する、ケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。回転数は700rpmから1800rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します!。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。付属品の防振パッドを取り付けて、ファンの振動音を低減できます。色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。Hydraulicベアリング使用。回転検出パルスセンサー付。リブなし
付属品固定用テーパーネジ×4個、防振パッド×4個
色ブラック
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
最大静圧(mmH2O)2.16
回転数700±200~1800±10%rpm
サイズ(mm)120×120×25
ノイズレベル15.2~35.2dB(A)
ケーブル長(cm)マザーボード側: 43、追加ファン側: 8
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V 2.4W 0.2A
最大風量(CFM)76.16
期待寿命(時間)20000 (25℃)
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。