USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 2230 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。 (理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。M.2 SSDの熱をカバー裏の熱伝導パッドが効率的に金属製本体へ伝達します。アルミニウム合金製ケースで放熱に優れます。電源をUSB経由でホストから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。C-CアダプタとA-Cアダプタが付属します。Type-AまたはType-Cポート搭載機器に接続できます。小型のC-Cアダプタは本体に収納でき、携帯するのに便利です。 (A-Cアダプタは収納できません)。携帯用のストラップが付属します。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品USB 3.2 Gen 2 Type-C⇔Type-Cアダプタ (本体に収納済み)、USB 3.2 Gen 2 Type-A⇔Type-Cアダプタ、ゴムフック×2 (予備)、ストラップ
材質アルミニウム合金
寸法(mm)40×58.6×11
適合規格NVM Express 1.3、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1/2.0との後方互換性)
カード対応M.2カードタイプ:Key M、Key B+M、2230 (専用)
LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)
データ転送速度最大:10Gbps (理論値)
I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応)
システム対応USB 3.2 Gen 2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows 10/11 (32/64bit)
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
UASP対応で高速データ転送。スリープ / 電源連動機能搭載。
仕様対応規格:SATA Revision 2.6、USB 3.0 (USB 2.0との後方互換性)最大データ転送速度:5Gbps (理論値)I / Oポート:USB 3.0 Standard-BLED:ブルー。認識 (点灯)、アクセス (点滅)搭載可能機器:3.5インチSATA SSD / HDD (厚さ26.1mm以下、容量10TBまで)システム条件:USB 3.0 / 2.0ポートを搭載したパソコン、Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64bit)サイズ:W120×D181.2×H31.7mm材質:アルミニウム、プラスチックカラー:ブラック (ヘアライン仕上げ)付属品:HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー
付属品HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー
材質アルミニウム製
対応OSWindows 7/8/8.1/10 (32/64bit)
対応ドライブ:3.5インチ対応
機能クローン:非対応
インターフェースSATA
本体サイズ(mm)31.7×120×181.2
供給電源外部:専用アダプター
USBポートUSB 3.0(Standard-B)
接続台数1台
RAID機能非対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。