冷却パーツ/ファン (9) シリコングリス(CPUグリス) (2) カテゴリ: PCパーツブランド: アイネックスすべて解除
銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 2800rpm アイネックス 4日以内出荷
銅軸を採用して静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファンです。FDB (流体動圧軸受) は、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった特性を持ちます。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。防振パッドを搭載し、振動を吸収して静かな環境で快適に使えます。最大73.43CFMのエアフローを送り、パソコン内部を効率よく冷却します。BIOSやファン制御アプリの設定により、ファンを完全に停止できます。
仕様 ●リブ:なし●回転検出パルスセンサー:付き 付属品 固定用テーパーネジ×4個 寸法(mm) 120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26 回転数(min-1 [r.p.m]) 400~2800±10%(0~5%の回転速度設定ではファンが止まります) コネクタ形状 マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 最大静圧(mmH2 O) 4.24 ノイズレベル 最大39.11dB(A) ケーブル長(cm) マザーボード側: 約42、追加ファン側: 約10 (コネクタを除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 FDB (Fluid Dynamic Bearing、流体動圧軸受) 定格入力 DC12V 3W 0.25A 最大風量(CFM) 73.43 期待寿命(時間) 50000(25℃)
銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 1800rpm アイネックス 4日以内出荷
銅軸を採用して静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファンです。FDB (流体動圧軸受) は、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった特性を持ちます。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。防振パッドを搭載し、振動を吸収して静かな環境で快適に使えます。最大59.63CFMのエアフローを送り、パソコン内部を効率よく冷却します。BIOSやファン制御アプリの設定により、ファンを完全に停止できます。
仕様 ●リブ:なし●回転検出パルスセンサー:付き 付属品 固定用テーパーネジ×4個 寸法(mm) 120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26 回転数(min-1 [r.p.m]) 200~1800±10%(0~5%の回転速度設定ではファンが止まります) コネクタ形状 マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 最大静圧(mmH2 O) 2.62 ノイズレベル 最大26.15dB(A) ケーブル長(cm) マザーボード側: 約42、追加ファン側: 約10 (コネクタを除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 FDB (Fluid Dynamic Bearing、流体動圧軸受) 定格入力 DC12V 1.8W 0.15A 最大風量(CFM) 59.63 期待寿命(時間) 50000(25℃)
LGA115x/1200用プッシュピンCPUクーラー アイネックス 4日以内出荷
LGA115x/1200用プッシュピンCPUクーラーです。Intel純正クーラーと同じプッシュピンタイプを採用しており、簡単に取り付けと取り外しができます。高さは45mmで、小型のPCケースにも対応します。最大ノイズレベル37dB(A)の静音ファンを搭載しています。冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。放射状のアルミニウムヒートシンクが優れた放熱性能を発揮し、PWMファンが騒音を抑えつつ効率的な冷却を実現します。
仕様 搭載ファン 付属品 熱伝導グリス 材質 ヒートシンク:アルミニウム製 寸法(mm) 95×95×25 回転数(min-1 [r.p.m]) 1000±25%~3000±15% 定格電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×95×45 適合機器 Intel LGA1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150用 最大消費電力(W) 3.36 コネクタ PWM 4ピン [結線仕様] ノイズレベル 最大37dB(A) ケーブル長(cm) 約25 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 スリーブベアリング 最大風量(CFM) 52.62
超高耐久軸受搭載 ケースファン 120mm 大風量・高静圧PWMタイプ アイネックス 4日以内出荷
超高耐久軸受を搭載した、大風量・高静圧タイプのケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。日本製のNSK 693Aベアリングを搭載しています。ドローン、医療機器などの精密機器に幅広く使われるベアリングです。純銅製のベアリングフレームとデュアルボールベアリングで、20万時間以上の耐久性を実現してます。(メーカーによる計測と計算値であり、保証期間ではありません。)ファンブレードは液晶ポリマー (LCP) 製で、高い寸法精度と優れた難燃性を備えています。高回転・高温環境でも変形しにくく、安定した風量と風圧を維持します。回転数は600rpmから3000rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します。BIOSやファンアプリの設定によって、完全停止ができます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。一般的なテーパーネジのほかに長ネジとナットが付属します。ケースの外部に固定したり、ファンを傷付けずに固定できたりします。防振パッドがファンの振動音を低減します。付属のシリコーンシーリングガスケットを使うと、振動音の低減と冷却効率の向上が期待できます。ガスケットがファンと取付面の密着性を高め、振動を抑えます。さらに、すきまから空気が漏れるのを防ぎ、冷却効率が高まります。
仕様 回転検出パルスセンサー付、リブなし 付属品 固定用テーパーネジ×4個、長ネジとナット×4セット、延長ケーブル×1本 (50cm。コネクタを除く)、シリコーンシーリングガスケット×1個 寸法(mm) 120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26mm) 回転数(min-1 [r.p.m]) 600(±200)~3000(±10%)(※0~10%の回転速度設定ではファンが止まります) コネクタ形状 【マザーボード側】 PWM 4ピン メス【追加ファン側】 PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 最大静圧(mmH2 O) 3.78 使用軸受 NSKデュアルボールベアリング (LDBB) ノイズレベル 最大35.2dB(A) ケーブル長(cm) 【マザーボード側】 15【追加ファン側】 7 (コネクタを除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 DC12V 3.36W 0.28A 最大風量(CFM) 91.5 期待寿命(時間) 200000(<55℃)
ヒートパイプ5本搭載 Intel&AMD用 サイドフローCPUクーラー アイネックス 4日以内出荷
LGA1851に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。(LGA1851はメーカー独自検証)高さが157mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×5本の銅製ヒートパイプを搭載しているにもかかわらず、ヒートパイプを4本搭載するCPUクーラーと同じサイズです。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。MHDB (Hydro-Dynamic Bearing with Magnetic stabilization) ファンで静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。デュアルファン用のクリップが付属します。
仕様 ●AMD:Socket AM5 / AM4●TDP:最大180W●システム条件:Windows 11 / 10 付属品 リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語) 寸法(mm) 92×92×25 (防振パッドを除く)、W95×D77×H132 (リテンションを除く) 質量(g) 420 (クリップ+ヒートシンク+ファン) 回転数(min-1 [r.p.m]) 1000±200~2500±10% ベアリング Hydraulic 最大静圧(mmH2 O) 0.99~2.49 風量 22.3~48.8CFM コネクタ 【LED】マザーボード側:アドレサブルLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加LEDデバイス側:アドレサブルLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、【ファン】マザーボード側: PWM 4ピン メス、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) ノイズレベル 18~32.5dB(A) ケーブル長(cm) 約58ヒートシンク アルミニウム製、【LED】マザーボード側: 約45、追加LEDデバイス側: 約5.5、【ファン】マザーボード側: 約45、追加ファン側: 約10 定格入力 DC12V 2.16W 0.18A、(LED)DC5V ≦1.75W ≦0.35A 期待寿命(時間) 30000 対象CPU形式 Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)
LGA1700用 薄型CPUクーラー アイネックス 4日以内出荷
LGA1700用 薄型CPUクーラーです。高さ31mm!! Mini-ITX、HTPC、SFFシステムなどに好適です。冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。取り付け済みのスプリングネジを採用し、バックプレートと簡単かつ確実に固定できます。スリーブベアリング採用95mm PWM 4ピンファンを搭載しています。銅コアが発熱部分から直接冷却します。放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
仕様 Intel LGA1700用、搭載ファン、スリーブベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ [結線仕様] 付属品 バックプレート、熱伝導グリス 材質 【ヒートシンク】アルミニウム製 (ベース部銅コア) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×95×16.8、95×95×31 回転数 900±300~2800rpm±10% ノイズレベル 12~33dB(A) ケーブル長(cm) 約25 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 DC12V 1.9W 最大風量(CFM) 35
シリコングリス 注射器タイプ アイネックス 4日以内出荷
ヒートシンク・冷却ファンの効率を高めるための熱伝導グリスです。CPUやビデオチップなどとヒートシンクの間に塗布して使用します。扱いやすい注射器タイプ。Sil-More Industrial Ltd.製 STC 640
内容量(g) 1 熱伝導率(W/mk) 1.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
シリコングリス 1.5g アイネックス 6日以内出荷
ヒートシンク・冷却ファンの効率を高めるための熱伝導グリス。CPUやビデオチップなどとヒーシンクの間に塗布して使用します。1回分使い切りサイズのシリコーングリスです。
内容量(g) 1.5 熱伝導率(W/mk) 0.55 RoHS指令(10物質対応) 対応
LGA1700用 静音CPUクーラー アイネックス 当日出荷
LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。
高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。
冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。
取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。
独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。
放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
用途 Intel LGA1700用 付属品 バックプレート、熱伝導グリス 材質 ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア) 回転数(min-1 [r.p.m]) 900±300~2200±10% 最大出力(W) 1.44 電力(W) ≦95 定格入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×96×64 使用ベアリング スリーブベアリング コネクタ PWM 4ピンコネクタタイプ ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×96×25 ノイズレベル 19dB(A) ケーブル長(cm) 約25 最大風量(CFM) 46
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります PCケース 恵安(KEIAN) 税込 ¥ 9,788 ¥ 8,898 バスケットへ
PCケース 恵安(KEIAN) 税込 ¥ 9,788 ¥ 8,898 バスケットへ