PCパーツ :「a3 ケース」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部黒塗装のケースに最適な黒ネジをセットにしました。 保管にとても便利なケース付です。 六角スペーサーのネジ穴側 (メス側) はミリです。
セット内容インチネジ (トラス頭) ×10個、インチネジ (平頭) ×10個、I/Oブラケット用インチネジ×10個、ワッシャーヘッドミリネジ×10個、ハンドルネジ インチタイプ×4個、ハンドルネジ ミリタイプ×4個、テーパーネジ×4個、六角スペーサー インチネジタイプ×6個、六角スペーサー ミリネジタイプ×6個、グラスワッシャー×10個、収納ケース×1個 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)収納ケース:90×121×20 ブラック (六角スペーサー、グラスワッシャー、収納ケースを除く)
1個
999 税込1,099
当日出荷

UASP対応で高速データ転送。スリープ / 電源連動機能搭載。
仕様対応規格:SATA Revision 2.6、USB 3.0 (USB 2.0との後方互換性)最大データ転送速度:5Gbps (理論値)I / Oポート:USB 3.0 Standard-BLED:ブルー。認識 (点灯)、アクセス (点滅)搭載可能機器:3.5インチSATA SSD / HDD (厚さ26.1mm以下、容量10TBまで)システム条件:USB 3.0 / 2.0ポートを搭載したパソコン、Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64bit)サイズ:W120×D181.2×H31.7mm材質:アルミニウム、プラスチックカラー:ブラック (ヘアライン仕上げ)付属品:HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー 付属品HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー 材質アルミニウム製 対応OSWindows 7/8/8.1/10 (32/64bit) 対応ドライブ:3.5インチ対応 機能クローン:非対応 インターフェースSATA 本体サイズ(mm)31.7×120×181.2 供給電源外部:専用アダプター USBポートUSB 3.0(Standard-B) 接続台数1台 RAID機能非対応
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

25mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるためのインチネジセットです。 平頭形状で、物理干渉を減らします。 ワッシャーが振動を減らし、静音につながります。ラジエーターのネジ穴周辺の傷みも減ります。 付属ワッシャーを使用しない場合、ネジに3mmの長さがあるので、ケースを挟んで固定もできます。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
適合25mm厚ファン用 セット内容インチネジ×4個、M4ワッシャー×4個 ねじ寸法#6-32 ねじ長さ(mm)約31 ねじ山(mm)約5.5 頭部厚(mm)2 ワッシャー外径(mm)10 ワッシャー厚さ(mm)0.8 ブラック
1個
329 税込362
4日以内出荷

マザーボード上のUSB 3.0 (2x10ピン) ヘッダーを2分配します。USB 3.0ヘッダーが2つになるので、USB 3.0が2ポートから4ポートに増えます。USB 3.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 3.0接続機器が多い環境の構築に便利です。大型ケースやフロントベイ機器などでUSB 3.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。基板裏面に貼り付けるための両面テープ付きパッドが付属します。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。SATA電源ケーブルを接続して、電力を供給します。
仕様PCケース内取付用 基板タイプ、SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値)、USBセルフパワー専用 付属品マザーボード接続ケーブル (内部USB 3.0 メス⇔USB 3.0 Standard-A オス) (約30cm)、両面テープ付き取付用パッド 寸法(mm)34×66.5×9.2 (実装部品を含む) 適合規格USB 3.0/2.0/1.1 対応OSWindows 10/11 コネクタ形状マザーボード側: USB 3.0 Standard-A メス、デバイス側: 内部USB 3.0 (2x10ピン) オス×2、電源ユニット側: SATA電源コネクタ (15ピン) オス USBポート4 (USB 3.0の2x10ピンヘッダー×2)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

マザーボードのUSB 3.0ヘッダーをフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) に変更します。フロントUSB Type-Cヘッダーを搭載しない/不足している場合に便利です。L型のため、狭所での配線に便利です。小型マザーボードや小型ケース、USB 3.0ヘッダー周辺に余裕がない場合に適します。動作はUSB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) になります。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値) 適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1 コネクタ形状マザーボード側: 2x10ピン メス、ケーブル側: Key-A 20ピン メス L型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×25×11.3
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

サイドフロー型の大型CPUクーラーです。高さが151mmで、内部空間の狭いPCケースにも対応します。Intel LGA1851ソケットに対応します。Intel/AMDのマルチソケット対応です。6mm径×6本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを1台搭載しています。FDBベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。デュアルファン用クリップと、細長の専用プラスドライバーが付属します。
用途LGA1851にも対応する、ヒートパイプを6本搭載した高性能CPUクーラーです。 その他(期待寿命)搭載ファン:50000h (40℃) 付属品リテンションキット、デュアルファン用クリップ、専用プラスドライバー、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語) 適合TDP:250W、ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース銅製)、対応CPU:Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150、AMD: Socket AM5 / AM4 寸法(mm)搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを含む厚さ27、W128×D94×H151 (リテンションを除く) 質量(g)900 (ヒートシンク+ファン) ベアリング搭載ファン:FDBベアリング 対応(最大静圧)搭載ファン:2.68mmH2O 風量最大搭載ファン:78.25CFM 回転数搭載ファン:500rpm±200~2000rpm±10% コネクタ搭載ファン:PWM 4ピン [結線仕様] ノイズレベル最大搭載ファン:29.85dB(A) ケーブル長(cm)搭載ファン:約30 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力搭載ファン:DC12V 3W 0.25A
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

240mmラジエーター搭載のAIO水冷CPUクーラー。AIO(オールインワン)タイプの水冷CPUクーラーです。240mmラジエーターで、長時間の使用にも対応します。銅製ベースにより、高効率に熱の吸収と伝達をします。120mm角PWMファンを2台取付済みで、デイジーチェーン接続しています。終端のファンには分岐コネクタが1つあり、ファンの追加に便利です。PWMベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。LEDはありません。ミニマルなデザインを重視するかたにおすすめです。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】300W 付属品リテンションキット/延長ケーブル(約55cm。ファン1台目に接続済)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語) 材質【ラジエータ】アルミニウム(ベース銅製) ベアリングHydraulic 最大静圧(mmH2O)2.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジエータ】276×120×27(ファン含むH55)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27) 対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4 流量(L/h)最大116 回転数【ポンプ】2900rpm±10%(最大冷却時)【搭載ファン(1台あたり)】500rpm~1800rpm±10% コネクタPWM4ピン ノイズレベル【ポンプ】最大25dB(A)【搭載ファン(1台あたり)】最大35.2dB(A) ケーブル長(cm)45 チューブ長さ(mm)400 定格入力【ポンプ】DC12V / 【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 3W 0.25A 直径×高さ(mm)【ポンプ】72×50 最大風量(CFM)82.5 期待寿命(時間)【ポンプ】20000(25℃)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

AIO(オールインワン)タイプの水冷CPUクーラーです。大容量360mmラジエーターで、長時間の使用にも対応します。銅製ベースにより、高効率に熱の吸収と伝達をします。120mm角PWMファンを3台取付済みで、デイジーチェーン接続しています。終端のファンには分岐コネクタが1つあり、ファンの追加に便利です。PWMベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。LEDはありません。ミニマルなデザインを重視するかたにおすすめです。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】350W 付属品リテンションキット/延長ケーブル(約55cm。ファン1台目に接続済)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語) 材質アルミニウム(ベース銅製) ベアリングHydraulic 最大静圧(mmH2O)2.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジエータ】397×120×27(ファン含むH55)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27) 対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4 流量(L/h)最大116 回転数【ポンプ】2900rpm±10%(最大冷却時)【搭載ファン(1台あたり)】500rpm~1800rpm±10% コネクタPWM4ピン ノイズレベル【ポンプ】最大25dB(A)【搭載ファン(1台あたり)】最大35.2dB(A) ケーブル長(cm)45 チューブ長さ(mm)420 定格入力【ポンプ】DC12V【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 3W 0.25A 直径×高さ(mm)72×50 最大風量(CFM)82.5 期待寿命(時間)【ポンプ】20000(25℃)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷