PCパーツ :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マザーボードのUSB 3.0ヘッダーをフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) に変更します。フロントUSB Type-Cヘッダーを搭載しない/不足している場合に便利です。動作はUSB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) になります。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値) 適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1 コネクタ形状マザーボード側: 2x10ピン メス、ケーブル側: Key-A 20ピン メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×25×11.0
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) をUSB 3.0 Type-Aコネクタに変更します。外付USB機器をマザーボード上のフロントUSB Type-Cヘッダー接続に変更します。USBメモリや各種ドングルはもちろん、デジタル時計やRGB LEDコントローラーなどUSB電源で動作する機器の接続にも使えます。背面USB接続の内蔵機器を、フロントUSB Type-Cヘッダー接続へ変更できます。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値) グレー 適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1 コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス、ケーブル側: USB 3.0 Standard-A メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7
1個
769 税込846
4日以内出荷

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
ブラック/グレー 規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス 対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応 ケーブル長(cm)約80 データ転送速度最大5Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード対応 ブラック 規格(対応)USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) ケーブル長(m)約0.5 コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス データ転送速度(最大)5Gbps (理論値)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 2230 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。 (理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。M.2 SSDの熱をカバー裏の熱伝導パッドが効率的に金属製本体へ伝達します。アルミニウム合金製ケースで放熱に優れます。電源をUSB経由でホストから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。C-CアダプタとA-Cアダプタが付属します。Type-AまたはType-Cポート搭載機器に接続できます。小型のC-Cアダプタは本体に収納でき、携帯するのに便利です。 (A-Cアダプタは収納できません)。携帯用のストラップが付属します。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品USB 3.2 Gen 2 Type-C⇔Type-Cアダプタ (本体に収納済み)、USB 3.2 Gen 2 Type-A⇔Type-Cアダプタ、ゴムフック×2 (予備)、ストラップ 材質アルミニウム合金 寸法(mm)40×58.6×11 適合規格NVM Express 1.3、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1/2.0との後方互換性) カード対応M.2カードタイプ:Key M、Key B+M、2230 (専用) LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス) データ転送速度最大:10Gbps (理論値) I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応) システム対応USB 3.2 Gen 2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows 10/11 (32/64bit)
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、プラスドライバー 材質アルミニウム ブラック 適合規格NVMExpress1.3、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×100×9 対応(M.2カードタイプ)KeyM(専用)、2280(専用) LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス) 転送速度(Gbps)(データ転送)10(理論値) I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応) 適合システム(条件)USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするスタンドです。M.2 NVMe SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。電源のオン/オフスイッチを搭載しています。スイッチをオフにするとケーブル接続状態でもSSDに電源が入らず、安全にSSDを抜き差しできます。また再度スイッチで電源をオンにすると、パソコンがすぐにSSDを認識します。ブルーのインジケーターで、電源のオン/オフ状態、アクセス状態が一目でわかります。小型で持ち運びに便利です。一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。データのバックアップに好適です。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ブラック 材質(本体)ABS 適合規格NVM Express 1.3、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1/2.0との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×14 (ケーブルを除く) 対応M.2カードタイプ: Key M (専用) LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス) ケーブル長(cm)約17 (コネクタを含む) データ転送速度最大10Gbps (理論値) I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応) 適合システムUSB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン、Windows 10/11 (32/64bit)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途【取付方法】。1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。 付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ 材質アルミニウム、ABS 規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7 対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280 LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス) データ転送速度最大10Gbps(理論値) 起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit) I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

2台のM.2 NVMe SSDを外付けUSBドライブにするスタンドです。内蔵用M.2 NVMe SSDをスロットに差すだけで使えます。ネジや工具は不要です。クローン機能を搭載。パソコンと接続せずに、スイッチ1つでドライブを複製できます。クローン動作時にはソースドライブのエラー箇所を飛ばすエラースキップ機能を備えています。USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) に対応した環境で、20Gbpsの高速データ転送を実現します。 (理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。容量500GBのクローンが約7分で完了します。 (メーカー調べ。参考値であり保証値ではありません。動作環境: Crucial CT500P3SSD8 / Crucial CT500P2SSD8)。電源オン/オフスイッチを搭載しています。スイッチをオフにすると、ケーブルを接続したままでもSSD通電が止まり、安全に抜き差しできます。再びスイッチをオンにすると、パソコンがすぐにSSDを認識します。ブルーのインジケーターで、電源のオン/オフ状態、アクセス状況、クローン実行中の進捗状況がひと目でわかります。小型で持ち運びに便利です。一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。データのバックアップに好適です。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
仕様システム条件 (外付けドライブとして使用時):USB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン、Windows 11 / 10 (64 / 32bit) 付属品ACアダプタ (ケーブル長: 約1m) 適合【M.2カードタイプ】Key M、Key B+M、【ドライブ】M.2 NVMe SSD PCIe Gen 4 ブラック 材質(本体)ABS 電源ACアダプタ (付属) 適合規格NVM Express 1.4、USB 3.2 Gen 2×2 (USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0との後方互換性) 本体寸法(mm)直径76×16.3 (ケーブルを除く) LEDパワー: ブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)、ドライブ: ホワイト点灯 (認識)、ホワイト点滅 (アクセス)、ホワイト消灯 (スリープ)、クローン: ブルー点滅 (クローン中)、ブルー点灯 (クローン完了) (25% / 50% / 75% / 100%) 動作温度(℃)0~70 ケーブル長(cm)約25 データ転送速度最大20Gbps (理論値) ※SSD 1台使用時。2台使用時は1台時より速度が低下します。 動作湿度(%RH)20~85(結露しないこと) I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C オス
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

大中2種類の汎用ヒートシンクセットです。ルーター、USB Type-C接続マルチアダプタ、外付HDD、ACアダプタ、グラフィックカードなどの冷却追加に好適です。高純度アルミで放熱効果が高いです。3つのヒートシンクを組み合わせて、さまざまな物の冷却に使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。
材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済) シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中: 40×40×11 (2個)、大: 59×100×10 (1個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

サイズ2種類の大型汎用ヒートシンクセットです。ルーター、USB Type-C接続マルチアダプタ、外付HDD、ACアダプタ、グラフィックカードなどの冷却追加に好適です。高純度アルミで放熱効果が高いです。3つのヒートシンクを組み合わせて、さまざまな物の冷却に使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。
材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済) シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大: 59×100×10 (2個)、特大: 100×160×10 (1個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷