2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高音質DACや左右独立ヘッドホンアンプ「Xamp」搭載、PCやPS4などのゲームをより高音質サウンドで楽しめるハイレゾ対応ゲーミングUSB DAC
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

最大24bit/96kHz ハイレゾ再生に対応!USB オーディオのエントリーモデル
仕様外形寸法(L×W×H):約138×22×9.4mm重量:約13gインターフェイス:USB Type Aアナログ出力:最大24bit/96kHz ステレオマイク入力:最大24bit/48kHz モノラル入出力端子: ヘッドセット端子※1(4極アナログ 3.5mm ミニ) マイク端子※2(3.5mm ミニ)※1:CTIA仕様のイヤホンマイク端子を持つ機器と接続して、ステレオ音声のヘッドホンおよびモノラル音声のマイクとしてお使い頂けますが、すべての機器での動作を保証するものではありません。他の4極プラグ仕様(OMTPなど)に準拠するイヤホンマイク端子には接続しないで下さい。当製品を使用した際に発生した機器の破損、損傷、故障、紛失等に関しては責任を負いかねます。※2:ヘッドセット端子に接続したヘッドセットのマイクと、マイク端子に接続したマイクは同時に使用する事はできません。マイク入力はダイナミックマイクには対応していません。必要なシステムWindowsの場合Intel Core 2 Duoまたは同等のAMDプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)Intel、またはAMDチップセット※1Microsoft Windows 10、Windows 8.1/8、Windows 7、Windows Vista SP1以降Macの場合Intel Core 2 Duoプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)Mac OS X 10.9以降各プラットフォーム共通1GB以上のシステムメモリー600MB以上の空き容量を持つハードディスクドライブ使用可能なUSBポート(USB 2.0/3.0)インターネット接続環境(ソフトウェア等のダウンロードやユーザー登録、サポートを受ける際に必要)※2※1:サーバー、及びワークステーション向けコンピューターでの動作は保証いたしかねます。※2:インターネットに接続するための費用は、お客様負担となります。※ 動作条件を満たしている場合でも、すべて機器での動作や機能を保証するものではありません。製品の内容:Sound Blaster Play! 3、クイックスタートガイド、ハードウェア保証書※Creativeソフトウェアはダウンロード提供となります。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷