PCパーツ :「FFB」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M.2 SSDを外付けドライブとして利用できるケースです。余ったM.2 SSDが有効活用できます。 放熱性に優れたアルミ製ケースを採用! 軽くて持ち運びに便利です。 UASP対応! USB3.0接続対応。最大5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。 対応SSDはNGFF対応のM.2のBキーとB&Mキーとなります。 搭載可能なM.2のサイズは42/60/80mmの3種類! 保証期間はご購入日より1年間 本製品に M.2 SSDは含まれておりません。SSDは別途ご用意ください。 NVMeのM.2 SSD規格には対応しておりません。
付属品USB3.0ケーブル、ドライバー、ネジ一式 シルバー 質量(g)48 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.5×13×98 動作環境Windows10/8.1/8/7を搭載しUSB3.0(3.1、Gen1)が利用できるPC 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約50(コネクタ含む) 電源仕様USB経由5V 0.9A 最大4.5W (USB3.0規格準拠) USBタイプUSB3.0 (3.1 GEN1 UASP)準拠 転送速度(Gbps)最大:5(理論値) SSDM.2(NGFF)、B又はB&Mkey端子、幅22mm×長さ42/60/80mm
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)