PCパーツ :「usb 拡張」の検索結果
PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
●快速20秒!!スライドするだけの簡単組立!
●簡単に組み立てられるアルミ製筐体。前面パネルを横にずらすだけで開閉できる、簡単組立構造を採用しました。熱伝導率が高いアルミに、耐腐食性を高めるアルミアルマイト加工による保護塗装を施しています。
●SATA接続2.5インチSSD/HDDに対応。オフィスや学校だけでなく、テレワーク需要としてもデスクトップPCが再拡大しています。2.5インチSSD/HDDの換装用途に好適です。
●USB3.1 Gen1接続。SATA接続SSDの転送速度をほぼカバーする、USB3.1 Gen1(従来のUSB3.0)接続に対応します。USB3.1 Gen1接続はPCだけでなくPS5やXbox series Xなどの最新ゲーム機などに、広く採用されています。
●PS5動作確認済み。PS5のUSB接続ドライブの専用フォーマット「拡張ストレージ」動作確認済みです。(2021年2月22日時点)拡張ストレージには「PS4タイトル」をインストールし、互換実行する事が可能です。もちろんPS4の拡張ストレージとしても動作確認済みです。(タイムリー社調べ。)
対応OSWindows 10/8.1/8/7/XP
サイズ(mm)77×126×14
質量(g)約98(ケーブル含まず)
対応SATA接続 2.5インチ内蔵型SSD/HDD
USBタイプUSB3.1 Gen1 タイプA(平型)
材質アルミニウム、半透明樹脂、基盤
RoHS指令(10物質対応)対応
S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。
S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ
S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。HDDやDVDドライブをUSB2.0で接続するアダプタと電源がセットになっています。また、シリアルATA2にも対応しています。従来のWindows8.1/8/XP/VISTA/2000/Meに対応。USBマスストレージクラス対応製品を使用できるPS3などの機器でもご使用いただけます。
ケーブルを挿すだけの簡単取付
取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。
データ移動や複製も簡単操作
Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。
データ移動/引っ越しに関して
お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品UD-500SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、シリアルATA用電源ケーブル、説明書(保証書含む)
適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)
対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上
適合機器SATA接続またはIDE接続の2.5&3.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ
接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。
PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。
新しいパソコンへのデータ移動も簡単
新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。
つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。
データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速!
本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。
SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1)
電源レスでさまざまな機器に接続できます
Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。
※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。
Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。
※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。
同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。
またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。
パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク
適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
セット内容本体、マニュアル(保証書含む)
寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず
質量(g)約21※ケーブル含む
適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格
適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応
保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)
接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)
外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。
電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。
データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
IDE/ATAPIのデバイスをUSB2.0に変換するアダプタです。
IDE2.5HDDにも対応
本製品はUSB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5Aになります。
ケーブルを挿すだけの簡単取付
取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。
データ移動や複製も簡単操作
Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。
データ移動/引っ越しに関して
お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品D-303SM本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、説明書(保証書含む)
適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)IDE2.5HDDにてご使用の場合お手持ちのHDDによっては電力供給が不足する場合がございます。その際は別途電力を補うケーブルをお買い求めください。
対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上
適合機器IDE(ATA133/100/66/33/ATAPI)接続の3.5&2.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ
接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。
S-ATA機器をUSB2.0接続に変換
S-ATA機器をUSB2.0接続に変換するアダプタです。HDDやDVDドライブをUSB2.0で接続するアダプタと電源がセットになっています。また、シリアルATA2にも対応しています。従来のWindows8.1/8/XP/VISTA/2000/Meに対応。USBマスストレージクラス対応製品を使用できるPS3などの機器でもご使用いただけます。
ケーブルを挿すだけの簡単取付
取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。
データ移動や複製も簡単操作
Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。
データ移動/引っ越しに関して
お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品UD-505SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、シリアルATA用電源ケーブル、説明書(保証書含む)
適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)
対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上
適合機器SATA接続の2.5&3.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ
接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高速なUSB3.0接続に対応
高速回転のHDDやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に活用できます。 もちろん従来のUSB2.0でも接続できるのでパソコンを選ばずご使用頂けます。
ケーブルを挿すだけの簡単取付
取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。
様々なドライブをつなぐことができます
デスクトップ用PCハードディスク(3.5インチ)や、ノートPC用ハードディスク(2.5インチ)、SSD、Blu-ray(ブルーレイ)/ DVD-RW等の光学ドライブ等をつなぐことができます。内蔵用ドライブの接続規格として最新のシリアルATA(S-ATA)に対応しています。
データ移動や複製も簡単操作
Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。
データ移動/引っ越しに関して
お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品UD-3000SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、USB3.0ケーブル、説明書(保証書含む)
適合ドライブ:シリアルATA接続(データ端子7ピン、電源端子15ピン)の各種ドライブ、3.5インチ内蔵型ハードディスク / 2.5インチ内蔵型ハードデイスク、SSD、Blu-ray ROM / R / REドライブ、DVD-ROM / RAM / ±R / +RWドライブ
端子形状ドライブ側:SATA、SATA2、SATA37ピン端子
対応OSUSB3.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XPUSB2.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XP、MacOS10.26以上※USB3.0接続スピードはご使用の環境に依存します。
外部端子USB3.0接続時(A平型端子×1)、USB2.0接続時(A平型端子×1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
煙草の箱より小さなアダプタで、PC不要のHDD/SSDクローン作製が簡単にできます。データ消去機能付きです。またUD(USB Drive)シリーズなのでUSB接続にも対応しており、USB3.1 Gen1規格接続で最大2台同時のUSB接続が可能です。
PC不要!HDD/SSDをワンプッシュで複製
パソコンを使用しないでHDD/SSDのクローンを作成できます。
1,本体側面モードスイッチ1/2を下、USB/CLONE切り替えスイッチをCLONE側へ。
2,コピー元HDD/SSDを「HDD1」に接続。
3,コピー先HDD/SSDを[HDD2」に接続。
4,スタートボタンを長押しするとクローンスタート!
あとは容量に応じて待つだけです。コピーランプ全点灯でコピー完了!
エラースキップ機能搭載
コピー元HDDやSSDの読み書きでない領域「不良セクター」を回避してクローンを行える機能を搭載しました。
従来のエラースキップ機能を搭載しないクローンチップでは、不良セクターが存在するとクローンが停止しましたが、本製品はクローンを継続可能です。(※1)
(※1)エラースキップ機能でも回避できない大きさや量の不良セクターが存在するドライブでは、本機能でもクローンが行えない場合が有ります。
3種類のデータ消去モード搭載!
HDDやSSDをクイックフォーマットするだけでは、データ消去は安全とは言えません。
高度な技術やソフトなどを用いると、データなどが復元される可能性が有ります。
本製品には3つのデータ消去モードを搭載しており、それら複数のモードを実行する事で、データ復元の可能性を大きく低減できます。
1, ALL-0(全ての領域に0を書き込む)
2, RANDOM(ランダムに選んだ値を全ての領域に書き込む)
3, SECURE ERACE(同機能対応HDD/SSDであれば、工場出荷時に戻す初期化方式)
SECURE ERACEモードでSSDの最適化!
昨今のSSD/HDDには、工場出荷時に戻す「SECURE ERACE」モードを搭載しています。
特に長期間使用で性能劣化したSSDで「SECURE ERACE」モードを実行する事で、SSDを工場出荷時の状態に近づける最適化が行えます。
SSDの再利用前にSECURE ERACEモードを実行する事をお勧めします。
SATA接続の2.5/3.5インチHDD/SSDに対応!
ノートPCやスリムPCなDに搭載される2.5インチ型HDD/SSDに対応。
デスクトップPCなどに広く搭載される3.5インチ型HDD/SSDにも対応します。
クローン元とクローン先のHDD/SSD、2.5/3.5インチの混在は自由です。
クローン先のHDD/SSDの容量は、必ずクローン元より大きい物をご利用ください。
最大容量16TBに対応!大容量電源で安定動作!
3.5インチHDDでは、最大容量16TBのクローン動作を確認済みです。
もちろんUSB3.1 Gen1で2台同時接続も確認済みです。
最大出力12V4Aの大容量電源と、USB3.1Gen1経由のバスパワー0.8Aで安定動作いたします。
USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続
付属のUSBケーブル1本で、本製品に接続したHDD/SSDを2台同時にPCやTV、ゲーム機(※2)などに接続可能です。
USB端子の少ない端末でも、HDDやSSDを簡単に増設できます。
USB3.1 Gen1接続対応なので、大容量データの転送も快適です。
(※2)TVやゲーム機の場合、各機器の接続ルールに準じます。各機器のマニュアルをご確認ください。
新しいパソコンへのデータ移動も簡単
新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。
つないだSSDや2.5インチHDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。
データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD/SATA(シリアルATA接続)のHDD、USB接続対応機器:USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS4 / PS4Pro / PS3)など。/ USB3.1 Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1 Gen1接続に対応。/ 上記環境以外はUSB2.0接続に対応。
セット内容本体、USB3.1 Gen1 Type-C(オス)- A(オス)ケーブル、電源アダプタ、電源ケーブル、マニュアル(保証書含む)
寸法(mm)本体:幅79×縦49×高さ16.5(突起部含まず)/ケーブル:600+/-5(コネクタ含む)
質量(g)約46(本体のみ)
端子形状ドライブ側:SATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)
対応OSUSB接続:Windows 10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー / PS4/PS3など
外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A端子(オス)※付属USBケーブル経由。別売のType-Cケーブルを用いType-C接続も可能。※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。
電源仕様付属電源アダプタ経由。入力100~240V/1.2A、最大出力12V/4A / 付属USBケーブル経由。USB3.1 Gen1バスパワー 5V/0.8~0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。
PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。
新しいパソコンへのデータ移動も簡単
新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。
つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。
データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速!
本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen2」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。
SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込405Mbps、書込355Mbpsを実現します。(※1)
電源レスでさまざまな機器に接続できます
Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。
※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。
Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。
※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。
同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。
またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。
パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク
適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
セット内容本体、マニュアル(保証書含む)
寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず
質量(g)約21※ケーブル含む
適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格
適合機器USBType-C(メス)端子を搭載した、パソコン、タブレットなどのUSB接続メモリーやHDD/SSDが動作する環境。接続する機器がUSB3.1Gen2接続に対応している場合のみ、USB3.1Gen2接続に対応。USB3.1Gen1(USB3.0)接続に対応している場合は、USB3.1Gen1(USB3.0)接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応。
保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)
接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)
外部端子USB3.1 Gen2 / 3.0 /2.0対応 USB Type-C端子※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。
電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。
データ転送速度USB3.1 Gen2 : 最大10Gbps (規格値)USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps(規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
●SATA&IDE接続の全ドライブに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen1対応の高速モデルです。
パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen1】接続にできるケーブル 【SATA&IDE対応】
●短時間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen1変換アダプタ
内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。
パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます
●IDE&SATA両対応ですべてのドライブに対応
セルフパワーですので2.5インチHDD/SSDだけではなく3.5インチHDDや5.25インチ光学ドライブも利用できますので、一般的な内蔵用ドライブに対して本製品1台で対応できます。
●マルチ供給電源とマルチ接続コネクタによりHDD2台同時接続が可能
SATA HDDからIDE HDDへ、反対にIDE HDDからSATA HDDへ、互いにデータをコピー・移動ができます。
※IDE同士/SATA同士の同時接続はできません。
質量(g)約25
保証期間1年間
インターフェースUSB3.1
搭載ドライブSATA接続ドライブ(SSD/HDD/光学式ドライブ)、IDE接続ドライブ(HDD/光学式ドライブ)
適合機器USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4)
対応OSWindows11/10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降
外部接続USB 3.1Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ
本体寸法(mm)W72×D32×H13(突起物含まず)
ケーブル長(mm)約800
電源入力100V/出力12V/2A、5V/2A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
■SATA接続のHDD/SSDに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen2対応の超高速モデルです。
パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen2】接続にできるケーブル【SATA対応】
■短期間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen2変換アダプタ
内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。
パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます。
■USB3.1 Gen2(最大10Gbps)高速転送
最大10Gbps転送に対応したUSB3.1Gen2接続により、SSDの性能を生かした高速データの移動やコピーが実現します。
■外部電源による安定動作
付属の電源アダプタによる電力供給で、3.5インチHDD使用時はもちろん 2.5インチSSD/HDD使用時にもより安定して動作します。
質量(g)約22
保証期間1年間
インターフェースUSB3.1
搭載ドライブSATA接続ドライブ(SSD/HDD)
適合機器USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4)
対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降
外部接続USB 3.2Gen1(理論最大値10Gbps転送)対応Aコネクタ
本体寸法(mm)幅62×縦34×高14(突起物含まず)
ケーブル長(mm)約800
電源入力100V/出力12V/3A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
挿し込むだけでHDDを増設できます
通常簡単に増やせるHDDはケーブルを挿すだけで使える、USB接続のHDDです。しかし本製品であればケーブルを挿すより更に簡単な「HDDを挿し込むだけ」でHDDを増設できます。
HDDの取外しはドアを開けるだけです
ホットスワップ(※)に対応したパソコンで「ハードウェアの安全な取外し」設定を行えば、前面ドアを開くだけでHDDを取外す事が出来ます。ホットスワップ非対応のパソコン環境でも、パソコンの電源を「シャットダウン」すれば、同じくドアを開けるだけでHDDを取り外す事が出来ます。
※ホットスワップ機能をご利用になる場合、本製品を取付けられるパソコンのマザーボードやSATA拡張カードとそのデバイスドライバが対応している必要が有ります。
セーフティなキーロック機構搭載
誤ったHDDの取り外しや、盗難等を抑制するキーロック機構を搭載しています。ロック状態にしておけば前面ドアが開きませんので、動作中のHDDを誤って取りだす危険性が無くなります。付属のキーはスペア含めて2本だけですので、大切に保管してください。
※キーのみのお取り扱いは行っておりませんのでご注意ください。
複数HDDを簡単に運用するなら最も低コスト
USB接続の外付HDDより低価格な「3.5インチ内蔵型HDD」をそのまま着脱出来るので、最も低コストな複数HDD運用が可能です。技術進歩により時が立つほど低価格になっていく、いわゆるバルクHDDをそのままご使用頂けるので末長くご活用頂けます。
仕様対応HDD:SirialATA(シリアルATA)接続の3.5インチハードディスクドライブ(3.5インチHDD)
付属品内容物:HDD-DOOR3.5BK本体、シリアルATA/電源ケーブル(本体直付)、キー(2個)、ベイ固定用ネジ、説明書
色ブラック
質量(g)約320※電源、ケーブル含まず。
電源約22cm ※各端子部含む。
対応OSWindows10、8.1、8、7、VISTA、XP、2000、ME
適合機器1つ以上の5.25インチ内蔵型ドライブベイの空きが有る、DOS/V規格パソコン
HDDSirialATA(シリアルATA)接続の3.5インチハードディスクドライブ(3.5"HDD)
保証期間ご購入日より1年間(領収書もしくはレシート、又はご購入日とご購入店名が記された物が必須です)
ケーブル長(cm)約62
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)横14.8×4.1×17.9(※突起部ケーブル含まず。)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。