バランスのとれたスタンダードタイプのファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
期待寿命(時間)30
静音性に優れた低速・薄型ファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
期待寿命(時間)30
冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。
M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。
ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。
仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付
付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚
寸法(mm)25×25×10
回転数(min-1[r.p.m])10000±15%
最大静圧(mmH2O)4.96
騒音レベル(dB(A))22
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
定格電流(V)12/0.08A
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)2.21
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
バランスのとれたスタンダードタイプのファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
寸法(mm)80×80×25
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
期待寿命(時間)30
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
ワイドレンジに対応!!冷却性に特化した高速ファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
※定格電圧は24Vです。
仕様リブあり、パルスセンサー無し / 3pinコネクタ
寸法(mm)40×40×28
回転数(min-1[r.p.m])24V:11000 / 12V:7633 / 5V:2821
騒音レベル(dB(A))24V:43.15 12V:30.0 5V:21.5
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)350
定格電流(V)24:0.25A/12:0.14A/5:0.06A
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製]
最大風量(CFM)24V:14.32 / 12V:10.0 / 5V:3.26
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
冷却性に優れた高速ファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブあり、パルスセンサー付き
寸法(mm)120×120×25
静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.79
定格電流(A)0.4
回転数2400rpm(±10%)
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)92.83
標準ノイズ(dB)37.87
期待寿命(時間)30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
静音性に特化した超低速ファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製]
期待寿命(時間)50
コネクタ3pin
静音性に優れた低速の薄型ファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブあり、パルスセンサー付き
寸法(mm)80×80×15
静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.28
定格電流(A)0.09
回転数2000rpm(±10%)
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)23.02
標準ノイズ(dB)21.6
期待寿命(時間)30
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
静音性に特化した超低速ファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブなし、パルスセンサー付き
寸法(mm)120×120×25
コネクタ3pin
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
期待寿命(時間)30
PWM(パルス幅変調方式)に対応したファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブなし、三洋電機社製PWM制御IC採用、オートリスタート機能搭載、パルスセンサー付き
寸法(mm)120×120×25
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.46
定格電流(A)0.18
回転数800(±20%)~1700rpm(±10%)
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)70.18
標準ノイズ(dB)28
期待寿命(時間)30
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
バランスのとれたスタンダードタイプのファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
仕様静圧:1.79mmAq、リブなし、パルスセンサー付き
寸法(mm)92×92×25
回転数(min-1[r.p.m])2000(±10%)
騒音レベル(dB(A))25.46
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)
定格電流(V)12/0.16A
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製]
最大風量(CFM)39.69
期待寿命(時間)50
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
静音性に特化した超低速ファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
仕様リブあり、パルスセンサー付き
寸法(mm)80×80×25
静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.18
定格電流(A)0.08
回転数1600rpm(±10%)
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)、サイドフレームに[L]のスタンプ
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製]
最大風量(CFM)20.48
標準ノイズ(dB)17.8
期待寿命(時間)50000
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
2.5インチSSD/HDDを3.5インチに変換するマウンタです。
ベイ固定用穴は3.5インチHDDと同一穴間隔[側面]
レール等の専用固定部品を使用するケースにも高い互換性があります。
発熱が気になるHDD等を取り付ける場合に70mm角ファンを取り付ける事が可能です。※ファン別売
マウンタには高耐食黒色めっき鋼板[黒ZAM]を採用しました。
日本製 / 自社一貫生産で安定した品質とスピーディな納期、ロープライスを可能にしました。
セット内容取付ネジ一式 ファン取付ネジ付属
材質黒ZAM
寸法(mm)約101.6×120×12
質量(g)約105
板厚(mm)1.2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。