PCパーツ :「HDDケース」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5インチSSD/HDDを3.5インチに変換するマウンタです。 ベイ固定用穴は3.5インチHDDと同一穴間隔[側面] レール等の専用固定部品を使用するケースにも高い互換性があります。 発熱が気になるHDD等を取り付ける場合に70mm角ファンを取り付ける事が可能です。※ファン別売 マウンタには高耐食黒色めっき鋼板[黒ZAM]を採用しました。 日本製 / 自社一貫生産で安定した品質とスピーディな納期、ロープライスを可能にしました。
セット内容取付ネジ一式 ファン取付ネジ付属 材質黒ZAM 寸法(mm)約101.6×120×12 質量(g)約105 板厚(mm)1.2
1個
599 税込659
当日出荷

5インチベイのフロント部から外部の冷気を取り込み、HDDやケース内を効率良く冷却します。 120mmサイズの冷却ファンを1台搭載可能です。※冷却ファン別売りになります。 吸気口にはフィルターを搭載しており、ケース内部へのホコリの侵入を低減することができます。 フィルターは水洗いが可能で掃除が簡単です。 オール金属製でフロントパネルにもスチールを使い、金属の持つ剛性と重圧感を演出しています。 艶のあるブラック仕様でケースが黒塗装されている場合にベストマッチします。
セット内容フロントパネル、フィルター、取付ネジ一式 板厚(mm)1.6 材質(内部)亜鉛メッキ鋼板 材料【フロントパネル】鉄 塗装
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

長尾製作所インチネジ
グラフィックボード等のPCパーツの盗難リスクを抑制するセキュリティーインチネジです。 専用工具を使用しない限り、取り外すことができないため盗難のリスクを低減します。 グラフィックボードやATX電源、PCケースカバー、3.5インチHDD等の固定によく使用されているインチネジになります。 ネジ素材には強度の高いステンレスを使用しております。
セット内容インチネジ2本/ワッシャ2枚※専用工具別売り(TRX形状:10H) 寸法(mm)8×8×11 質量(g)2
1個
899 税込989
5日以内出荷