絞り込み
ブランド
  • LIAN LI
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(453)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(367)
  • StarTech.com(204)
  • アイネックス(191)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(94)
  • ASUS(エイスース)(80)
  • COOLER MASTER(67)
  • DEEPCOOL(65)
  • CONTEC(コンテック)(56)
  • RS PRO(53)
  • 長尾製作所(53)
  • COUGAR(47)
  • AMD(46)
  • 変換名人(45)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(42)
  • NEC三菱(37)
  • 親和産業(34)
  • ATEN(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
140mmLCDリバースケースファン LIAN LI140mmLCDリバースケースファンLIAN LI
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル質量(g)240ベアリング流体動圧軸受(FDB)接続PWM 4ピン+USB 9ピン回転数0.35~1600RPMサイズ(mm)140×144×28ノイズレベル最大:29.4dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)68.1入力電力(W)6.72最大風圧(mmH2O)(静圧)3.1
140mmリバースケースファン LIAN LI140mmリバースケースファンLIAN LI
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル質量(g)220ベアリング流体動圧軸受(FDB)接続PWM 4ピン回転数0.2~1800RPMサイズ(mm)140×144×28ノイズレベル最大:31dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)103.9入力電力(W)4.6最大風圧(mmH2O)(静圧)2.27
EDGE電源用HUB LIAN LIEDGE電源用HUBLIAN LI
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
LIAN LI社「EDGE GOLD」シリーズ用のUSB HUBです。 USB 2.0ヘッダー4個とPWMヘッダー6個を内蔵しています。 マグネットを内蔵した脱着型になっており、ケースに貼り付けて使用することも可能になっています。
セット内容本体、USB 9ピンケーブル、USB Aケーブル、FAN用 3ピンケーブル質量(g)56出力PWM:12V/各2Aまで×6個、USB:5V/各500mA 合計2.5Aまで×4個電源PCIe 8ピン入力PWM:12V/12.5A、USB:5V/2.5A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×35×17
PLATINUM認証電源 LIAN LIPLATINUM認証電源LIAN LI
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
Lian Li社のSX Platinumは、80PLUSおよびPPLPのPlatinum認証を取得し、100%日本製105℃コンデンサを採用した高品質ATX電源です。 ハイエンドGPU対応の12V-2×6コネクタを搭載し、ATX3.1規格に準拠しています。 フルモジュラー設計によりケーブルの取り回しが容易で、不要なケーブルによるエアフロー阻害を防ぎます。 冷却にはPWMファンを採用し、低負荷時はファン停止、一定負荷以上で回転するZero RPMモードを搭載し、静音性にも配慮しています。 PCIe 6+2ピンコネクタを3本備え、AMD製ハイエンドグラフィックスカードにも対応。高出力かつ高品質を求めるユーザーに最適なPlatinum電源です。
仕様【ATX12バージョン】ATX3.1質量(kg)1.8kg最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2000入力電圧(V)100-240rms寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140ケーブルフルモジュラー式ファン静音ファン各種認証80PLUS Platinum認証
GOLD認証電源 LIAN LIGOLD認証電源LIAN LI
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
RSシリーズは、80PLUSおよび、PPLP.infoのGOLD認証かつ、Cybenetics Platinum認証を取得したフルモジュラー設計を採用したATX電源で、産業グレードのコンデンサを搭載し、ハイクラスGPU用の12V-2×6コネクタを搭載したATX3.1準拠の高品質な電源となっています。 革新的な回転式ACインレットを採用し、ACインレットを90度回転させることで標準設置と垂直設置の両方に対応する今までにない柔軟性を提供する電源ユニットで、150×86×150という比較的コンパクトな電源サイズに135mmの大型冷却ファンを内蔵し、効率的なエアフローを提供します。 PPLP.infoでSSS評価、かつCybeneticsでA評価を受けております。
仕様【ATX12バージョン】ATX3.1その他【PFC】アクティブPFC材質スチール質量(kg)1.8入力電圧(V)100-240ac寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×150ケーブルフルモジュラー式入力電流(A)15-8(50-60Hz)効率> 0.90under full load@115Vac、60Hz各種認証80PLUS GOLD認証/PPLP.info GOLD認証/Cybenetics Platinum認証
GPU縦置きキット LIAN LIGPU縦置きキットLIAN LI
12,980税込14,278
1個
欠品中
本製品は、従来のPCケース専用設計のGPU縦置きキットを汎用化された前モデル『LL-VG4-5-V3』を改良し、互換性をさらに高めました。 様々な4スロットの最新GPUに対応し、付属のPCIe 5.0に対応したライザーケーブルは200mmになっています。 また、グラフィックスカードを3つの角度で調整でき、ユーザーの好みに合わせた設置が可能です。 さらに、本製品は5V ARGB機能を内蔵しており、RGBイルミネーションによる鮮やかな照明効果でグラフィックスカードを引き立たせます。
材質スチール寸法(mm)168.63×147.5×234.86質量(g)890ケーブル【PCIeライザーケーブル】Gen.5.0ケーブル長(mm)【ライザーケーブル】200拡張スロット数4スロット(このブラケットはATXケース用に設計されており、垂直取り付けに6スロット、角度付き取り付けに7スロットが必要です。)
Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース LIAN LILian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケースLIAN LI
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン・背面コネクタマザーボード対応・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)・最大9基のケースファン搭載可能・360mm/280mmラジエーター対応・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上・最長420mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット装備・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スペースとしても使用可能・カラー:ホワイト・製品寸法:446×235.5×484.65mm
その他製品名:Vector V100 White寸法(mm)446×235.5×484.65ホワイトサイズミドルタワー型番V100W対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)1 x Bottomスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mmボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mmor 1 × 140mmRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)
120mmリバースケースファンセット LIAN LI120mmリバースケースファンセットLIAN LI
20,146税込22,161
1個
欠品中
連結した結合部分から電力とARGB信号を伝達させ、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要なリバースファンのセットモデルです。 背面のUSB I/Oまたは内部USB 2.0 + PWMヘッダーを介してコンパクトかつ簡単にインストールが可能です。 各グループはPWM駆動のレシーバーを介して接続されるため、すっきりとした統一されたセットアップを実現します。 ファンには3つの照明ゾーンがあり、搭載された58個のLEDを専用コントロールソフト「L-CONNECT 3」により統合制御して、一体感のあるイルミネーションを楽しめます。 各ファンのサイドフレームには、片側が先細り、もう一方が二重の長方形のデュアルスタイルのエッジが備わっており、ファンが中空に浮いているようなユニークな視覚効果を実現しています。 ファン自体を反転させることでお好みのスタイルを選べ、各レイヤーの色・明るさ・効果をカスタマイズすれば、ユーザーが思いどおりに視覚効果を表現できるでしょう。 Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を使えば、セットアップの整理がシンプルかつ直感的に行えます。 ドラッグアイコンを使ってデバイスの順序を簡単に並べ替え、照明シーケンスをカスタマイズすることで、将来の照明効果のフローをユーザーのニーズに合わせて正確に調整できます。 ファンブレード部分をクリックするだけで「ファンプロファイル」メニューにアクセスでき、ユーザーのニーズに合わせたプリセットの冷却モードを適用できます。
質量(g)198(1基あたり)回転数(min-1[r.p.m])0.2~2200定格電圧(V)DC 12(ファン)&5(LED)ベアリングFDB(流体動圧軸受)材料PBT、PC、アルミニウム電流(mA)【ロック】>=50ノイズレベル32.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×122×25最大風量(CFM)69.7最大風圧(mmH2O)2.2動作電圧(V)DC 12&5起動電圧DC 6.0V
120mmリバースケースファン LIAN LI120mmリバースケースファンLIAN LI
6,533税込7,186
1個
5日以内出荷
連結した結合部分から電力とARGB信号を伝達させ、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要なリバースファンです。 背面のUSB I/Oまたは内部USB 2.0 + PWMヘッダーを介してコンパクトかつ簡単にインストールが可能です。 各グループはPWM駆動のレシーバーを介して接続されるため、すっきりとした統一されたセットアップを実現します。 ファンには3つの照明ゾーンがあり、搭載された58個のLEDを専用コントロールソフト「L-CONNECT 3」により統合制御して、一体感のあるイルミネーションを楽しめます。 各ファンのサイドフレームには、片側が先細り、もう一方が二重の長方形のデュアルスタイルのエッジが備わっており、ファンが中空に浮いているようなユニークな視覚効果を実現しています。 ファン自体を反転させることでお好みのスタイルを選べ、各レイヤーの色・明るさ・効果をカスタマイズすれば、ユーザーが思いどおりに視覚効果を表現できるでしょう。 Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を使えば、セットアップの整理がシンプルかつ直感的に行えます。 ドラッグアイコンを使ってデバイスの順序を簡単に並べ替え、照明シーケンスをカスタマイズすることで、将来の照明効果のフローをユーザーのニーズに合わせて正確に調整できます。 ファンブレード部分をクリックするだけで「ファンプロファイル」メニューにアクセスでき、ユーザーのニーズに合わせたプリセットの冷却モードを適用できます。
質量(g)198回転数(min-1[r.p.m])0.2~2200定格電圧(V)DC 12(ファン)&5(LED)ベアリングFDB(流体動圧軸受)材料PBT、PC、アルミニウム電流(mA)【ロック】>=50ノイズレベル32.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×122×25最大風量(CFM)69.7最大風圧(mmH2O)2.2動作電圧(V)DC 12&5起動電圧DC 6.0V
120mmケースファン LIAN LI120mmケースファンLIAN LI
6,533税込7,186
1個
5日以内出荷
連結した結合部分から電力とARGB信号を伝達させ、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要なファンです。 背面のUSB I/Oまたは内部USB 2.0 + PWMヘッダーを介してコンパクトかつ簡単にインストールが可能です。 各グループはPWM駆動のレシーバーを介して接続されるため、すっきりとした統一されたセットアップを実現します。 ファンには3つの照明ゾーンがあり、搭載された58個のLEDを専用コントロールソフト「L-CONNECT 3」により統合制御して、一体感のあるイルミネーションを楽しめます。 各ファンのサイドフレームには、片側が先細り、もう一方が二重の長方形のデュアルスタイルのエッジが備わっており、ファンが中空に浮いているようなユニークな視覚効果を実現しています。 ファン自体を反転させることでお好みのスタイルを選べ、各レイヤーの色・明るさ・効果をカスタマイズすれば、ユーザーが思いどおりに視覚効果を表現できるでしょう。 Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を使えば、セットアップの整理がシンプルかつ直感的に行えます。 ドラッグアイコンを使ってデバイスの順序を簡単に並べ替え、照明シーケンスをカスタマイズすることで、将来の照明効果のフローをユーザーのニーズに合わせて正確に調整できます。 ファンブレード部分をクリックするだけで「ファンプロファイル」メニューにアクセスでき、ユーザーのニーズに合わせたプリセットの冷却モードを適用できます。
質量(g)198回転数(min-1[r.p.m])0.2~2300定格電圧(V)DC 12(ファン)&5(LED)ベアリングFDB(流体動圧軸受)材料PBT、PC、アルミニウム電流(mA)【ロック】>=50ノイズレベル29.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×122×25最大風量(CFM)67最大風圧(mmH2O)3.4動作電圧(V)DC 12&5起動電圧DC 6.0V
140mmLCDケースファン LIAN LI140mmLCDケースファンLIAN LI
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル質量(g)240ベアリング流体動圧軸受(FDB)接続PWM 4ピン+USB 9ピン回転数0.4~1600RPMサイズ(mm)140×144×28ノイズレベル最大:28.5dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)68.1入力電力(W)6.72最大風圧(mmH2O)(静圧)3.5
120mmLCDケースファン LIAN LI120mmLCDケースファンLIAN LI
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
セット内容本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル寸法(mm)ファン:120×124×28ベアリング流体軸受 (FDB)接続PWM 4ピン、USB 9ピン回転数0.35~1900RPMノイズレベル27dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)62入力電力(W)7.08最大風圧(mmH2O)2.9
120mmLCDケースファンセット LIAN LI120mmLCDケースファンセットLIAN LI
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmケースファンのLCDスクリーン搭載のセットモデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 L-ワイヤレスコントローラーは、Lian Li L-Wireless Sync対応製品すべてのワイヤレスコントロールに不可欠なハブとして機能します。 1台のL-ワイヤレスコントローラーで、すべてのLIAN LI L-Wireless Sync製品のARGBライティングとファンスピードを簡単に管理できます。 革新的な2.4GHz L-ワイヤレスコントローラーは、最大10チャンネルを同時に送信することができ、接続されたすべての機器とのシームレスな通信を提供します。
寸法(mm)ファン:120×124×28ベアリング流体軸受 (FDB)接続PWM 4ピン、USB 9ピン、3-12V PWM to SATA回転数0.35~1900RPMコントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×95×13コネクタコントローラー内部接続:PWM 4ピン、USB 2.0ノイズレベル27dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)62入力電力(W)7.08最大風圧(mmH2O)2.9
80PLUS PLATINUM認証電源 LIAN LI80PLUS PLATINUM認証電源LIAN LI
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
L-shapeデザインを採用したユニークな外観の80PLUS Platinum認証フルモジュラーATX電源です。 デュアルチャンバー構造のPCケース専用に設計された革新的なL字型のデザインを採用しました。 セカンドチャンバーに垂直配置した際にプラグインコネクタが外側を向くことで、ケーブルの抜き差しが容易になります。 水冷やUNIFAN、STRIMER PLUSなど、マザーボード上のUSBピンヘッダーを使用するUSBデバイスが多く、マザーボード上のピンが足りず、別途内部USBハブが必要な場合が多かったですが、「EDGE」シリーズはUSB2.0ハブ機能を内蔵。新たにUSBハブを別途用意する必要はありません。 最新の12V-2×6ケーブルが付属しており、12+4ピンの12ピンに色が塗られ、挿し込み漏れを防止しています。 2枚のVGAを扱う場合や、複数のコネクタをもつVGAを使用する場合には最適です。 セミファンレス機構に対応し、搭載された120mmファンは最小のノイズレベルを実現するため、負荷20%までゼロ回転モードで動作します。
サイズW86×H150×D182mm規格対応:Cybenetics ATX 3.1対応入力周波数(Hz)50~60各種認証80PLUS PLATINUM認証/SYBENETICS PLATINUM認証/PPLP PLATINUM認証入力電圧100~240V
PLATINUM認証電源 LIAN LIPLATINUM認証電源LIAN LI
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
SP Platinumシリーズは今現在、発売中のATX3.1準拠80PLUS GOLD認証のフルモジュラーSFX電源「SPV2」シリーズの上位に当たるモデルで80PLUS Platinum認証および、PPLP Platinum認証を取得したSFX電源となっています。 SP V2同様にフルモジュラーケーブル採用により、ケーブルの取り回しが容易に行えるほか、不要な電源ケーブルがケース内のエアフローを妨げることがないのも大きな魅力です。 搭載された静音PWM冷却ファンは40%負荷以下の場合には無回転で、40%負荷を超えるとファンが回りだすZeo RPMモードも搭載しており、静音性についても十分に配慮されています。 SP Platinumシリーズの特徴として、電源スイッチ付き延長ACコードが付属しており、主電源スイッチが押直接せない場合が多いケース内部に組み込むSFX電源において、非常に重宝します。
質量(kg)0.95最大出力(W)(DC)850対応SFX機能PFC/アクティブPFC保護機能OPP/ODP/OVP/OCP/OTP/SCP/UVP/SIPケーブルフルモジュラー式入力周波数(Hz)50-60効率80PLUS Platinum/PPLP Platinum寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×63.5×125各種認証80PLUS認証/80PLUS Platinum認証入力電圧100-240Vrms
M-ATXメッシュPCケース LIAN LIM-ATXメッシュPCケースLIAN LI
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
「A3-mATX-WD」は木製フロントパネルを搭載した、きわめて汎用性の高いMicro ATX用ケースです。 人気のこのモデルに人気の高い「A3-mATX」シリーズ向けのオプションである強化ガラスサイドパネル「A3-2」を組み合わせた限定モデル「A3-mATX-WDG」が登場しました。 製品の仕様はそのままに、サイドパネルが強化ガラスになることで、ケース内部を”魅せる”ことが可能になります。 ARGBを搭載したパーツを使用することで、煌びやかなPCを作成することも可能になります。
その他【CPUクーラー制限】165mm【拡張カードスペース制限】415mm材質スチール/強化ガラス/ブラックウォールナット/ビーチウッド質量(kg)5.05電源ATX/SFX/SFX-L(最長220mm)保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)443×194×321.5ポートUSB 3.1 Type-C×1/USB3.0×2/Mic/HD Audio対応マザーボードMicro ATX/Mini-ITX拡張スロット数4
水冷クーラー LIAN LI水冷クーラーLIAN LI
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
Lian Liの水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化した「HydroShift」シリーズの最新モデルです。 新たに磁気式ホットスワップLCDマウントを採用し、LCDの簡単な着脱を可能にすることで、設置時の損傷リスクを低減し、マグネットコネクタによる安全で確実な固定を実現しました。 LCDには3.4インチIPS液晶ディスプレイ(480×480ドット、500nit、60Hz)を搭載し、L-Connect 3ソフトウェアによる鮮明なビジュアル、スムーズなアニメーション、リアルタイムシステム監視を実現します。
材質【ラジエーター】アルミニウムタイプ【LCDディスプレイ】3.4IPS回転速度(min-1[r.p.m])【ポンプ】1600~3200 (±10%)輝度【スクリーン】500ニト解像度【LCDディスプレイ】480×480ピクセルノイズレベル【ポンプ】28dBA以下チューブ長さ(mm)450/470リフレッシュレート(Hz)【スクリーン】60
MicroATXピラーレスケース LIAN LIMicroATXピラーレスケースLIAN LI
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
「Vector V100 MINI」は、小型のmATXフォームファクターで高性能とカスタマイズ性を実現し、コンパクトなゲーミング環境向けにクリーンで柔軟なプラットフォームを提供します。 ピラーレス構造で前面パネルと側面パネルには4mm強化ガラスを採用し、洗練されたモダンな外観と内部コンポーネントのクリアな視認性を実現しています。 ボトムに搭載したRGB照明はどの角度からも視認可能で、ワンボタン操作で瞬時に調整できます。 このケースはMicroATXケースながら、最大で9基の120mmファンを搭載することができ、ATXさながらの冷却性を誇ります。 Vector V100 MINIはカラーバリエーションはブラックのみで、ファンレスモデルとARGBファン4基標準搭載モデルの2ラインナップを用意しましたのでユーザーの好みに合わせて選択可能です。
材質スチール/4mm厚強化ガラス/プラスチックブラック備考【CPUクーラー制限】高さ163.5mmまで、【拡張カードスペース制限】長さ415mmまで電源ATX(奥行200mmまで)フィルター【ダストフィルター】ボトム×1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)436×221.5×443.9I/OポートUSB 3.1 TypeC×1/USB3.0×2/AUDIO×1/パワーボタン/リセットボタン対応マザーボードバックコネクトm-ATX/m-ATX/Mini-ITX拡張スロット数5ドライブベイ3.5インチHDD×2/2.5インチSSD×2
Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載 LIAN LILian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載LIAN LI
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン・120mm LEDファン×4基を標準搭載したバリエーションモデル・背面コネクタマザーボード対応・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)・最大9基のケースファン搭載可能・360mm/280mmラジエーター対応・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上・最長420mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット装備・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スタンドとしても使用可能・カラー:ホワイト・製品寸法:446×235.5×484.65mm
その他製品名:VECTOR V100R White寸法(mm)446×235.5×484.65ホワイトサイズミドルタワー型番V100RW対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)ボトム×1スロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mm※120mm LEDファン3基標準搭載ボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mm or 1 × 140mm※120mm LEDファン1基標準搭載RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)
Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載 LIAN LILian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載LIAN LI
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン・120mm LEDファン×4基を標準搭載したバリエーションモデル・背面コネクタマザーボード対応・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)・最大9基のケースファン搭載可能・360mm/280mmラジエーター対応・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上・最長420mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット装備・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スタンドとしても使用可能・カラー:ブラック・製品寸法:446×235.5×484.65mm
その他製品名:VECTOR V100R Black寸法(mm)446×235.5×484.65ブラックサイズミドルタワー型番V100RX対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)ボトム×1スロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mm※120mm LEDファン3基標準搭載ボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mm or 1 × 140mm※120mm LEDファン1基標準搭載RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)
Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース LIAN LILian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケースLIAN LI
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン・背面コネクタマザーボード対応・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)・最大9基のケースファン搭載可能・360mm/280mmラジエーター対応・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上・最長420mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット装備・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スペースとしても使用可能・カラー:ブラック・製品寸法:446×235.5×484.65mm
その他製品名:Vector V100 Black寸法(mm)446×235.5×484.65ブラックサイズミドルタワー型番V100X対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)1 x Bottomスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mmボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mmor 1 × 140mmRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)
PCケース LIAN LIPCケースLIAN LI
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
本製品は、インフィニティミラーを採用した印象的なフロントパネルとARGB対応の標準ファンが特徴です。 「LANCOOL 217 INF」は、冷却性能に優れた従来モデル「LANCOOL 217」をベースに、フロントパネルをインフィニティミラーに刷新し、ファンもARGB仕様にアップグレードしたバリエーションモデルとなっています。 フロントには170mmの大型ファン2基、リアには140mmの冷却ファンを搭載し、いずれもARGBイルミネーションによる美しい光の演出が可能です。 これらのファンはフロントパネルのミラー効果と相まって、高い視覚的インパクトを持ちます。 さらに、エアフロー設計も最適化されており、フロントから取り込んだ空気をリアファンで効率よく排出します。 電源ユニットは横向き設置に対応し、ケーブルマネジメントも容易になりました。 従来通りの電源配置方法にも対応しているため、奥行きのある電源にも問題なく使用できます。 LANCOOL 217 INFはブラックとホワイトの2色展開で、あらゆるセットアップスタイルに完璧にマッチします。 プリインストールされたRGBファンとインフィニティライティングにより、統一感があり視覚的に印象的な外観を実現します。 L-Connect 3を使用すると、ユーザーはファン速度とARGB照明(フロントパネルのインフィニティミラーを含む)をワイヤレスで制御できます。 別売りのL-Wirelessコントローラーと組み合わせることで、互換性のあるデバイス間で同期した照明効果を実現し、シームレスで没入感のあるセットアップを提供します。 リアハブに内蔵されたワイヤレスレシーバーにより、L-Connect 3およびL-Wirelessテクノロジーを通じたシームレスな制御が可能です。 LANCOOL 217 INFは、PCIブラケット部を90度回転させることが出来きるので、GPUを垂直マウントすることが可能です。 別途ライザーケーブルをご用意いただければ見た目にこだわったGPUマウントのPCを構築可能です。 LANCOOL 217 INFには120mmファン取り付け用ネジが付属しており、ユーザーはPSUカバーにファンを取り付けて追加の気流を確保できます。 あるいは、PSUカバーの下部に120mmファンを2基取り付けることで、内部のスペースを確保し冷却の柔軟性を向上させることが可能です。 LANCOOL 217 INFはデスクトップ設置やフロア設置に合わせて上部または下部のI/O配置を選択可能。 スタイルとアクセス性を自由にカスタマイズできます。
仕様●CPUクーラー制限:高さ180mmまで●拡張カードスペース制限:長さ380mmまで適合【電源】(スタンダードモード)ATX(220mmまで)、(ローテッドモード)ATX(180mmまで)材質スチール/4mm厚強化ガラス質量(kg)9.25フィルター【ダストフィルター】ボトム×1/フロント×1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)482×238×503I/OポートUSB3.1Type C×1/USB3.0×2/AUDIO×1対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX、(BTFマザーボード)ATX/Micro ATX拡張スロット数7
ミドルタワーケース LIAN LIミドルタワーケースLIAN LI
17,511税込19,262
1個
5日以内出荷
高性能を追求したコンパクトなシャーシでモジュール式の柔軟性と精錬されたデザインを凝縮したデュアルチャンバー構造のPCケースです 前モデルであるO11D Miniからわずか2L分大きくなっていますが、ハードウェアの互換性を向上させ空気の流れを改善するために再設計されています。 電源に関してもサイドメッシュ部を拡張し、ケース幅を増やすことなく最大200mmまでのATX電源に対応可能です。 底面が10°傾斜しており、この傾斜が冷気をGPUに直接導き、冷却性能の向上とすっきりとしたデザインを実現します。 移動可能なマザーボードスタンドオフが採用されており、M-ATXマウント位置の垂直方向の位置調整が可能です。 ファンブラケット部分が取り外せるため、外したファンブラケットにファンやラジエーターを取り付け、その後ブラケットをケースに挿入するだけで、組み立てプロセスを簡素化できます。 取り外し可能な設計にはダストフィルターが組み込まれており、システムを清潔に保ちながらメンテナンスも容易にします。 I/Oモジュールは、上部または下部の配置に対応しており、さまざまな組み立てレイアウトやデスクの配置に対応した柔軟性を提供します。 異なる組み立てゾーンに合わせて慎重に配置されたケーブルストラップは、狭いスペースでもケーブルの配線をより簡単で清潔にします。
材質スチール、4mm厚強化ガラス寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)423.6×273.3×391.95対応マザーボードATX(BTF)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ(2.5インチ)2+1、(3.5インチ)1
水冷クーラー LIAN LI水冷クーラーLIAN LI
30,917税込34,009
1個
5日以内出荷
水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来る簡易水冷キットです。 従来よりもラジエーターサイズを小型化し、厚さが3mm薄く、高さが3mm低く、幅が2.5mm短くなり、PCケースへの互換性を高めました。 ヘッドデザインも見直し、正方形から円形へと改め、ヘッドの周りのARGBのリングが覆うデザインに変更されています。 2.1インチの円型IPS LCDディスプレイを搭載しました。 480×480のシャープな解像度と500ニトの明るさで、明るい環境でも見やすいディスプレイとなっています。 ユーザーの使用環境に合わせ、オフライン・ワイヤレス・ワイヤレスアドバンスドの3つのモードが選べます。
その他フィン:【ラジエーター】Single wave材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】400×122×24、【ポンプヘッド】69×87×87タイプ【ラジエーター】360mm回転数(min-1[r.p.m])2000~2500 (±10%)ディスプレイ【LCD】2.1インチ IPS解像度【LCD】480×480pixel適合ソケット【AMD】AM5/AM4、【Intel】LGA 1851/1700ノイズレベル【ポンプ】28dB(A)チューブ長さ(mm)450/475
水冷クーラー LIAN LI水冷クーラーLIAN LI
35,041税込38,545
1個
5日以内出荷
水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来る簡易水冷キットです。 従来よりもラジエーターサイズを小型化し、厚さが3mm薄く、高さが3mm低く、幅が2.5mm短くなり、PCケースへの互換性を高めました。 ヘッドデザインも見直し、正方形から円形へと改め、ヘッドの周りのARGBのリングが覆うデザインに変更されています。 2.1インチの円型IPS LCDディスプレイを搭載しました。 480×480のシャープな解像度と500ニトの明るさで、明るい環境でも見やすいディスプレイとなっています。 冷却ファンにはUNIFAN TL120 Wirelessを採用しました。 ユーザーの使用環境に合わせ、オフライン・ワイヤレス・ワイヤレスアドバンスドの3つのモードが選べます。
その他フィン:【ラジエーター】Single wave材質【ラジエーター】アルミニウム回転数(min-1[r.p.m])2000~2500 (±10%)輝度【スクリーン】500nitディスプレイ【LCD】2.1インチ IPS解像度【LCD】480×480pixel適合ソケット【AMD】AM5/AM4、【Intel】LGA 1851/1700ノイズレベル【ポンプ】28dB(A)チューブ長さ(mm)450/475
LIAN LI LIAN LILIAN LILIAN LI
20,146税込22,161
1個
5日以内出荷
連結した結合部分から電力とARGB信号を伝達させ、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要なリバースファンのセットモデルです。 背面のUSB I/Oまたは内部USB 2.0 + PWMヘッダーを介してコンパクトかつ簡単にインストールが可能です。 各グループはPWM駆動のレシーバーを介して接続されるため、すっきりとした統一されたセットアップを実現します。 ファンには3つの照明ゾーンがあり、搭載された58個のLEDを専用コントロールソフト「L-CONNECT 3」により統合制御して、一体感のあるイルミネーションを楽しめます。 各ファンのサイドフレームには、片側が先細り、もう一方が二重の長方形のデュアルスタイルのエッジが備わっており、ファンが中空に浮いているようなユニークな視覚効果を実現しています。 ファン自体を反転させることでお好みのスタイルを選べ、各レイヤーの色・明るさ・効果をカスタマイズすれば、ユーザーが思いどおりに視覚効果を表現できるでしょう。 Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を使えば、セットアップの整理がシンプルかつ直感的に行えます。 ドラッグアイコンを使ってデバイスの順序を簡単に並べ替え、照明シーケンスをカスタマイズすることで、将来の照明効果のフローをユーザーのニーズに合わせて正確に調整できます。 ファンブレード部分をクリックするだけで「ファンプロファイル」メニューにアクセスでき、ユーザーのニーズに合わせたプリセットの冷却モードを適用できます。
質量(g)198(1基あたり)回転数(min-1[r.p.m])0.2~2200定格電圧(V)DC 12(ファン)&5(LED)ベアリングFDB(流体動圧軸受)材料PBT、PC、アルミニウム電流(mA)【ロック】>=50ノイズレベル32.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×122×25最大風量(CFM)69.7最大風圧(mmH2O)2.2動作電圧(V)DC 12&5起動電圧DC 6.0V
120mmリバースケースファンセット LIAN LI120mmリバースケースファンセットLIAN LI
11,323税込12,455
1個
5日以内出荷
デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスリバースファンのセットです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。
セット内容本体×3、取付ネジ、レシーバー、コントローラー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])250~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル30.8最大風量(CFM)72.3最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
120mmリバースケースファン LIAN LI120mmリバースケースファンLIAN LI
3,589税込3,948
1個
5日以内出荷
デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスリバースファンです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。
セット内容本体、取付ネジ、レシーバー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])250~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル30.8最大風量(CFM)72.3最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
120mmケースファンセット LIAN LI120mmケースファンセットLIAN LI
20,146税込22,161
1個
5日以内出荷
連結した結合部分から電力とARGB信号を伝達させ、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要なファンのセットモデルです。 背面のUSB I/Oまたは内部USB 2.0 + PWMヘッダーを介してコンパクトかつ簡単にインストールが可能です。 各グループはPWM駆動のレシーバーを介して接続されるため、すっきりとした統一されたセットアップを実現します。 ファンには3つの照明ゾーンがあり、搭載された58個のLEDを専用コントロールソフト「L-CONNECT 3」により統合制御して、一体感のあるイルミネーションを楽しめます。 各ファンのサイドフレームには、片側が先細り、もう一方が二重の長方形のデュアルスタイルのエッジが備わっており、ファンが中空に浮いているようなユニークな視覚効果を実現しています。 ファン自体を反転させることでお好みのスタイルを選べ、各レイヤーの色・明るさ・効果をカスタマイズすれば、ユーザーが思いどおりに視覚効果を表現できるでしょう。 Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を使えば、セットアップの整理がシンプルかつ直感的に行えます。 ドラッグアイコンを使ってデバイスの順序を簡単に並べ替え、照明シーケンスをカスタマイズすることで、将来の照明効果のフローをユーザーのニーズに合わせて正確に調整できます。 ファンブレード部分をクリックするだけで「ファンプロファイル」メニューにアクセスでき、ユーザーのニーズに合わせたプリセットの冷却モードを適用できます。
質量(g)198(1基あたり)回転数(min-1[r.p.m])0.2~2300定格電圧(V)DC 12(ファン)&5(LED)ベアリングFDB(流体動圧軸受)材料PBT、PC、アルミニウム電流(mA)【ロック】>=50ノイズレベル29.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×122×25最大風量(CFM)67最大風圧(mmH2O)3.4動作電圧(V)DC 12&5起動電圧DC 6.0V
120mmケースファンセット LIAN LI120mmケースファンセットLIAN LI
11,323税込12,455
1個
5日以内出荷
デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスファンのセットです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。
セット内容本体×3、取付ネジ、レシーバー、コントローラー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)220回転数(min-1[r.p.m])250~2150ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル29.8最大風量(CFM)77.34最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
120mmケースファン LIAN LI120mmケースファンLIAN LI
3,589税込3,948
1個
5日以内出荷
デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスファンです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。
セット内容本体、取付ネジ、レシーバー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)220回転数(min-1[r.p.m])250~2150ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル29.8最大風量(CFM)77.34最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
140mmケースファン LIAN LI140mmケースファンLIAN LI
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル質量(g)220ベアリング流体動圧軸受(FDB)接続PWM 4ピン回転数0.2~1800RPMサイズ(mm)140×144×28ノイズレベル最大:29dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)103.9入力電力(W)4.6最大風圧(mmH2O)(静圧)2.34
水冷クーラー LIAN LI水冷クーラーLIAN LI
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
Lian Li社の水冷キット「Galahad II AIO」シリーズの機能を簡略化し、ラインナップを絞ることでコストパフォーマンス重視になったモデルです。 コンパクトなGA II Liteポンプは、最大3800 RPMの回転数に達し、効率的なCPU温度管理のための強力な冷却を提供します。 厚さ27mmの高密度アルミニウムラジエーターは、表面積を最大化し、効果的な放熱を実現します。 CPUヘッドはGalahad II Trinityシリーズ譲りのインフィニティミラーを備えた水冷ヘッドで多層的な照明効果をもたらします。 ポンプキャップの下に16個のLEDを搭載し、デュアルインフィニティミラーリングとアウターディフューザーと組み合わせることで、人目を引く多層的な照明効果を発揮します。 冷却ファンもデイジチェーン形式で接続さ、ラジエーターを効果的に冷却しながらケーブル接続が簡単でシームレスな視界を実現します。 Intel LGA1700/1851、AMD AM4/AM5と最新のCPUソケットに対応し、最新環境でも問題なくご使用可能です。
仕様ラジエーターフィン:Single wave寸法(mm)ファン:120×120×28回転数ファン:300~2500RPM、ポンプ:3800RPMサイズ(mm)ラジエーター:397×120×27ポンプサイズ74×74×67mmソケット(Intel)LGA 1851/1700チューブ長さ(mm)400
ミドルタワーケース LIAN LIミドルタワーケースLIAN LI
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
革新的な冷却設計と本物の木目調のアクセントを組み合わせたミッドタワーケースです。 5つのファンが標準搭載されており、開梱した瞬間から最適なエアフローを実現します。 フロントファンはFDBベアリングを採用し、より静かな動作と長寿命を実現します。 PSUシュラウドの上部にあるボトムファンは、GPUに冷却風を向けるよう特別に配置されており、GPUの温度を効果的に管理するのに役立ちます。 ライトウッド調のホワイトで、自然な美しさと高性能が融合しています。 細かな穴のあいたメッシュと木製のフレームを組み合わせたフロントパネルが特徴で、有機的な外観を保ちながら無制限のエアフローを可能にします。 フロントとボトムファンにラバーパッドを備えたツールレスファンマウントシステムを採用しており、CPU重視とGPU重視の冷却モードを簡単に切り替えることができます。 2つの電源マウント方法をサポートし、電源サイズ、ケーブル配線、全体的なレイアウトに応じたより多くの選択肢をユーザーに提供します。 柔軟な設計により、システムのセットアップが容易になり、利便性と互換性が向上します。
仕様ドライブベイ(BTFマザー):2.5インチSSD×2/2.5インチSSD(M/B裏)、ドライブベイ(PSU Shroud):2.5インチSSD、ドライブベイ(ドライブゲージ×2):3.5インチHDD/2.5インチSSD、対応BTFマザーボード:ATX/Micro ATX寸法(mm)ファンサポート(PSUシュラウド上):120×3(2基標準搭載)、ファンサポート(PSUシュラウド下):120×2、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、ファンサポート(フロント):170×2(標準搭載)、又は140×3、又は120×3質量(kg)9.25サイズ(mm)D482×W238×H503素材スチール、4mm厚強化ガラス、ウッド対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
ミドルタワーケース LIAN LIミドルタワーケースLIAN LI
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
革新的な冷却設計と本物の木目調のアクセントを組み合わせたミッドタワーケースです。 5つのファンが標準搭載されており、開梱した瞬間から最適なエアフローを実現します。 フロントファンはFDBベアリングを採用し、より静かな動作と長寿命を実現します。 PSUシュラウドの上部にあるボトムファンは、GPUに冷却風を向けるよう特別に配置されており、GPUの温度を効果的に管理するのに役立ちます。 ダークウッド調のブラックで、自然な美しさと高性能が融合しています。 細かな穴のあいたメッシュと木製のフレームを組み合わせたフロントパネルが特徴で、有機的な外観を保ちながら無制限のエアフローを可能にします。 フロントとボトムファンにラバーパッドを備えたツールレスファンマウントシステムを採用しており、CPU重視とGPU重視の冷却モードを簡単に切り替えることができます。 2つの電源マウント方法をサポートし、電源サイズ、ケーブル配線、全体的なレイアウトに応じたより多くの選択肢をユーザーに提供します。 柔軟な設計により、システムのセットアップが容易になり、利便性と互換性が向上します。
仕様ドライブベイ(BTFマザー):2.5インチSSD×2/2.5インチSSD(M/B裏)、ドライブベイ(PSU Shroud):2.5インチSSD、ドライブベイ(ドライブゲージ×2):3.5インチHDD/2.5インチSSD、対応BTFマザーボード:ATX/Micro ATX寸法(mm)ファンサポート(PSUシュラウド上):120×3(2基標準搭載)、ファンサポート(PSUシュラウド下):120×2、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、ファンサポート(フロント):170×2(標準搭載)、又は140×3、又は120×3質量(kg)9.25サイズ(mm)D482×W238×H503素材スチール、4mm厚強化ガラス、ウッド対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
ミドルタワーケース LIAN LIミドルタワーケースLIAN LI
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
従来の標準的なATXレイアウトを見直すことにより、M-ATX級のコンパクトなサイズと優れた冷却能力を両立させたATX対応ミドルタワーケースです。 「LANCOOL 207」に遊び心を加え、リアルタイムでシステムを監視し、カスタマイズ可能なLCDスクリーンを内蔵したモデルです。 PSUのフロント配置やオフセットされたマザーボードトレイにより、小型ながら360mmラジエーター、ATX電源、最大375mmまでのGPUをサポートします。 冷却においては、フロントに30mm厚の140mm PWMファン2基、PSUシュラウド上に25mm厚の120mm PWMファン2基を標準搭載しており、全面および下面から導入した外気を効率よく上面メッシュパネルから排出することで、卓越した冷却性能を実現しました。 フロント下部に解像度720×1600、リフレッシュレート60Hzの6インチの液晶パネルを備え、システム情報をリアルタイムで表示することが可能になっております。 CPUとGPUの負荷率、温度、RAM使用率などをリアルタイムで追跡し、すべて画面に表示できます。 任意の動画や写真を簡単にアップロードして、パフォーマンス表示画面をカスタマイズすることが可能です。
適合ダストフィルター:ボトム寸法(mm)ファンサポート(PSUカバー上):ファンサポート(PSUカバー上):120×2(標準搭載)、ファンサポート(トップ):ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(フロント):ファンサポート(フロント):140×2(標準搭載)、ファンサポート(リア):ファンサポート(リア):120質量(kg)9.25サイズ(mm)D455.6×W219×H456素材スチール、4mm厚強化ガラスI/OポートUSB 3.1 Type-C、USB3.0×2、AUDIO対応マザーボードATX(幅244mm以下)/MicroATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×2
120mmリバースケースファンセット LIAN LI120mmリバースケースファンセットLIAN LI
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンセットです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 L-ワイヤレスコントローラーは、Lian Li L-Wireless Sync対応製品すべてのワイヤレスコントロールに不可欠なハブとして機能します。 1台のL-ワイヤレスコントローラーで、すべてのLIAN LI L-Wireless Sync製品のARGBライティングとファンスピードを簡単に管理できます。 革新的な2.4GHz L-ワイヤレスコントローラーは、最大10チャンネルを同時に送信することができ、接続されたすべての機器とのシームレスな通信を提供します。
寸法(mm)ファン:120×124×28ベアリング流体軸受 (FDB)接続PWM 4ピン、3-12V PWM to SATA回転数0.35~1900RPMコントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×95×13コネクタコントローラー内部接続:PWM 4ピン、USB 2.0ノイズレベル31dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)54.3入力電力(W)7.08最大風圧(mmH2O)2.83
120mmLCDリバースケースファン LIAN LI120mmLCDリバースケースファンLIAN LI
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
セット内容本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル寸法(mm)ファン:120×124×28ベアリング流体軸受 (FDB)接続PWM 4ピン、USB 9ピン、3-12V PWM to SATA回転数0.35~1900RPMノイズレベル31dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)54.3入力電力(W)7.08最大風圧(mmH2O)2.83
120mmLCDリバースケースファンセット LIAN LI120mmLCDリバースケースファンセットLIAN LI
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンのLCDスクリーン搭載のセットモデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 L-ワイヤレスコントローラーは、Lian Li L-Wireless Sync対応製品すべてのワイヤレスコントロールに不可欠なハブとして機能します。 1台のL-ワイヤレスコントローラーで、すべてのLIAN LI L-Wireless Sync製品のARGBライティングとファンスピードを簡単に管理できます。 革新的な2.4GHz L-ワイヤレスコントローラーは、最大10チャンネルを同時に送信することができ、接続されたすべての機器とのシームレスな通信を提供します。
寸法(mm)ファン:120×124×28ベアリング流体軸受 (FDB)接続PWM 4ピン、USB 9ピン、3-12V PWM to SATA回転数0.35~1900RPMコントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×95×13コネクタコントローラー内部接続:PWM 4ピン、USB 2.0ノイズレベル31dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)54.3入力電力(W)7.08最大風圧(mmH2O)2.83
120mmケースファンセット LIAN LI120mmケースファンセットLIAN LI
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmケースファンセットです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 L-ワイヤレスコントローラーは、Lian Li L-Wireless Sync対応製品すべてのワイヤレスコントロールに不可欠なハブとして機能します。 1台のL-ワイヤレスコントローラーで、すべてのLIAN LI L-Wireless Sync製品のARGBライティングとファンスピードを簡単に管理できます。 革新的な2.4GHz L-ワイヤレスコントローラーは、最大10チャンネルを同時に送信することができ、接続されたすべての機器とのシームレスな通信を提供します。
寸法(mm)ファン:120×124×28ベアリング流体軸受 (FDB)接続PWM 4ピン、3-12V PWM to SATA回転数0.2~2600RPMコントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×95×13コネクタコントローラー内部接続:PWM 4ピン、USB 2.0ノイズレベル33dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)90.1入力電力(W)5.8最大風圧(mmH2O)3.97
PCパーツ