PCパーツ :「カード置き」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース内にグラフィックスカードを縦置き配置するための専用ブラケットと200mmの長さのPCI-e Gen 4.0対応ライザーケーブルのキットです。 グラフィックスカードを縦置きすることで、グラフィックスカードのケースサイド側に「見せる」構造にすることができ、見栄えににこだわることが可能です。
材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット:132.6×255.1×124.4 保証期間1年間 ケーブル長(cm)200mm インターフェイスPCI-e x16 拡張スロット数3スロット ケーブルタイプライザーケーブル:PCI-e Gen 4.0
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース内のサイドファンマウントスペースにグラフィックカードを縦置き・垂直配置するためのブラケットです。VERTICAL GPU KITとは取付角度が90度違っており、ビデオカードを直立させて配置します。 お使いの冷却システム構成に合わせて取り付け位置を調整できます。
材質1.0mm厚スチール 長さ(mm)GPUの互換性:358 幅(mm)GPUの互換性:150 厚さ(mm)GPUの互換性:80 寸法(mm)取付フレーム:93.5×145×80、サポートフレーム:87.5×152×25 拡張スロット数4スロット
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラフィックカードを縦置きするため のブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットです。 。ビデオカードをケース内の中央部または下部に縦置きすることで、ケース底面にファンやラジエーター用のスペースを確保し、冷却効率を高めることができます。 。PCIe 4.0 ライザー ケーブルは、16GT/s のビット レート速度をサポートします。 。Gen 4.0 ライザー ケーブルは、PCIe 3.0 の 2 倍の帯域幅を提供しながら、最大転送速度との下位互換性を維持し、優れたパフォーマンスを提供します。 。高品質のスチールと頑丈な構造で設計されたこのキットは、最大4スロットの厚さのGPUを保持しながら、たわみや変形の可能性を排除します。
材質1.0mm厚スチール 寸法(mm)188×120×162 ケーブルPCI-e Gen 4.0 ケーブル長(mm)200 インターフェイスPCI-e x16 拡張スロット数4スロット
1個
11,890 税込13,079
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)