PCパーツ :「ファントム」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
革新的な冷却設計と本物の木目調のアクセントを組み合わせたミッドタワーケースです。 5つのファンが標準搭載されており、開梱した瞬間から最適なエアフローを実現します。 フロントファンはFDBベアリングを採用し、より静かな動作と長寿命を実現します。 PSUシュラウドの上部にあるボトムファンは、GPUに冷却風を向けるよう特別に配置されており、GPUの温度を効果的に管理するのに役立ちます。 ライトウッド調のホワイトで、自然な美しさと高性能が融合しています。 細かな穴のあいたメッシュと木製のフレームを組み合わせたフロントパネルが特徴で、有機的な外観を保ちながら無制限のエアフローを可能にします。 フロントとボトムファンにラバーパッドを備えたツールレスファンマウントシステムを採用しており、CPU重視とGPU重視の冷却モードを簡単に切り替えることができます。 2つの電源マウント方法をサポートし、電源サイズ、ケーブル配線、全体的なレイアウトに応じたより多くの選択肢をユーザーに提供します。 柔軟な設計により、システムのセットアップが容易になり、利便性と互換性が向上します。
仕様ドライブベイ(BTFマザー):2.5インチSSD×2/2.5インチSSD(M/B裏)、ドライブベイ(PSU Shroud):2.5インチSSD、ドライブベイ(ドライブゲージ×2):3.5インチHDD/2.5インチSSD、対応BTFマザーボード:ATX/Micro ATX 寸法(mm)ファンサポート(PSUシュラウド上):120×3(2基標準搭載)、ファンサポート(PSUシュラウド下):120×2、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、ファンサポート(フロント):170×2(標準搭載)、又は140×3、又は120×3 質量(kg)9.25 サイズ(mm)D482×W238×H503 素材スチール、4mm厚強化ガラス、ウッド 対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

革新的な冷却設計と本物の木目調のアクセントを組み合わせたミッドタワーケースです。 5つのファンが標準搭載されており、開梱した瞬間から最適なエアフローを実現します。 フロントファンはFDBベアリングを採用し、より静かな動作と長寿命を実現します。 PSUシュラウドの上部にあるボトムファンは、GPUに冷却風を向けるよう特別に配置されており、GPUの温度を効果的に管理するのに役立ちます。 ダークウッド調のブラックで、自然な美しさと高性能が融合しています。 細かな穴のあいたメッシュと木製のフレームを組み合わせたフロントパネルが特徴で、有機的な外観を保ちながら無制限のエアフローを可能にします。 フロントとボトムファンにラバーパッドを備えたツールレスファンマウントシステムを採用しており、CPU重視とGPU重視の冷却モードを簡単に切り替えることができます。 2つの電源マウント方法をサポートし、電源サイズ、ケーブル配線、全体的なレイアウトに応じたより多くの選択肢をユーザーに提供します。 柔軟な設計により、システムのセットアップが容易になり、利便性と互換性が向上します。
仕様ドライブベイ(BTFマザー):2.5インチSSD×2/2.5インチSSD(M/B裏)、ドライブベイ(PSU Shroud):2.5インチSSD、ドライブベイ(ドライブゲージ×2):3.5インチHDD/2.5インチSSD、対応BTFマザーボード:ATX/Micro ATX 寸法(mm)ファンサポート(PSUシュラウド上):120×3(2基標準搭載)、ファンサポート(PSUシュラウド下):120×2、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、ファンサポート(フロント):170×2(標準搭載)、又は140×3、又は120×3 質量(kg)9.25 サイズ(mm)D482×W238×H503 素材スチール、4mm厚強化ガラス、ウッド 対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

Lian Li社の連結式冷却ファン「UNI FAN SL V2」のブレードが反転しているモデルです。 PCケースのフロントパネル裏やボトムに配置することで通常モデルとは逆方向に風が流れ、吸気しつつもイルミネーションを観賞することが可能です。 通常のSL V2ファンと一緒にコントローラーに接続することが可能です。 フロントパネル裏や、ボトムであればケースによっては連結してケーブルで1本で2基、または3基のファンを制御可能です。 ケース内部の排気も吸気も全てSL V2で統一したい方におすすめです。 通常モデルに付属してるコントローラーで同時に制御が可能です。 マザーボードのARGB制御のほか、UNI HUB経由でL-Connect 3でも制御が可能です。
仕様●最大ノイズレベル:32dBA●最大風圧(静圧):2.19mmH2O 材質PBT、PC、アルミ 回転数(min-1[r.p.m])250~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×122×28 保証期間2年 最大風量(CFM)65.4CFM
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lian Li社の連結式冷却ファン「UNI FAN」のインフィニティミラー搭載モデルである「SL-INFINITY」のブレードが反転しているモデルです。 PCケースのフロントパネル裏やボトムに配置することで通常モデルとは逆方向に風が流れ、吸気しつつもイルミネーションを観賞することが可能です。 通常のSL-INFINITYファンと一緒にコントローラーに接続することが可能です。 フロントパネル裏や、ボトムであればケースによっては連結してケーブルで1本で2基、または3基のファンを制御可能です。 ケース内部の排気も吸気も全てSL-INFINITYで統一したい方におすすめです。
仕様●最大ノイズレベル:32dBA●最大風圧(静圧):2.02mmH2O 材質PBT、PC、アルミ 回転数(min-1[r.p.m])250~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×120×25 保証期間2年 最大風量(CFM)63.6CFM
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)