PCパーツ :「排気ファン」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermalright120mmケースファン
RoHS
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 デュアルボールベアリングを採用した高回転で高静圧なモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ARGBなし / リブあり 寸法(mm)120×120×25.6 質量(g)215 ベアリングDual Ball Bearing 定格電流(A)0.35 最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】3150(±10%) 最大静圧(mmH2O)5 接続PWM 4ピン ノイズレベル最大40.5dB(A) ケーブル長(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)112
1個
2,709 税込2,980
5日以内出荷

Thermalright120mmケースファン
RoHS
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ARGBなし / リブあり 寸法(mm)120×120×25.6 質量(g)205 ベアリングS-FDB V2 Bearing 定格電流(A)0.16 最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%) 最大静圧(mmH2O)2.87 接続PWM 4ピン ノイズレベル最大28.1dB(A) ケーブル長(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)69
1個
1,982 税込2,180
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermalright140mmケースファン
RoHS
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 140mmファンです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブあり 付属品取付ネジ、ワッシャーシール、分岐ケーブル 寸法(mm)140×140×25 ベアリングS-FDB Bearing 定格電流(A)0.15 最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1500(±10%) 最大静圧(mmH2O)2.35 接続PWM 4ピン ノイズレベル最大27.6dB(A) ケーブル長(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)82.5
1個
2,436 税込2,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermalright120mmケースファン
RoHS
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 ARGBライティングに対応した通常回転のモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブあり その他【ARGB】5V 3ピン 寸法(mm)120×120×25.6 質量(g)205 ベアリングS-FDB V2 Bearing 定格電流(A)0.16 最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%) 最大静圧(mmH2O)2.87 接続PWM 4ピン ノイズレベル最大28.1dB(A) ケーブル長(cm)ファン 50、ARGB 50+5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)69
1個
2,345 税込2,580
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermalright140mmケースファン
RoHS
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 140mmファンです。 デュアルボールベアリングを採用した高回転で高静圧なモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブあり 付属品取付ネジ、ワッシャーシール、防振ゴム、分岐ケーブル 寸法(mm)140×140×25 質量(g)240 ベアリングDual Ball Bearing 定格電流(A)0.2 最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2000(±10%) 最大静圧(mmH2O)3.02 接続PWM 4ピン ノイズレベル最大31.4dB(A) ケーブル長(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)110.4
1個
2,982 税込3,280
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermalright120mmケースファン
RoHS
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 素材は液晶ポリマーを採用し、デュアルボールベアリングを採用した高耐久な通常回転モデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ARGBなし / リブあり 寸法(mm)120×120×25.6 質量(g)205 ベアリングDual Ball Bearing 定格電流(A)0.16 最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%) 最大静圧(mmH2O)2.87 接続PWM 4ピン ノイズレベル最大28.1dB(A) ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)69
1個
2,709 税込2,980
5日以内出荷