PCパーツ :「でゅぷりけーた」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界初SATAからNVMeへ乗り換えが出来るクローン機能付きモバイルケース。 お持ちのSATA(HDD・SSD・M.2SSD)ドライブから高速PCI-EXPRESS(NVMe)対応のドライブにクローン可能。スイッチ切替で双方向(NVMe⇔SATA)クローンも可能です。 従来通り、エラースキップ機能を搭載。エラーのあるHDDから高速安定のSSDへ乗り換えできます。 10Gbit高速モバイルケースとして、クローン後もNVMeのケースとして使える。バックアップもクローン機能でお手軽にできます。
付属品本体、専用ACアダプター、TypeA&C対応USBケーブル、NGFF変換基板、アルミ放熱シート、取扱説明書、製品保証書 対象パソコンType-AまたはType-C USB3.2(Gen1)以上のPC、Windows11.10/Mac10.6以降/UNIX/Linux 質量(g)75 電源入力:AC100-240V(50/60Hz)、出力:DC+12V/2.0A 接続upstream port USB3.2Gen2 TypeC 10Gbps 対応M.2SSD Slot Support PCIE Gen3×2(NVMe1.3 M.2SSD)、SATA connector SATA3.1 インターフェースGigabitLAN 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×69×15.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージSerialATA/M key M.2 NVMe
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

初心者でも簡単にPCレスでクローン(コピー)HDDが作れます。 クローンしたいHDDやSSDを挿入しクローンボタンを押すだけで簡単にクローンHDDやSSDが作れます。OSがインストールしてあるリカバリー領域もまるごとクローンすることができます。PCレスでクローンボタンを押すだけなので、PC画面で複雑な設定も要りません。また、HDD・SSDのコピー進行が分かるコピーモードインジケータ付。 不良セクタがあるHDDでも本製品ならエラースキップ機能が搭載しているので、エラー箇所をスキップして強制的にコピーすることが可能です。 クローンしない時は外付けHDDスタンドとしてご利用いただけます。接続も簡単、付属のACアダプターとUSBケーブルを繋ぐだけです。 SATA2.5&3.5インチHDD、SATA SSDの互換コピーが可能です。ACアダプターとUSBケーブルそれぞれ1つしか使用しないので、机まわりもすっきり使えます。
付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書 対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機 ブラック 質量(g)約300(本体のみ) 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)20(約0.01khz/時) 電源付属ACアダプターより供給(AC100-240V:DC12V/2.0A) 対応OSWindows10、Windows8.1、Windows8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×136×100 対応【ハードディスク】SATAタイプのHHD、SSD インターフェースUSB3.0/USB2.0 使用湿度範囲30~90%(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB3.0 Standard-B 搭載可能台数【HDD】最大2台(HDDの最大容量各10TVまで)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷