PCパーツ :「USB ハードディスク」の検索結果
大容量ハードディスク20TB対応で、動画や写真など様々なデータを管理するのに便利です。また、USB3.0の高速転送が可能。従来のUSB2.0に比べ約10倍のスピードで転送します。
PCの電源OFFと連動する「PC電源連動機能」を搭載。本製品の電源を切り忘れてもPCオフでHDDディスクの回転も即座に停止するから安心、ムダな電力も抑えます。
LEDの明るさが気にならないようにLEDを背面に設置しました。
放熱性に優れたアルミボディ採用、内部温度の上昇を緩和します。
付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、スタンド、レール固定具1組、取扱説明書、保証書
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V互換機
色ブラック
質量(g)約226
対応OSWindows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.4以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×118×184
対応3.5インチSATAハードディス
インターフェースUSB3.2Gen1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
USB3.2(Gen1)接続が可能で、今までデータの転送に時間のかかっていた動画や写真データが高速で転送可能です。従来のUSB2.0でもそのままご使用いただけますので幅広い機種でご使用いただけます。
HDDにアクセスがない時は約15分でHDDの回転をとめ余分な電力を消費しない省エネスタンドです。また、PCの電源をオフにすれば、本製品に接続したHDDの回転も停止する「PC電源連動機能」搭載です。
大容量ハードディスク20TB対応なので、動画や写真など様々な大容量データを管理することが可能です。
3.5&2.5インチのHDDとSSDに対応、面倒な操作の必要なく差し込むだけですぐに使用可能です。
TVとtorneについては危機対応のフォーマットを行うことで簡単にご利用いただけます。
Windows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降ではドライバのインストールは不要です。PC本体と接続するだけですぐにご使用いただけます。
付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機
色ブラック
質量(g)187(本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~40
ケーブル長(m)USBケーブル:約0.8、アダプタケーブル:約1.5
対応OSWindows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×68×135
対応【ドライブ】SATA、SATA2、SATA3インターフェース、3.5/2.5インチハードディスク、2.5インチSSD
インターフェースUSB3.2(Gen1)
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:DC12V2000mA
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能台数【HDD】最大1台(HDD容量20TBまで)
1台
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RAID機能を搭載した5台対応HDDケースです。複数のHDDに分散してデータ書き込みを高速化。複数のHDDをまとめて1台にして大容量で使用。同じデータを2台のHDDに同時に保存して安全性を高める機能が搭載されています。RAIDモード以外にもスタンダードモード(個別認識)とコンバインモード(複数台認識)も搭載されています。
高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応。USB2.0でも従来通りご利用いただけます。※USB3.0とeSATAで接続する場合にはUSB3.0、eSATAに準拠したIFとケーブルが必要です。※転送速度についてはハードディスクの性能に依存します。
ACアダプターはユーザーからリクエストの多い内蔵タイプを採用しました。邪魔にならず、コンセント周りがすっきりいご利用いただけます。
組み込みをしたHDDので電源を個別でオンオフすることができます。1台ずつ切り替えてご使用いただく事で無駄な電力をカットできます。※個別HDDで電源を切り替える際は必ず本体前面のパワーボタンで電源を1度切ってから個別HDDのスイッチを切りかえてください。HDDの故障の原因になります。
SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。またHDDの固定も専用のトレーに付属する治具で固定できるためネジが不要です。※2.5インチHDD/SSDをご使用の場合は付属のネジで固定する必要があります。
PCやテレビの電源をオフにすれば即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますのでムダな電力を使うことがありません。※HDDケースの主電源は切れません
ホットプラグ対応なので、本製品の電源を付けたままでもHDDの抜き差しが可能です。
付属品本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、ネジ1式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機、eSATAポートを搭載したDOS/V機
質量(kg)約2.8(本体のみ)
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)139(約0.037kwh/時)
対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×188.5×255
対応【ドライブ】SATA3.5&2.5インチHDD、SSD
インターフェースUSB3.0/eSATA
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:12V.11A
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能台数【HDD】最大5台(5台時50TB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
初心者でも簡単にPCレスでクローン(コピー)HDDが作れます。
クローンしたいHDDやSSDを挿入しクローンボタンを押すだけで簡単にクローンHDDやSSDが作れます。OSがインストールしてあるリカバリー領域もまるごとクローンすることができます。PCレスでクローンボタンを押すだけなので、PC画面で複雑な設定も要りません。また、HDD・SSDのコピー進行が分かるコピーモードインジケータ付。
不良セクタがあるHDDでも本製品ならエラースキップ機能が搭載しているので、エラー箇所をスキップして強制的にコピーすることが可能です。
クローンしない時は外付けHDDスタンドとしてご利用いただけます。接続も簡単、付属のACアダプターとUSBケーブルを繋ぐだけです。
SATA2.5&3.5インチHDD、SATA SSDの互換コピーが可能です。ACアダプターとUSBケーブルそれぞれ1つしか使用しないので、机まわりもすっきり使えます。
付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機
色ブラック
質量(g)約300(本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)20(約0.01khz/時)
電源付属ACアダプターより供給(AC100-240V:DC12V/2.0A)
対応OSWindows10、Windows8.1、Windows8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×136×100
対応【ハードディスク】SATAタイプのHHD、SSD
インターフェースUSB3.0/USB2.0
使用湿度範囲30~90%(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB3.0 Standard-B
搭載可能台数【HDD】最大2台(HDDの最大容量各10TVまで)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
SATA3.5HDDを4台使用することができます。またACアダプターはユーザーリクエストの多い内蔵タイプを採用しており、邪魔にならずコンセント周りがスッキリとご利用いただけます。
SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。HDDの固定も専用のトレーに付属している治具で固定できるため、ネジも不要です。※2.5インチHDD/SSDをご利用の場合は付属のネジで固定する必要がございます。
SATA3.5HDD16TBを4台使用することが可能なので、合計64TB分ご利用いただけます。※2TBを超えるボリュームを作成するにはお使いのOSがGUIDパーテーション(GPT)に対応している必要があります。※RAID機能は搭載していません。
高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応しています。USB2.0でも従来通りご利用可能です。ドライバー不要の自動認識です。
組み込みをしたHDD/SSDの電源は個別でオンオフ可能です。一台ずつ切り替えて使用可能なので、無駄な電力をカットできます。
風量切替のできる冷却ファンを搭載しました。また、ボディは放熱性に優れています。
PCの電源をオフにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使用することがありません。
付属品HDDケース本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、2.5インチ知HDD/SSD固定用ネジ、簡易マニュアル
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機(eSATA利用時はeSATAポートを搭載したDOS/V機)
質量(kg)約2.4(本体のみ)
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)30(約0.04kwh/時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×185×255(突起部含まず)
インターフェースUSB3.0/eSATA
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
HDDSATA3.5/2.5インチハードディスク、SSD
OSWindows10/Windows8.1/Windows8
入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:5V4.0A、12V6.0A
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能台数【HDD】最大4台(4大寺64TB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。