PCパーツ :「放熱器」の検索結果
PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
関連キーワード
・堅牢な電源および熱設計:CPU 用の 2 つの 8 ピン電源コネクタを備えた 36 個の電源ステージ、大規模な VRM 冷却、チップセットと M.2 ヒートシンク、および M.2 サーマル パッド・次世代の接続性:3 つの PCIe 5.0 x16 スロット、10 Gb および 2.5 Gb LAN ポート、3 つの M.2 スロット、前面および背面の USB 20Gbps Type-C、および SlimSAS NVMe のサポート・超高速接続:インテル WiFi 6E、2.5 Gb Ethernet・サーバーグレードのIPMIリモート管理:ASUS IPMI拡張カードのハードウェアおよびソフトウェアのサポートに加え、リアルタイムの監視と管理のためのASUS Control Center Expressソフトウェア・信頼できる安定性:最新テクノロジーとの広範な互換性、広範な QVL リストが検証され、24 時間 365 日の動作がテストされています
仕様●CPU:RyzenTMThreadripperTMPRO 7000 WXシリーズおよびRyzenTMThread ripperTM7000シリーズプロセッサー向けAMD Socket sTR 5●拡張スロット:AMD RyzenTMThreadripper(TM)PRO 7000 WXシリーズおよびRyzenTMThread ripper(TM)7000シリーズプロセッサー、PCIe 5.0×16スロット×2、PCIe 5.0×16スロットx 1(×8モード)、PCIe 4.0×16スロット×1、PCIe 4.0×16スロットx 1(×4モード)●保管部:TotalはM.2スロット3個、SATA 6 Gb/sポート4個、AMD RyzenTMThreadripperTMPRO 7000 WXシリーズ、RyzenTMThread ripperTM7000シリーズプロセッサーをサポート・M.2 _ 1スロット(キーM)、モデル2242/2260/2280(PCIe 5.0×4モード対応)・M.2 _ 2スロット(キーM)、2242/2260/2280型(PCIe 5.0×4モード対応)AMDTRX 50チップセット・M.2 _ 3スロット(キーM)、2280型(PCIe 4.0×4モード対応)・SATA 6 Gb/sポート×4・1つのSlimSASスロットはPCIe 4.0×4モードNVMeデバイスをサポートする*AMD RAIDXpert 2技術はPCIe RAID 0/1/5/10とSATA RAID 0/1/5/10を同時にサポートする。●イーサネット:1×Marvell(R) AQtion 10 Gbイーサネット、1×インテル(R) I 226-LM 2.5 Gbイーサネット●ワイヤレス:Wi-Fi 7・2×2 Wi-Fi 7(802.11be)・サポート2.4/5/6 GHz帯域・Wi-Fi 7 160 MHz帯域幅をサポートし、伝送速度は2.9 Gbpsに達する。●背面パネルI/Oポート:20 Gbps USBポート×1(Type-C USBポート×1)(R))、6個のUSB 10 Gbpsポート(6個のType-A)、2つのUSB 2.0ポート(2つのType-A)、Wi-Fiモジュール×1、1×Marvell(R) AQtion 10 Gbイーサネットポート、1×インテル(R) 2.5 Gbイーサネットポート、オーディオジャック×2、光学S/PDIF出力ポート×1、1×BIOSフラッシュバックTM ボタンを使用します。1つの透明CMOSボタン●[内部I/Oコネクタ]ファンと冷却関連:1×4ピンCPUファンヘッド・1×4ピンCPU OPTファンヘッド・1×W _ PUMP+ヘッダ・4×4ピンシャーシファンヘッダ・2×4ピンVRMファンヘッド(オンボードVRMファン)、でんりょくそうかん:2×24ピン主電源コネクタ・8ピン+12 V電源コネクタ×2・8ピンPCIeからCPU電源コネクタ×2・1×6ピンPCIe電源コネクタ・1×8ピンPCIe電源コネクタ、ストレージ関連:M.2スロット×3(キーM)SATA 6 Gb/sポート×4・SlimSASポート×1、USB:20 Gbps USBコネクタx 1はUSB Type-C(R)をサポートする・1つのUSB 5 Gbpsコネクタは2つの追加のUSB 5 Gbpsポートをサポートする・2個のUSB 2.0コネクタは追加の4個のUSB 2.0ポートをサポートする●[特殊な機能]ASUSTeQ-Design:Qコード・M.2 Q-ロック・Qコネクタ・Q-DIMM-Q-LED(CPU[赤]、DRAM[黄]、VGA[白]、ブートデバイス[黄緑色])・Q-スロット・ASUS放熱ソリューション・M-2.2放熱器と板載熱伝導パッド・VRMラジエータ設計、ソースファン付き●ASUS EZ DIY:BIOS FlashBackTMボタン・BIOS FlashBackTMLED・CMOSボタンをクリア・ProCool II・プリインストールI/Oシールド・SafeSlot・SafeDIMB電子競技●マザーボードの設計とビジネス上の重点機能:24/7信頼性・過電流保護●[ソフトウェア機能]ASUSTeK独自ソフトウェア:装甲箱-ファンXpert 4・ASUSTeK CPU-Z・IT管理ソフトウェアのサポート・ASUS ControlCenter Express(ACCE)・Adobe Creative Cloud(無料トライアル版)・ノートン360デラックス(60日間無料トライアル)・WinRAR(40日間無料トライアル)●UEFI BIOS:ASUS EZ DIY・ASUSTeKクラッシュなしBIOS 3・ASUS.EzFlashユーティリティFlexKey●基本入出力システム:256 MbフラッシュROM、UEFI AMI BIOS●管理性:PMEによるWOL、PXE(UEFIモード)の実現●[部品]ケーブル本:2×SATA 6 Gb/sケーブル、1×CPU 8ピン~PCIe 8ピンアダプタケーブルパック、1×サーミスタケーブルパック●オペレーティングシステム:Windows(R) 11 64-bit
その他[内部I/Oコネクタ]1×BMCヘッダ1×COMポートヘッダ、1つのUSB 4ヘッダー1つのFlexKeyボタン、1×フロントパネルオーディオヘッド(F_audio)、1×スタートボタン、セキュリティ起動ボタン1つ、1×リトライボタン1×LN 2モードジャンパ、1つのスローモードスイッチ、1×SPI TPMコネクタ(14ピン)、1×10-1ピンシステムパネルコネクタ、1×シャーシ盗難防止コネクタ、1×熱センサヘッダ、[部品]1×ASUS 2×2デュアル周波数Wi-Fiモバイルアンテナ、1×M.2 Q-Latchパッケージ(2 in 1)、2×M.2ゴム包装、1×Qコネクタファイル、ACC Expressアクティベーションキーカード1枚、1×QSG
外形寸法CEB:12inchx11inch(30.5cmx28.3cm)
メモリー4つのDIMMスロット、DDR 5、ECC登録メモリ・4チャネルメモリアーキテクチャ*サポートされているメモリタイプ、データレート(速度)、DRAMモジュールの数は、CPUとメモリ構成によって異なります。
チップセットAMD TRX 50チップセット
BluetoothBluetooth(R)v5.4
オーディオ瑞旭ALC 1220 PサラウンドHDオーディオコーデック・ヘッドフォン出力のインピーダンス誘導・ヘッドホンとスピーカの最高音質を高めるオーディオアンプ内蔵・サポート:ジャック検出、マルチストリーム、フロントパネルジャックリセット・高品質120 dB信号対雑音比ステレオ再生出力と113 dB信号対雑音比較記録入力(ライン入力)・最大32ビット/192 kHzの再生に対応
USB後部USB(計9ポート)、20 Gbps USBポート×1(Type-C(R)USB×1)、6個のUSB 10 Gbpsポート(6個のType-A)、2つのUSB 2.0ポート(2つのType-A)、前面USB(合計7ポート)、1×USB 20 Gbpsコネクタ(USB Type-C(R)対応、最大27 W PD/QC 4+)、1つのUSB 5 Gbpsコネクタは2つの追加のUSB 5 Gポートをサポートする、2個のUSB 2.0コネクタは追加の4個のUSB 2.0ポートをサポートする
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。