PCパーツ :「小型 アルミケース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
インテルSocket LGA115X、1200対応CPUクーラー。
ヒートシンクコア部分には銅柱が組み込まれており、銅柱により効率的に熱伝導を行います。熱伝導された熱はアルミフィンにより放射状に放熱します。
トータルの高さが42.1mmと薄型に設計されておりますので、省スペース、小型ケースに適しています。
PWM機能付きのファンを採用しておりますので、CPUに負荷がかかれば回転数が速くなり風量もUPし、安定した冷却性能を実現します。
エンベデットシステム(組み込みシステム)向けCPUクーラーです。
産業用機器等への採用実績が多い製品です。
バックプレートを使用し、取り付けますので、しっかり固定され落下の心配もございません。
仕様●ヒートシンクMaterial:コア部/銅、フィン部/アルミ●サイズ:123.64×123.64×42.1mm●重量:約338g●ファンサイズ:80×80×15mm●ファン回転数:1200~4200rpm●ファン風量:13.31~46.57CFM●ファン騒音値:19~39.9db●ファン軸受け構造:2ボールベアリング●ファン定格電圧:12V●リード線仕様:黒線「GND(-)」、黄線「定格電圧(+)」、緑線「パルスセンサ」、青線「PWM」、4ピンコネクタ付き●取付方法:バックプレートにSpringネジ固定。
アズワン品番67-7086-24
1台
¥7,098
税込¥7,808
24日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。