PCパーツ :「USBアダプター」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SATA機器を裸のまま接続可能に! 裸族の頭シリーズにUSB3.1 Gen2接続対応の変換アダプター
仕様2.5&3.5のSATA HDD/SSDや、SATA接続のBD、DVD、CD-ROM等の光学ドライブを裸のまま簡単に接続、専用Type-C変換コネクタ付属でUSB Type-A、Type-C両対応、大容量16TBまでのHDDに対応
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷

センチュリー裸族の頭 NVMe/SATA
M.2 SSD、SATA HDD/SSD対応、工具不要でカンタン接続! ヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま組み込める変換アダプター。裸のM.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続でPCに外付けできる変換アダプター。M.2 SSD、SATA HDD/SSDに対応、これ1台で多彩な接続が可能。本体上部が空いているのでヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま取り付けできます。ケーブルを抜かなくてもSSDやHDDの交換ができる電源スイッチを搭載。USB10Gbps接続対応の高速データ転送。
セット内容CRANSU10G 本体、専用USBケーブル ×2(Type-A→Type-C ×1、Type-C→Type-C ×1)、専用ACアダプター、ゴムピン ×2(うち1本は予備)、取扱説明書/保証書※本製品にM.2 SSD、SATA HDD/SSDは含まれておりません。 質量(g)約45 電流(A)ACアダプター:3.0 電圧(V)ACアダプター:DC12V 温度(℃)5~35 対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0ポートを搭載したMac 保証期間6ヶ月 USBケーブル長(cm)専用:約30 色(本体) インターフェイスM.2 SSD接続側…NVMe/SATA、HDD/SSD接続側…SATA3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)、PC接続側…USB10Gbps (USB3.2 Gen2) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約55×115×15 湿度(%)20~80(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること) デバイス対応:2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、NVMe/SATA規格(M-Key/B&M-Key)
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のままPCと接続ができる変換アダプター。デバイスを取り付けて、PCのUSBに接続するだけ!。2.5インチHDD/SSDはUSBバスパワーでも駆動可能。大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V 0.5A、[出力] DC12V/2A 質量(g)約100(付属品含まず) 対応OS【Windows】Windows 11 / 10※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。【Mac】Mac OS 13.3.1 / 12.6.5 / 11.7.6 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6 コネクタ形状USB:tandard Aタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部・ケーブル含まず) 対応機種【Windows】USB3.2 Gen2~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC※Intel製USBホスト推奨。ドライバは最新のものをご使用ください。【Mac】USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac※増設インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。 保証期間1年 使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること) 色(本体)黒 / オレンジ インターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] SATA Revision2.0~1.0(3G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA/133、PC接続:USB2.0
1台
4,398 税込4,838
7日以内出荷

2.5インチ&3.5インチのHDD/SSDを裸のままPCと接続ができる変換アダプター。SATA、IDE両対応で多くのHDD/SSDに接続可能。USB3.2 Gen1接続。SATA 6Gbps対応。大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V、[出力] DC12V 2A 質量(g)約100(付属品含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部含まず) 保証期間1年 使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること) 色(本体)黒 / グリーン インターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA~133、PC接続:USB3.2 Gen1~USB2.0(端子形状Standard A)
1台
5,798 税込6,378
7日以内出荷

センチュリーReTRY HUB
突然認識しなくなったUSBデバイスを自動復帰。USBケーブルの抜き差しをエミュレーションすることで実現。USBメモリ、USBスピーカ、USBプリンタ、USBスキャナ、監視カメラ、カードリーダー、ゲームコントローラ、外付けドライブ等様々なUSBデバイスでお使いいただけます
仕様各ポート出力:5V 最大900mA セット内容ReTRYHUB本体、ACアダプタ(12V2A)、USB3.0ケーブル(約1m)、台紙(保証書、安全上のご注意)※ドライバ、アプリケーション、マニュアルは本ページよりダウンロード 質量(g)約230(本体のみ) 対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。 消費電流(mA)12V/30(本体のみ) 動作環境USB2.0、USB3.2規格に対応したホスト機器及びデバイス機器(USB3.2 Gen1のため転送速度は最大5Gbps(理論値)となります) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)75×120×15(突起部含まず) USBポート数4
1台
9,298 税込10,228
7日以内出荷