PCパーツ :「USB c」の検索結果

PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース ブラック。1年保証。USB3.1 Gen.2 対応、最大転送速度10Gbps(理論値)を活かした高速転送が可能。M Key/B&M KeyのNVMe M.2 SSD に対応(2230/2242/2260/2280)。最大2TBまでのSSDを搭載可能。USBバスパワーでACアダプタ不要。UASPモード対応。USB Type-C to C と USB Type-C to A ケーブルの2種類付属。組み立てに必要なプラスドライバー付属。強固なアルミ製ケース。
ブラック 転送速度(Gbps)10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース シルバー。1年保証。USB3.1 Gen.2 対応、最大転送速度10Gbps(理論値)を活かした高速転送が可能。M Key/B&M KeyのNVMe M.2 SSD に対応(2230/2242/2260/2280)。最大2TBまでのSSDを搭載可能。USBバスパワーでACアダプタ不要。UASPモード対応。USB Type-C to C と USB Type-C to A ケーブルの2種類付属。組み立てに必要なプラスドライバー付属。強固なアルミ製ケース。
シルバー 転送速度(Gbps)10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

USB3.1 Gen.2対応2.5インチ外付けドライブケース アルミボディ シルバー
仕様対応ドライブサイズ:2.5インチ、対応ドライブ厚:7mm/9mm、最大容量:2TBまで、搭載チップセット:ASM235CM 付属品USB3.1 対応 USB Type-A to Type-C ケーブル (40cm)、Type-A to Type-C 変換コネクタ、振動防止シール(薄型のハードディスクの場合使用)、取扱説明書 / 保証書 材質アルミ+ABS 本体質量(g)約84 消費電力電源電圧:5V(USBポートから給電) 対応ドライブ:2.5インチ対応 機能クローン:非対応 インターフェース規格:USB3.1 Gen2コネクタ:USB type-Cインターフェース:Serial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×78×15 通信速度[最大]転送速度:6Gbps(理論値) 接続台数1台 RAID機能非対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷