PCパーツ :「現場用カメラ」の検索結果

PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro
エコ商品
WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。
その他Features:高度なスマートビデオソリューション向けのストレージスマートビデオソリューションを強化Western Digital独自のAllFrame AIテクノロジー複数のカメラで複数のストリーム高度なシステム向けの高度なワークロード性能高度なハイパフォーマンススマートビデオ用ソリューションで安定した稼働を実現現場で実証済みの大容量WDDAによるプロアクティブなストレージ管理5年間の製品保証、<1 in 1015(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:600000、ワークロード:Up to 550 TB/year 長さ(mm)5.787 / 147(in./mm, max) 幅(mm)4/101.6(in./mm、± .01 in.) 質量(kg)1.65/0.75 (lb)(±3% ) サイズ3.5インチ 高さ(mm)1.028 / 26.1 (in) (max) 電力(W)R/W 平均:9.1 番号製品:WD122PURP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1 対応Advanced Format (AF):対応、記録技術:CMR、認証:BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL、音響(dBA)- シーク(平均):39 dBA、音響(dBA)-アイドル:34 dBA インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)512 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 衝撃70Gs(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働) コネクタSATA 互換性Up to 64 single-stream cameras 周囲温度(℃)環境(運用):0 to 65、環境(非稼働):-40 to 70 平均消費電力(W)アイドル時:8.2、スタンバイ、スリープモード時:0.3 データ転送速度up to 272MB/s RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)フォーマット:12 MTBF(時間)2000000
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷