PCパーツ :「監視システム」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple
エコ商品
WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。 このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。 幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。 独自のWD AllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
仕様【レコーディングテクノロジー】CMR、【Advanced Format (AF)】あり、【ロード/アンロードサイクル】300000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー】<1/10^14 長さ(mm)最大147(5.787インチ) 幅(mm)最大101.6(4インチ) 質量(kg)0.45±3%(0.99ポンド) サイズ3.5インチ 高さ(mm)最大26.1(1.028インチ) 型番WD11PURZ インターフェースSATA 6Gb/s キャッシュメモリ(MB)64 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 平均消費電力(W)R/W:3.8、アイドル時:3.2、スタンバイ、スリープモード時:0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1TB フォームファクタ3.5インチ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD
エコ商品
WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。通常のデスクトップ用ドライブは短時間の稼動向けに設計されているため、高解像度監視システムの厳しい24時間365日常時稼動の環境向けではありません。WD Purpleドライブは、幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。独自のAllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
仕様●キャッシュ(MB):256MB●フォームファクター:3.5-Inch●周囲温度_環境(運用):0℃ to 65℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●製品番号:WD85PURZ●記録技術:CMR●認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 長さ(mm)147 幅(mm)101.6 Purple サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1 質量(g)720 インターフェースSATA 回転速度(min-1[r.p.m])5640 コネクタSATA 互換性8ベイ以上をサポートし、監視セキュリティシステムでドライブあたり最大64台のカメラに対応します。 転送速度(MB/sec)up to 215 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple
WD Purpleドライブは幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い監視システム用ストレージです。 NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備え、24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。 また、独自のAllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
サイズ3.5インチ インターフェースSATA
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)