PCパーツ :「トレイ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,298 税込4,728
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TurboNAS用HDDトレイ(TS-119P+/219P+/419P+共通)。
1個
4,298 税込4,728
22日以内出荷

ラックマウントレールキット(TVS-471U)。
1個
22,980 税込25,278
22日以内出荷

予算に優しい QM2-2P-244A M.2 PCIe 2.0拡張カードを使って、NVMe SSDストレージをQNAP NASに追加します。 QM2-2P-244Aの効率的なアーキテクチャによって、NVMe SSDのインストールが容易に行え、静音冷却モジュールによって最大の性能が引き出せます。 静音冷却モジュール(ヒートシンクとスマートファン)により、常にSSDの高パフォーマンスを維持します。 NASにSSDキャッシュを追加またはQtier(QNAPの自動階層化テクノロジー)を有効にして、全体的なシステム性能を向上させ、ストレージを最大限利用できます。 フォトグラファーおよびビデオグラファーは、NVMe SSDボリュームに対して高解像度RAWマルチメディア編集を直接行えます。RAIDを構成することで、ドライブが故障した際のデータ消失を防止できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.9×147.15×20.6 インターフェース2×M.2 22110または2280 PCIe (Gen2×4) NVMe SSDスロット 保証期間1年間
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷

QM2-2P10G1TBにより、QNAP NASに2台のM.2 NVMe SSDおよび10GbE RJ45接続の増設が可能となります。SATAインターフェースと比べ、QM2-2P10G1TB のPCIe Gen3 × 8 インターフェースは、より高い帯域幅を提供し、より高速な計算速度およびデータアクセスを実現します。 QM2-2P10G1TBは、M.2 PCIe Gen3 NVMe SSDの増設によってNASパフォーマンスを向上させます。3.5インチドライブベイを占領しないため、ストレージ容量とパフォーマンスを最大化することができます。 M.2 SSDをインストール(ツールは不要)することで、キャッシュプールまたは自動階層化ボリュームを作成できます。 SSDキャッシュを有効化することで性能をブーストし、Qtier Technologyとのストレージ効率を最適化します。 10GBASE-T接続および5GbE/2.5GbE/1GbE/100MbE下位互換性を提供します。 M.2 SSDサーマルセンサーでは、リアルタイムのM.2 SSD温度監視が可能になります。 静音冷却モジュール(ヒートシンクおよびスマートファン)により、オーバーヒートのリスクを最低限に抑えることができ、常に高パフォーマンスを維持できます。 QM2-2P10G1TBは10GBASE-Tマルチギガビット(10G/5G/2.5G/1G/100M)ネットワークポートを備えており、帯域幅を要求するタスクに対して10GbE高速接続でQNAP NASを強化します。QNAPの各種10GbEスイッチによって、高速ネットワーク環境へのアップグレードが容易に行えます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.9×68.9×152.65 インターフェース2×M.2 2280 PCIe (Gen3×4) NVMe SSDスロット 保証期間1年間 ケーブルタイプRJ-45、カテゴリ6クラス以上のケーブル LAN1×10GbE
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

効率的なアーキテクチャによって、NVMe SSDのインストールが容易に行え、静音冷却モジュールによって最大の性能が引き出せます。 SSDキャッシュを有効化して、システム性能を最適化し、I/O遅延を減少させます。キャッシュは、仮想マシン、大量の小さなファイルを有するシステムなどのIOPS負荷の高いアプリケーションに対して理想的です。 NASにQtier(QNAPの自動階層化テクノロジー)を設定して、全体的なシステム性能を向上させ、ストレージを最大限利用できます。 静音冷却モジュール(ヒートシンクとスマートファン)により、常にSSDのパフォーマンスを維持します。 フォトグラファーおよびビデオグラファーは、NVMe SSDボリュームに対して高解像度RAWマルチメディア編集を直接行えます。RAIDを構成することで、ドライブが故障した際のデータ消失を防止できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.9×170.5×19.3 インターフェース2×M.2 22110または2280 PCIe (Gen3×4) NVMe SSDスロット 保証期間1年間
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QM2シリーズのPCIeカードは、M.2 SATA SSDのサポートをQNAP NASに追加します。これにより、ユーザーはSSDキャッシング、キャッシングプール、または自動階層ボリュームを構成し、全体的なNASパフォーマンスを向上することができます。 QM2は、M.2 SSDを追加することでパフォーマンスをブーストします。3.5インチドライブベイを占領しSSDキャッシングを有効化し、性能をブーストし、Qtier Technologyとのストレージ効率を最適化します。 M.2 SSD温度センサーでは、リアルタイムのM.2 SSD温度監視が可能になります。 静かな冷却モジュール(ヒートシンクおよびスマートファン)により、オーバーヒートのリスクを最低限に抑えることができ、不変の高パフォーマンスを維持できます。 M.2 SSDステータスを監視するためのLEDインジケータ。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.9×147.15×20.6 インターフェース2×M.2 22110または2280 SATA SSDスロット 保証期間1年間
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

デュアルポートQXG-10G2T-X710 はIntel Ethernet Controller X710搭載のPCIe Gen 3 (PCIe Gen 2かと互換)10GbEネットワーク拡張カードで、5つの転送速度(10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M)に対応します。 SR-IOVおよび iSCSI対応のQXG-10G2T-X710は、ネットワーク効率を飛躍的に向上させ、レイテンシに敏感でI/Oを重視する仮想化およびデータセンターにとって理想的です。 QXG-10G2T-X710は、QSW-M2108-2CまたはQSW-1208-8CといったQNAP製10GbE スイッチと併用でき、お手頃な予算で高速ネットワーク環境の構築が可能です。 QXG-10G2T-X710はSR-IOV対応で、帯域幅リソースを物理的ネットワークカードからVMに直接割り当てることが可能です。これにより、VMアプリケーションの信頼性を強化し、CPUオーバーヘッドが減少します。 QXG-10G2T-X710 はiSCSI対応で、QNAP NASからのストレージを仮想ディスクとしてコンピュータやサーバー、仮想マシンにおいて使用可能になります。 QXG-10G2T-X710はWindows® 10、Windows Server®、Linux®( ドライバが必要)を含む各種プラットフォームに対応し、より広範なシステムアプリケーションおよびサービスにおけるビジネスのパフォーマンスを最適化します。
インターフェースPCIe 3.0×4 保証期間2年間 データ転送速度10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps ケーブルタイプRJ-45、カテゴリ6クラス以上のケーブル LAN2×NBASE-T (RJ45)
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷