PCパーツ :「樹脂 ピン」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SATA6Gbp対応 SATAリムーバブルケース 内蔵モデル 複数HDDの運用に便利なSATAリムーバブルケース 6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上 ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換 HDDへのアクセスがわかるLED搭載 HDD交換を安全におこなえるトレイ式 トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付 3.5インチ/2.5インチ両対応 アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制 複数台のパソコンでデータを共有
HDD3.5インチ、2.5インチ 対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます 対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (5インチベイに空きが必要) インターフェースSATA コネクタ対HD:SATA シグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません) 対パソコン:SATA シグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピン 対応ドライブ:3.5インチ SATA HDD 、2.5インチ SATA HDD、SSD 転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値) ファン40mm角、内蔵ドック背面に設置 電源電圧(V)+5/+12(PC内部電源より供給) 消費電流(mA)+5.0V:30[Typ.]、+12.0V:50[Typ.](ハードディスクの消費電流は含まず) 材質ABS樹脂、アルミ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約146×214×42(突起部含まず) 質量(g)約710(本体のみ) セット内容内蔵ドック(×1)、交換用トレイ(×1)、トレイロックキー(×2)、コネクタガード(×1)、5インチベイ取り付け用ネジ、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SATA HDD用外付けリムーバブルケース USBで簡単接続 大容量データの管理・共有に便利なトレイ式 -データをトレイごとに分類し管理・運用 -複数パソコンでデータを共有 -HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式 電源オンのままHDD交換!ホットプラグ対応 3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応 ファン搭載で長時間駆動でも安心 本製品のスタック可能 ユーティリティをダウンロード提供(Windows) テレビの録画用ディスクとしても使用可能
適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSD 対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x(※32ビット/64ビット両対応) インターフェイス(対パソコン)USB3.0 (対デバイス)SATA コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-B、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型( ※3.3V電源は供給されません。※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。) データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport 寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面) 電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60 質量(kg)約2.1 材質ABS樹脂(筐体、トレイ)、鋼板(内部シャーシ)、アルミ(トレイ) セット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

内蔵HDD/SSDを外付けリムーバブルHDDに 環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス 大容量データの管理・共有に便利なトレイ式 -データをトレイごとに分類し管理・運用 -複数パソコンでデータを共有 -HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式 電源を入れたままHDD交換できるホットプラグ対応 3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応 ファン搭載で長時間駆動でも安心 本製品のスタック可能 (eSATA)HDDからのシステム起動が可能 (eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応 (USB)ユーティリティをダウンロード提供(Windows) (USB)テレビの録画用ディスクとしても使用可能
適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSD 対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x( ※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。) インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATA コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型、(対HDD)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型 (※3.3V電源は供給されません。) データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport 寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面) 電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60 質量(kg)約2.1 材質リムーバブルケース:ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)、トレイ:ABS樹脂、アルミ セット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

SA25シリーズ 2.5インチ SATAリムーバブルケース(SATA接続トレイ付き) 6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上 スクリューレスで2.5"HDD/SSDを簡単取り付け OS起動用ディスクにも最適 FANレスによる静音設計 本体は3.5インチHDDと同サイズ HDD/SSD交換を安全におこなえるトレイ式 ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換 アクセスLED搭載 ディスクの分類に便利なインデックスシール付
セット内容SATAリムーバブルケース本体、交換用トレイ、ドライブ固定用シリコンゴム、3.5インチ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書 材質ABS樹脂、アルミ ブラック 質量(g)約300(本体のみ) 対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます 対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (3.5インチベイに空きが必要) 対応ドライブ:2.5インチ SATA HDD、SSD (厚さが9.5mmより大きなハードディスク/SSDには対応していません) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×147×25.5(突起部含まず) 電源電圧(V)5(PC内部電源より供給) 消費電流(mA)150 インターフェースSATA HDD2.5インチ コネクタ[リムーバブルケース本体]対パソコン:SATAシグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピン 対トレイ:SATAシグナル/電源一体型コネクタ 22ピン(3.3V電源は供給されません) [トレイ]対リムーバブルケース:SATAシグナル/電源一体型コネクタ 22ピン(3.3V電源は供給されません) 対ドライブ:SATAシグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません) 転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値)
1台
5,898 税込6,488
8日以内出荷

SATA内蔵ドライブをUSB3.0で外付ドライブに変換できる5インチドライブケース
用途選定した内蔵ドライブを外付け化できるドライブケース。重要情報の保管に光ディスクを活用。ドライブの回転振動を減衰させる制振強化設計。USBケーブルで簡単接続 セット内容製品本体、USB3.0ケーブル(約100cm)、AC電源ケーブル、5インチドライブ取り付け用ネジ、ゴム足、光学ドライブ取付用制振材、ユーザーズマニュアル、保証書 材質ABS樹脂(筐体前面)、鋼板(筐体、内部シャーシ) 寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面) 質量(g)約3,000 対応OSWindows 11、Windows 10 ※32ビット/64ビット両対応 対応機種USB Type-A(Standard)を装備したWindows PC 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192× 274×60 電源電圧(V)[入力]AC 100 50/60Hz、[出力]DC +5 2.0A DC +12V 2.0A コネクタ接続:[対パソコン]USB3.0 Standard-B、[対デバイス]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型 ※3.3V電源は供給されません。 ※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。 インターフェイスバス:[対パソコン]USB3.0、[対デバイス]SATA データ転送速度(理論値)[対パソコン]5Gbps/480Mbps、[対ドライブ]3Gbps/1.5Gbps USBクラス:USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷

内蔵SATAデバイスを外付けデバイスに 光学ドライブ対応、Ultra HD Blu-ray動作確認済み USBケーブルで簡単接続 3.5インチ内蔵ハードディスクにも対応 縦置き・横置き・スタック可能で省スペース HDD用ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC/Mac 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、Mac OS X 10.11.x、10.10.x (※32ビット/64ビット両対応) インターフェイス(対パソコン)USB3.0 (対デバイス)SATA コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-B、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型(※3.3V電源は供給されません。 ※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。) データ転送速度【理論値】(対パソコン)5Gbps/480Mbps、(対デバイス)3Gbps/1.5Gbps USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport 寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面) 電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60 質量(kg)約1.6 材質ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ) セット内容ケース本体、USB3.0ケーブル(約1m)、HDD取り付け用ネジ、5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、ユーザーズマニュアル、保証書
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

内蔵SATAデバイスを外付けデバイスに Blu-ray Disc、DVD Multiなど光学ドライブ対応 環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス 3.5インチ内蔵ハードディスクにも対応 電源を入れたままデバイスの接続・取り外しOK 本製品のスタック可能 (eSATA)光学ドライブ添付のソフトや機能がそのまま使用可能 (eSATA)HDDからのシステム起動が可能 (eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応 (USB)HDD用ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、Mac OS X 10.11.x、10.10.x (※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。) インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATA コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型(※3.3V電源は供給されません。※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。) データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport 寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面) 電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60 質量(kg)約1.6 材質ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ) セット内容ケース本体、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、HDD取り付け用ネジ、5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、ユーザーズマニュアル、保証書
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

ラトックシステムUSB 20Gbps RAIDケース(M.2/NVMe SSD 2台用)
エコ商品
実測1600MB/sec超!M.2 SSD RAIDケース。USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応 SSDを2台装着可能なRAIDケース。実測1600MB/sの高速転送を実現。RAID0(ストライピング)など4つのモードを装備。アルミ素材でしっかり放熱。USB Type-Cケーブル(約100cm)を添付。工具なしでSSDの装着可能。使いやすいコンパクトサイズ
用途USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応 SSDを2台装着可能なRAIDケース。実測1600MB/sの高速転送を実現。RAID0(ストライピング)など4つのモードを装備。アルミ素材でしっかり放熱。USB Type-Cケーブル(約100cm)を添付。工具なしでSSDの装着可能。使いやすいコンパクトサイズ 仕様ボタン/スイッチ:電源ボタン(本体背面)、RAIDモード設定スイッチ/設定ボタン(本体内部) セット内容製品本体(内部に熱伝導パッド、SSD固定ラバー付)、ACアダプター、USB Type-Cケーブル 約100cm、ユーザーズマニュアル / 保証書 対象パソコンUSB Type-Cポートを搭載したWindows PC、Mac 材質アルミ、ABS樹脂 質量(g)約210 対応OSWindows 11、macOS 12(Monterey)以降 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約67.0×115.0×22.7 対応M.2 SSD:M-Key、B&M-Key形状のM.2 NVMe SSD(Type 2280/2260/2242/2230) ※B-Key形状のM.2 SSDには対応していません。 ※SATAやAHCI接続のM.2 SSDには対応していません。 ※Mac専用規格のSSDには対応していません。 ※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDには対応していません。 電源電圧(V)DC+12 動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと) LED電源LED、ステータスLED(D1/D2) 動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE インターフェイスUSB3.2 Gen2×2(20Gbps)、PCIe Gen3×2 NVMe RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)【理論値】USB 20(USB3.2 Gen2×2)、USB 10(USB3.2 Gen2)、USB 5(USB3.2 Gen1)
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷