PCパーツ :「2v用 LED」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
PC不要のクローン機能搭載 USB3.2 Gen2x2 M.2 SSDケース
USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応、2つのモードでコピー⇒高速転送
実測1600MB/sの高速転送を実現
簡単3ステップ!PC不要のクローン機能搭載
冷却ファン搭載、繰り返し使える放熱シート添付
Type-C/A 2種類のケーブル添付
工具なしでSSDの装着可能
使いやすいコンパクトサイズ
仕様対応M.2 SSD:M-Key形状のM.2 NVMe SSD(Type-2280/2260/2242) 、クローンボタン:[クローン実行]クローン進捗LEDが全て点滅するまで長押しし、再度1回押す ※クローン実行後のキャンセルはできません。PC接続時は使用できません。
セット内容製品本体、アルミ放熱シートx2枚、シリコン熱伝導シートx2枚、M.2SSD固定プラグx4個(2個は予備)、USB Type-C⇔Type-Cケーブル 約60cm、USB Type-C⇔Type-Aケーブル 約60cm、12/2A ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
材質ABS樹脂、アルミ
質量(g)約175
電源[セルフパワー]DC+12V/2A(ACアダプターより供給) [バスパワー]DC+5V(USBポートより供給、但しSSD1枚まで対応)
対応OS[Windows]11、10 [macOS]10.12(Sierra)以降
対応機種USB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約77×143×18
動作環境温度:5~35℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
LED電源LED、ドライブLED(A,B)、クローン進捗LED(25%,50%,75%,100%)
動作モード[PCモード]PCに接続すると2ベイの外付けドライブとして認識 [クローンモード]PCに接続せず、本製品単体でSSDのクローンを作成
冷却器[サイズ]30mm角 [FAN回転数]8000rpm±10% [ノイズ]34dBA(冷却FAN単体値)
インターフェイスUSB3.2 Gen2×2 USB Type-C ×1、M.2 NVMe SSDスロット x2
所要時間クローン:[500GBから1TBへ]約9分 [1TBから2TBへ]約43分
転送速度(Gbps)[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 20(USB3.2 Gen2x2)、SuperSpeed USB 10(USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5(USB3.2 Gen1)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 Gen1(5Gbps) RAIDケース
仕様●RAIDコントローラ:JMicron JMS561●ボタン/スイッチ:電源スイッチ、動作モード設定スイッチ、動作モード設定ボタン●対応パソコン:対応パソコン:USB Type-Aポートを搭載したWindows PC、Mac
セット内容製品本体、ACアダプター/ACコード(12V/4A)、USBケーブル(Type-B to Type-A) 約100cm、HDD固定ネジ(12個)、ゴム足(4個×2セット)、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)約560
対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116
対応3.5インチ SATA HDD
電源電圧(V)DC+12
動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2)
動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE
インターフェイス[PC接続]USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)、コネクタ形状USB Type-B、[HDD接続]SATA 6Gbps/3Gbps/1.5Gbps
1個
¥9,098
税込¥10,008
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品




申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。